カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • 三菱電機(187)
  • オーム電機(70)
  • 住友電工ハードメタル(38)
  • 岩崎電気(29)
  • 三菱電機エンジニアリング(20)
  • 富士電機(18)
  • DAIKO(大光電機)(18)
  • ローヤル電機(16)
  • TERADA(寺田電機製作所)(12)
  • LS ELECTRIC(旧 LS産電)(9)
  • 音羽電機工業(4)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(4)
  • STANLEY(スタンレー電気)(3)
  • テンパール工業(3)
  • 八光電機(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • brembo(2)
  • 三和電気計器(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls electric」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schneider Electric 安全ブレーカ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 安全ブレーカ

    シュナイダーエレクトリック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Schneider Electric インバータ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric インバータ

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
  • TeSys コンタクタDシリーズ シュナイダーエレクトリック

    TeSys コンタクタDシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
  • Schneider Electric インバータ ALTIVAR 12 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric インバータ ALTIVAR 12

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
    Altivar12は、信頼性が高く、操作が簡単です。 どのようなアプリケーションにおいても簡単に使用可能です。 コンパクトなマシン向けにEMCを統合した最小のドライブ。 直観的で使いやすいプログラミングとメニュー。 多くのアプリケーションで平均0%の省エネを実現します。 過酷な環境に耐えることができる堅牢性。
  • コントロールボックスXALシリーズ シュナイダーエレクトリック

    コントロールボックスXALシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    操作盤から離れた場所で設置、増設したい場合に取り付け可能 IP65の高い防塵、防水性により食品機械、粉塵の多い環境で使用される機械に最適 ボックス本体は衝撃に強いポリカーボネート製
    仕様ポリカーボネイト樹脂、 ベース:ライトグレー、カバー:黄色、スイッチΦ40mmヘッド 赤 プッシュロック リターンセット、トリガアクション有り(EN418)タイプ非常停止用押ボタンボックス保護構造IP65保護等級IP65
  • スイッチング電源モジュラータイプ シュナイダーエレクトリック

    スイッチング電源モジュラータイプ

    シュナイダーエレクトリック
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    制御盤から装置組込みまで様々な用途に応じた出力24Vdc 10Wから480Wまでの13種類の豊富なラインナップを展開 コンパクトで小さな出力(10W~60W)までのモジュラーABLMシリーズ、最大480Wまでをカバーし、スペース 効率を追求したオプティマイズドABLSシリーズ、100、150、240WのパネルマウントABLPシリーズを用意 従来のPhaseoシリーズより最大50%のダウンサイズを実現 欧州指令の新製品安全規格である「IEC 62368-1」に対応をはじめ、UL1310 Class2(一部機種)など様々な安全規格に対応 湿気、化学溶剤などから防腐する基板コーティングを標準採用(オプティマイズタイプのブック型のみ) DINレール取付けに特化 (モジュラータイプは、オプション無でパネル取付可能、パネルマウントタイプはオプション金具でDINレール取付可能) 動作周囲温度:-25℃(オプティマイズドタイプ:-20℃、パネルマウントタイプ-30/-10℃)~+70℃(温度ディレーティング有)
    仕様DINレール取付(パネル取付可)定格電圧(V)DC24動作周囲温度(℃)-25(オプティマイズドタイプ:-20、パネルマウントタイプ-30/-10)~+70(温度ディレーティング有)
  • スイッチング電源 Modiconパワーサプライ ABLSEシリーズ シュナイダーエレクトリック

    スイッチング電源 Modiconパワーサプライ ABLSEシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    6,098税込6,708
    1個
    4日以内出荷
    北米UL規格対応、手軽な価格、必須機能あり、高品質、使いやすさと堅牢性を備えた産業用スイッチング電源
    入力電圧許容範囲(V)100~240ac(単相) 140~340 DC
  • スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプ パネルマウント取付けキット シュナイダーエレクトリック

    スイッチング電源 Modiconパワーサプライ パネルマウントタイプ パネルマウント取付けキット

    シュナイダーエレクトリック
    849税込934
    1個
    4日以内出荷から42日以内出荷
    制御盤から装置組込みまで様々な用途に応じた出力24Vdc 10Wから480Wまでの13種類の豊富なラインナップを展開 コンパクトで小さな出力(10W~60W)までのモジュラーABLMシリーズ、最大480Wまでをカバーし、スペース 効率を追求したオプティマイズドABLSシリーズ、100、150、240WのパネルマウントABLPシリーズを用意 従来のPhaseoシリーズより最大50%のダウンサイズを実現 欧州指令の新製品安全規格である「IEC 62368-1」に対応をはじめ、UL1310 Class2(一部機種)など様々な安全規格に対応 湿気、化学溶剤などから防腐する基板コーティングを標準採用(オプティマイズタイプのブック型のみ) DINレール取付けに特化 (モジュラータイプは、オプション無でパネル取付可能、パネルマウントタイプはオプション金具でDINレール取付可能) 動作周囲温度:-25℃(オプティマイズドタイプ:-20℃、パネルマウントタイプ-30/-10℃)~+70℃(温度ディレーティング有)
    仕様DINレール取付キット動作周囲温度(℃)-25(オプティマイズドタイプ:-20、パネルマウントタイプ-30/-10)~+70(温度ディレーティング有)
  • Rack PDU Metered 2U 30A 200V (12) C13 & (4) C19 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU Metered 2U 30A 200V (12) C13 & (4) C19 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    TLS1.2に対応したAP7811後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。12口のIEC 320 C13と4口のIEC 320 C19アウトレットを設けた入力電圧が単相200V、定格が30AのMetered PDUです。
  • Rack PDU Switched 1U 15A 100V (8) 5-15 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU Switched 1U 15A 100V (8) 5-15 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    169,800税込186,780
    1台
    8日以内出荷
    TLS1.2に対応したAP7900後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。8口のNEMA 5-15Rアウトレットを設けた入力電圧が単相100V、定格が15AのSwitched PDUです。
  • Rack PDU Switched 2U 30A 200V (16) C13 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU Switched 2U 30A 200V (16) C13 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    TLS1.2に対応したAP7911A後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。16口のIEC 320 C13アウトレットを設けた入力電圧が単相200V、定格が30AのSwitched PDUです。
  • Rack PDU Metered 2U 30A 100V (16) 5-15 5年保証 シュナイダーエレクトリック

    Rack PDU Metered 2U 30A 100V (16) 5-15 5年保証

    シュナイダーエレクトリック
    199,800税込219,780
    1台
    8日以内出荷
    TLS1.2に対応したAP7802J後継モデル。保守延長モデル(5年保証)です。16口のNEMA 5-15Rアウトレットを設けた入力電圧が単相100V、定格が30AのMetered PDUです。
  • L金具付ポール シュナイダーエレクトリック

    L金具付ポール

    シュナイダーエレクトリック
    8,698税込9,568
    1個
    32日以内出荷
  • スイッチング電源パネルマウントタイプ シュナイダーエレクトリック

    スイッチング電源パネルマウントタイプ

    シュナイダーエレクトリック
    7,698税込8,468
    1個
    42日以内出荷
    制御盤から装置組込みまで様々な用途に応じた出力24Vdc 10Wから480Wまでの13種類の豊富なラインナップを展開 コンパクトで小さな出力(10W~60W)までのモジュラーABLMシリーズ、最大480Wまでをカバーし、スペース 効率を追求したオプティマイズドABLSシリーズ、100、150、240WのパネルマウントABLPシリーズを用意 従来のPhaseoシリーズより最大50%のダウンサイズを実現 欧州指令の新製品安全規格である「IEC 62368-1」に対応をはじめ、UL1310 Class2(一部機種)など様々な安全規格に対応 湿気、化学溶剤などから防腐する基板コーティングを標準採用(オプティマイズタイプのブック型のみ) DINレール取付けに特化 (モジュラータイプは、オプション無でパネル取付可能、パネルマウントタイプはオプション金具でDINレール取付可能) 動作周囲温度:-25℃(オプティマイズドタイプ:-20℃、パネルマウントタイプ-30/-10℃)~+70℃(温度ディレーティング有)
    定格電圧(V)DC24動作周囲温度(℃)-25(オプティマイズドタイプ:-20、パネルマウントタイプ-30/-10)~+70(温度ディレーティング有)
  • スイッチング電源オプティマイズドタイプ シュナイダーエレクトリック

    スイッチング電源オプティマイズドタイプ

    シュナイダーエレクトリック
    8,998税込9,898
    1個
    62日以内出荷
    制御盤から装置組込みまで様々な用途に応じた出力24Vdc 10Wから480Wまでの13種類の豊富なラインナップを展開 コンパクトで小さな出力(10W~60W)までのモジュラーABLMシリーズ、最大480Wまでをカバーし、スペース 効率を追求したオプティマイズドABLSシリーズ、100、150、240WのパネルマウントABLPシリーズを用意 従来のPhaseoシリーズより最大50%のダウンサイズを実現 欧州指令の新製品安全規格である「IEC 62368-1」に対応をはじめ、UL1310 Class2(一部機種)など様々な安全規格に対応 湿気、化学溶剤などから防腐する基板コーティングを標準採用(オプティマイズタイプのブック型のみ) DINレール取付けに特化 (モジュラータイプは、オプション無でパネル取付可能、パネルマウントタイプはオプション金具でDINレール取付可能) 動作周囲温度:-25℃(オプティマイズドタイプ:-20℃、パネルマウントタイプ-30/-10℃)~+70℃(温度ディレーティング有)
    定格電圧(V)DC24動作周囲温度(℃)-25(オプティマイズドタイプ:-20、パネルマウントタイプ-30/-10)~+70(温度ディレーティング有)