カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- omron(オムロン)(8)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
- ハーティング(4)
- PANDUIT(パンドウイット)(2)
- 行田電線(1)
- unitech(1)
- Murrelektronik Limited(1)
- 日本テレガートナー(1)
「m12 x-code」の検索結果

Schneider Electric ケーブル ・ コネクタ
シュナイダーエレクトリック¥21,980~税込¥24,178~1個7日以内出荷アクセサリタイプケーブルとコネクタ併用可能製品IP67スイッチ仕様UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタ