カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- ITSKINS(2)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- omron(オムロン)(1)
- SAMCO(1)
- SPARKFUN(2)
- オリエンタルモーター(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21)
- ホンダ(16)
- ユーボン(2)
- 三菱ふそう(1)
- 岡野製作所(1)
- 未来工業(2)
- 竹村製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

Schneider Electric ねじコネクタ
シュナイダーエレクトリック¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷仕様品番:464-946464-946及び:464-930464-930はスターターキットです。これらのキットには、セーフティコントローラ、XPS-MCWIN設定ソフトウェア、USB-8ピンオスコネクタケーブル、8ピンメスミニDIN-RJ45ケーブル、25極オスコネクタ-R45ケーブル、ケージクランプ端子セット、及びスクリュークランプ端子セットが含まれています。プログラミング及び診断目的でXPS-MCをPCに接続するには9ピンシリアルポート付きのラップトップPC:RS382-2645及び544-490を使用USBポート付きのラップトップPCの場合:RS464-962及びRS218-080を使用.XPSMC、設定可能セーフティコントローラ、ベースユニット.緊急停止、安全インターロック、磁気安全インターロック、両手コントローラ、ライトカーテン、ゼロ速度検出、イネーブルスイッチなど複数の安全機能を一元監視できるデバイスを設定できます。EN954-1/ISO13849-1規格のカテゴリ4又はIEC61508規格のSIL3要件への準拠を必要とする安全アプリケーション向けのソリューションとして設計されています。オペレータ対話端末(Magelis)又はPLCと通信するためのインターフェイスが搭載されています。.標準で8制御入力シンプルで視覚的な診断を可能にする前面のLEDModbus経由の通信安全出力に割り当て可能な30の認定取得安全機能、XPSMCWINソフトウェアで設定(品番:464-899464-899)必要な安全機能は、製品受け取り後に選択できます。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプねじ止め端子コネクタキット
変流器 入力電流:800A 800:5 DINレール
シュナイダーエレクトリック¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷Schneider Electric METSECT5MC080 は、3 V ac でクラス 0.5 @ 3 V ac 及びクラス 1 @ 5 V ac の精度でバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5MC080 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 800 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護仕様●巻数比:800:5●ボアサイズ:32mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:800A●出力電流:5 A●全体の高さ:95mm●全体の幅:70mm●全体的な深さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●コード番号:198-4506アズワン品番65-7322-46
変流器 入力電流:300A 300:5 DINレール
シュナイダーエレクトリック¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Schneider Electric METSECT5MC030 は、3 V ac でクラス 0.5 @ 3 V ac 及びクラス 1 @ 5 V ac の精度でバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5MC030 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。広い比率範囲: 300 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護仕様●巻数比:300:5●ボアサイズ:32mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:300A●出力電流:5 A●全体の高さ:95mm●全体の幅:70mm●全体的な深さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●コード番号:198-4502アズワン品番65-7319-97
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら