カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- ホンダ(303)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(18)
- サンハヤト(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- 富士フイルム(2)
- SMC(1)
- 東正車輛(1)
- TRUSCO(1)
- ナベル(1)
- 日本ケミコン(1)
- スミノエ(1)
- MERCURY(1)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- HAMACO(1)
- MTCW(1)
「mj1000」の検索結果
特価

Smart-UPS Lithium-ion 400VA 100V / NMC
シュナイダーエレクトリック¥139,800税込¥153,7801台翌日出荷SCL400RMJ1UNC は、小型 100/120V UPS では唯一 リチウムイオンバッテリー、ネットワークマネジメントカード(NMC)、PowerChute Network Shutdown(PCNS)に対応しており、小型 1U 機器でも本格的なサーバ保護を可能にする製品です。 電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください。仕様●その他環境及び安全規格:UL1778●入力コンセント形状:NEMA 5-15P●入力相数:単相●出力コンセント形状:NEMA 5-15R●出力コンセント数(バックアップ):4●出力相数:単相●定格入力周波数:50 - 60 Hz(自動検出)●定格入力電圧:100V●定格出力周波数:50/60 Hz●最大出力容量(VA):400VA●最大出力容量(W):400W●環境自己主張マーク:なし●筐体:タワー/ラックマウント●電気用品安全法(備考):電気用品安全法(PSEマーク)の適用対象外●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法備考:対象外製品の為●電源管理ソフト(添付ソフト):なし(別売)●電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください https://www.apc.com/jp/ja/faqs/FA53720/運転方式常時商用定格出力電圧100V充電時間8時間