カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • BIGM(丸山製作所)(425)
  • 渡辺電機工業(117)
  • KTC(6)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • 三菱電機(4)
  • コガネイ(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • スリーエッチ(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • パトライト(PATLITE)(2)
  • azbil(旧:山武)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • 音羽電機工業(2)
  • 共立プロダクツ(2)
  • KSフィルター(2)
  • DIGILENT(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms2-25」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機 シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ ヘッド付き送信機

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
  • ワイヤレススイッチ ハンディボックス シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ ハンディボックス

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ZBE1015 シュナイダーエレクトリック

    ZBE1015

    シュナイダーエレクトリック
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●Contact operation:Slow-break幅(mm)34.3質量(kg)0.005高さ(mm)14.8タイプProduct or Component:Contact block、Contact block:Single使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、UL 1059、UL 486E、CSA C22.2 No 60947-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、CSA C22.2 No 158、CSA C22.2 No 65、IACS E10シリーズZBE接点構成1NO深さ(mm)9.8保護等級IP20 IEC 60529ヘッド形状screw:Cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm操作力(N)2.45 N NO changing electrical state保存温度範囲(℃)-40~70短絡保護10A cartridge fuse gG IEC 60947-5-1機械的耐久性10000000サイクルRoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃25gn6ms(1000 shocks on each axis IEC 60068-2-27)、30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(接点)Ag/Ni耐振動(Hz)5gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6、25 mm peak to peak(f=2~10)conforming to IEC 60068-2-6