カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- ABB Jokab(1)
- Assemtech(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- IDEC(和泉電気)(7)
- IDEM(5)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- omron(オムロン)(1)
- RS PRO(1)
- Simex(1)
- WEST INSTRUMENTS(3)
- Wieland(2)
- イマオコーポレーション(1)
- ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)](1)
- フエニックス・コンタクト(2)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 東芝ライテック(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「n-ip20」の検索結果
特価

圧電ブザータイプ超小型電子音警報器 ST113Nシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥7,098税込¥7,8081個当日出荷2音、81~100dB帯、取付け:Φ30.5、防まつタイプもご用意。小型機器への組込みが容易な超小型電子音警報器です。最大音量はお選びいただく仕様によって異なりますが、最も音圧レベルが高いもので85dBです。(全機種で最小68dB ~最大音量を前面開口部にて調節可能)内蔵の2音色を外部接点で制御できるマルチタイプです。無電圧接点回路で、(NPN/PNPオープンコレクタ)接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。(AC/DC24Vタイプのみ)ST113Nは保護特性IP20(正方向取付け時)で屋内使用に最適、ST113NPはIP34(正方向取付け時)で防まつタイプとしてご使用いただけます。材質締付リング・ケース前面:ABS樹脂ボディ:ポリカーボネート定格時間連続音声内容電子音:1. アラーム音(ピポ、ピポ、ピポ…)2. フリッカー音(ピー、ピー、ピー…)