カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(6)
  • RS PRO(80)
  • 大阪魂(41)
  • DiodesZetex(24)
  • エスコ(20)
  • WURTH ELEKTRONIK(20)
  • コクヨ(18)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(18)
  • SAMTEC(15)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](14)
  • サンコーテクノ(11)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(11)
  • PLUS(プラス)[文具](10)
  • EPCOS(10)
  • VISHAY(10)
  • P・O・Pトレーディング(10)
  • 日東工業(9)
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • TDK(8)
  • TRUSCO(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nbo 80mm」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
95,980税込105,578特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シュナイダーエレクトリック, プッシュボタンエンクロージャ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック, プッシュボタンエンクロージャシュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
仕様シリーズ:Harmony XACA●穴の数:5●エンクロージャの色:黄●ボックスの素材:ポリプロピレン●IP評価:IP65●カットアウト直径:22mm●長さ:440mm●幅:80mm●深さ:70mm●ペンダント制御ステーションXAC-A. ペンダント制御ステーションは補助回路です。 非常に堅牢なこれらのペンダント制御ステーションは、機械処理向けに設計されており、IEC規格の各種安全要件にも準拠. CEマーキング UL / CSA認証取得 IP65 ポリプロピレン製二重絶縁被覆 ねじクランプ接続RoHS指令(10物質対応)対応
HMIパネル Schneider Electric Modicon M221シリーズ シュナイダーエレクトリックHMIパネル Schneider Electric Modicon M221シリーズシュナイダーエレクトリック
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様(製品レンジ)Modicon M221寸法(mm)80×63×126(ディスプレイ)モノクロシリーズModicon M221ポート数1電源電圧(V)5dcキー数(ファンクションキー)2ディスプレイSTN LCD解像度240×160pi×elsキーボードキーパッドポートRJ45 (RS485)
Schneider Electric ジョイスティック,2軸 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ジョイスティック,2軸シュナイダーエレクトリック
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→48V ac/dc 17.5mm シュナイダーエレクトリックモニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→48V ac/dc 17.5mmシュナイダーエレクトリック
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric ジョイスティック,3軸 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ジョイスティック,3軸シュナイダーエレクトリック
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様軸の数:3IP評価:IP66タイプを処理:ボタンコンタクト材質:金属パネルからの奥行き:30mm動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+70℃動作温度範囲:-25 → +70℃ジョイスティック. 3又は5ポジションジョイスティックコントローラ。 操作シャフトの長さは80 mm スプリングリターン操作又は位置を保持した操作 3ポジションタイプは横方向の操作ポジションが可能 5ポジションタイプは横方向と縦方向の操作ポジションが可能
Schneider Electric タッチパネル ディスプレイ HMIS シュナイダーエレクトリックSchneider Electric タッチパネル ディスプレイ HMISシュナイダーエレクトリック
68,980税込75,878
1個
7日以内出荷
仕様メーカーシリーズ:HMIS製品レンジ:Magelis SCUディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:3.5 インチディスプレイの解像度:320 x 240pixelsディスプレイの色:色バックライト:あり幅:80mmHMISCU - HMIコントローラ. Magelis SCUコントローラは、小型機械とシンプルなプロセスにとって十分な機能を発揮すると同時に、取り付けと所有コストを最大30 %節約します。 Magelis SCUの集積設計により、機能を最大限に発揮しながら、簡単な取り付けを維持できます。 特に、小型機械やシンプルなプロセスに最適で、最先端のディスプレイで鮮明な読み取りが可能です。 Magelis SCUの内容: - モジュラSTU画面、フレキシブルな機械取り付けシステムの穴(O 22 mm) - 背面モジュール、安価で強力な電子組み込みI/O及びフルセットの通信ポートが付属. 最先端のディスプレイ 優れた通信機能 機械のメンテナンスとアップグレードが簡単
シュナイダーエレクトロニック,ペンダントステーションエンクロージャ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトロニック,ペンダントステーションエンクロージャシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XAPシリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 非常用ボタン Harmony XAPシリーズシュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
Schneider Electric タッチパネル ディスプレイ STU シュナイダーエレクトリックSchneider Electric タッチパネル ディスプレイ STUシュナイダーエレクトリック
99,980税込109,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric レベルトランスミッタ (プローブタイプ) シュナイダーエレクトリックSchneider Electric レベルトランスミッタ (プローブタイプ)シュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
仕様検出タイプ:Electrode取り付けタイプ:Cable Suspension動作温度 Max:+100℃UL、CSA. Zelio液面リレーアクセサリ. 導電性の液体の液面を監視し、ポンプやバルブの作動を制御して液面を調整。水中ポンプの空運転防止、タンクのあふれ防止、混合プロセスでの液体の投入量の制御、浸漬しなくなった場合の加熱エレメントの保護にも最適 密封可能な透明カバーによる設定の保護 1プローブ又は2プローブ動作 プローブ電圧: 24 V ac 電源及び出力のLED表示 空検出機能と充填検出機能を選択可能 DINレール取り付け H78 x D80 x W22.5mm 同軸プローブはアクティブ電極と基準電極で構成され、直径16 mm、長さ150 mm