電磁接触器 110 V dc 4極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D188FD )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D は、制御システ
仕様●コイル電圧:110 V dc●極数:4●コンタクトの定格電流:32 A●通常端子構成:2NO + 2NC●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●範囲:Tesys D●接続方式:ケーブル●奥行き:107mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7268-98