カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(1)
  • 明工社(13)
  • アメリカン電機(70)
  • 日東工業(2)
  • 富士電機(4)
  • 大阪魂(101)
  • ケアファッション(71)
  • omron(オムロン)(66)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(41)
  • オーム電機(39)
  • 摂津金属工業(37)
  • PGA(36)
  • EBM(江部松商事)(35)
  • ウェルファン(34)
  • 関兼常(28)
  • キャンパルジャパン(28)
  • 神戸生絲(26)
  • 竹虎(24)
  • BUFFALO(バッファロー)(23)
  • セルヴァン(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nema」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Network Management Card 3 シュナイダーエレクトリックNetwork Management Card 3シュナイダーエレクトリック
57,980税込63,778
1台
翌日出荷
セキュリティの強化と処理性能が向上したネットワークカードの最新モデル。各種ネットワーク管理製品によりSNMPベースでの電源管理ができます。またPowerChute Network Shutdownとの併用により、電源障害時にシステムの安全なシャットダウンを行うことができます。WebブラウザでのUPSの監視・管理が可能。
種類デバイスの監視と管理規格EN 55024、BS EN 55024、EN 61000-4-2、BS EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、BS EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、BS EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、BS EN 61000-4-5、EN 61000-4-6、BS EN 61000-4-6、EN 61000-4-8、BS EN 61000-4-8、EN 61000-4-11、BS EN 61000-4-11、EN 55035、BS EN 55035、EN 62040-2、BS EN 62040-2、EN 61326-2、BS EN 61326-2、ICES-003 class A、VCCI class A、EN 61000-6-3、BS EN 61000-6-シリーズネットワーク管理カード幅(cm)12.1保存温度(℃)-15~65同梱部品Micro-USBケーブル、インストールマニュアル高さ(cm)3.8動作温度(℃)-5~45通信ポートHTTP over secure socketsLayer (HTTPS)SSHFTPHTTPTCP (Transmission Control Protocol)DHCPBOOTP (Bootstrap Protocol)TCP/IP正味質量(kg)0.08相対湿度(%RH)0~95認証マークFCC Class A、AS/NZS、AS/NZS 3548 (C-Tick) クラスA、GOST深さ(cm)11.4
Network Management Card 3 EM シュナイダーエレクトリックNetwork Management Card 3 EMシュナイダーエレクトリック
94,980税込104,478
1台
翌日出荷
セキュリティの強化と処理性能が向上したネットワークカードの最新モデル。各種ネットワーク管理製品によりSNMPベースでの電源管理ができます。またPowerChute Network Shutdownとの併用により、電源障害時にシステムの安全なシャットダウンを行うことができます。WebブラウザでのUPSの監視・管理が可能。製品添付の温度プローブ(AP9335T)で、周辺温度のモニタリングが可能。
規格EN 55024、BS EN 55024、EN 61000-4-2、BS EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、BS EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、BS EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、BS EN 61000-4-5、EN 61000-4-6、BS EN 61000-4-6、EN 61000-4-8、BS EN 61000-4-8、EN 61000-4-11、BS EN 61000-4-11、EN 55035、BS EN 55035、EN 62040-2、BS EN 62040-2、EN 61326-2、BS EN 61326-2、ICES-003 class A、VCCI class A、EN 61000-6-3、BS EN 61000-6-3幅(cm)12.1保存温度(℃)-15~65同梱部品温度センサー、ユーザマニュアル、USBケーブル高さ(cm)3.8動作温度(℃)-5~45通信ポートHTTP over secure socketsLayer (HTTPS)SSHFTPHTTPTCP (Transmission Control Protocol)DHCPBOOTP (Bootstrap Protocol)TCP/IP正味質量(kg)0.09相対湿度(%RH)0~95認証マークFCC Class A、AS/NZS、AS/NZS 3548 (C-Tick) クラスA、GOST深さ(cm)11.4
APC Smart-UPS 1500 LCD 100V シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 1500 LCD 100Vシュナイダーエレクトリック
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのON/OFF機能付き、長寿命バッテリを搭載したUPS 本製品の有償保守延長可能期間は購入後6年間
仕様●定格出力周波数:50/60Hz±2%●出力コンセント数(バックアップ):8個●筐体:タワー型●入力コンセント形状:NEMA 5-15P●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリ個数:1個●電源管理ソフト(添付ソフト):なし(別売)●電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください●バッテリ動作時出力電圧:100V●出力相数:単相2線 アース付き●バックアップ時間(フル負荷時):6分●バッテリへの切り替え時間:5~10ms (通常)●最大出力容量(VA):1500VA●バッテリタイプ:小形シール鉛蓄電池 (長寿命)●定格入力周波数:50/60(自動検出)(Hz)●出力コンセント形状:NEMA 5-15R●本体サイズ(H×W×D):装置寸法225(H)×172(W)×439(D)mm 梱包寸法376(H)x328(W)x595(D)mm●定格入力電圧:AC100V●サ-ジ機能:あり●その他環境及び安全規格:EMC規格VCCI ClassA /安全規格 UL 1778●最大出力容量(W):980W●入力相数:単相2線 アース付き●バッテリ動作時出力周波数:50/60Hz消費電力(W)39/177(通常/最大)本体質量(kg)正味質量 約26 梱包質量約28運転方式ラインインタラクティブ方式定格出力電圧AC100V充電時間約4時間 ※90%までの充電時間安全規格UL 1778 ※EMC規格 VCCI ClassARoHS指令(10物質対応)対応出力容量(VA/W)1200/980
APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 2400VA 100Vシュナイダーエレクトリック
419,800税込461,780
1台
翌日出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。
仕様●ラックユニット:2U質量(kg)32.7種類無停電電源装置 (UPS)シリーズSmart-UPS On-Line定格電力(W)2160ケーブル長(m)2.4幅(cm)8.5出力電圧(V)110、115、120定格入力電圧(V)100、110、115、120入力電圧(V)100運転方式常時インバーター(ダブルコンバージョン)保存温度(℃)-15~45出力周波数(Hz)50/60±3(主電源に同期)出力波形正弦波バッテリー鉛蓄電池プラグNEMA L5-30P同梱部品インストールガイド、取り外し可能なサポートフィート、USBケーブル、保証書外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)432×85×638充電時間3hバッテリー電圧(V)96保証期間3年間の修理/交換サービスケーブル1本高さ(cm)43.2騒音レベル(dB(A))55入力周波数(Hz)40~70(自動検知)充電時間(時間)3定格電力(VA)2400定格出力電圧(V)100、110、115、120動作温度(℃)0~40バッテリー数1適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA L5-30P出力容量(VA/W)最大2400/2160取付面位置前/垂直IP等級IP20バッテリー寿命3~5年正味質量(kg)32.7相対湿度(%RH)0~95(結露のないこと)認証マークUL 1778/VCCI クラスA出力接続方式8 NEMA 5-20R/1 NEMA L5-30RUSB対応深さ(cm)63.8
Schneider Electric ジョイスティック,4軸 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ジョイスティック,4軸シュナイダーエレクトリック
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 凡例プレート シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 凡例プレートシュナイダーエレクトリック
429税込472
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ワイヤレススイッチ メタルヘッド シュナイダーエレクトリックワイヤレススイッチ メタルヘッドシュナイダーエレクトリック
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から76日以内出荷
離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
Schneider Electric ブランキングプラグ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ブランキングプラグシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric ランプ抜き取り工具 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ランプ抜き取り工具シュナイダーエレクトリック
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22mm, Schneider Electric, シュナイダーエレクトリック押しボタンスイッチ Harmony×B5シリーズ, 22mm, Schneider Electric,シュナイダーエレクトリック
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 銘板及び凡例ホルダーキット シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 銘板及び凡例ホルダーキットシュナイダーエレクトリック
489税込538
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LEDモジュール シュナイダーエレクトリックSchneider Electric LEDモジュールシュナイダーエレクトリック
4,798税込5,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric レンズキャップ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric レンズキャップシュナイダーエレクトリック
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:レンズキャップ併用可能製品:XB4シリーズ、XB5シリーズシリーズ:Harmony XBUL、CSA、IEC、CE、JIS、NEMA. ライトコントロールZB5-AV用のヘッド. 色付きのヘッドで照光アラートを実現します。 ZB5-AVシリーズのLED及びライトに取り付け可能
Schneider Electric ベローズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric ベローズシュナイダーエレクトリック
5,598税込6,158
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ベローズシリーズ:Harmony XBUL、CSA、IEC、CE、JIS、NEMA. ZB5シリーズアクセサリ. ZB5 / XB5シリーズプッシュボタン用の幅広いアクセサリ。
APC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、200V シュナイダーエレクトリックAPC Netshelter Rack Automatic Transfer Switch、200Vシュナイダーエレクトリック
349,800税込384,780
1台
8日以内出荷
アウトレットを採用し、高速切替(10ms)とカラーLCD機能を備えたラックATS
Schneider Electric 非常用ボタン Harmony XB4シリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 非常用ボタン Harmony XB4シリーズシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A] シュナイダーエレクトリックラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A]シュナイダーエレクトリック
62,980税込69,278
1台
欠品中
Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。