カテゴリ
- 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- 三菱電機(60)
- 永田製作所(18)
- NSK(日本精工)(13)
- BOURNS(12)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12)
- VISHAY(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- KEMET(7)
- 共栄プラスチック(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- スバル(6)
- 日本ケミコン(6)
- RS PRO(6)
- 三木プーリ(5)
- KNF(5)
- 河村電器産業(5)
- サカタ製作所(5)
- 冨士電線(東京)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「nf-30」の検索結果
特価

電極ホルダ スルービーム光ファイバーケーブル XU シリーズ光電センサ
シュナイダーエレクトリック¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷エンドフィッティング付きセンサ用 Schneider Electric OsiSense XU シリーズプラスチックファイバ光学系は、スルービーム検出システムとケーブル長 10 m を備えています。通常の検出範囲は 200 mm で、汎用用途に使用されています。耐衝撃性: 30 gn、持続時間: 11 ms、IEC60068-2-27 に準拠 IEC60529 準拠の IP 64 保護等級と NF C 20-010 準拠の IP 641 保護等級 素材繊維: PMMA シース: PE仕様●アクセサリタイプ:スルービーム光ファイバーケーブル●併用可能製品:XU シリーズ光電センサ●コード番号:221-1797アズワン品番65-7331-84
Harmony監視リレー RM17シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥25,980~税込¥28,578~1個7日以内出荷高額な投資をすることなく、機械/モーターを保護するシンプルで費用対効果の高い測定/監視用スマートリレー 配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能 わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED 自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減 PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 72.05mm
シュナイダーエレクトリック¥29,980税込¥32,9781個欠品中仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:20.4 → 264 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:150mA●最大検出電流値:15A●遅延時間:0.1 → 30秒●幅:72.05mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM35 JAシリーズ電流制御リレー. Schneider Electric RM35 JA電流制御リレーは、低電流又は過電流時に交流と直流を制御します。交流又は直流を自動的に識別し、幅広い測定範囲を備えています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック 透明なヒンジ付きカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 323→456.5V ac 72.05mm
シュナイダーエレクトリック¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:323 → 456.5 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:150mA●最大検出電流値:15A●遅延時間:0.1 → 30秒●ターミナルタイプ:ねじ●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM35 JAシリーズ電流制御リレー. Schneider Electric RM35 JA電流制御リレーは、低電流又は過電流時に交流と直流を制御します。交流又は直流を自動的に識別し、幅広い測定範囲を備えています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック 透明なヒンジ付きカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 24→240V ac/dc 35mm
シュナイダーエレクトリック¥31,980~税込¥35,178~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応