カテゴリ

  • 制御機器(43)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(9)
  • BIGM(丸山製作所)(5,898)
  • (593)
  • KITO(キトー)(493)
  • RS PRO(208)
  • シングウ(新宮商行)(81)
  • ゼノア(46)
  • スズキ(42)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(39)
  • 三共製作所(36)
  • 福助工業(27)
  • 工進(19)
  • 新ダイワ(19)
  • XP POWER(18)
  • LION (ライオン事務器)(14)
  • 日本理化学器械(NRK)(14)
  • TKG(14)
  • 水谷ペイント(14)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「no.030」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • セレクトスイッチ Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    セレクトスイッチ Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 空圧式タイマ Schneider Electric アナログ(オフディレイ) シュナイダーエレクトリック

    空圧式タイマ Schneider Electric アナログ(オフディレイ)

    シュナイダーエレクトリック
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • LP2K0910BD シュナイダーエレクトリック

    LP2K0910BD

    シュナイダーエレクトリック
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷
    仕様●製品群:TeSys K●過電圧カテゴリー:III質量(kg)0.48取付支持形式Plate、レール規格EN/IEC 60947-4-1、GB/T 14048.4、UL 60947-4-1、CSA C22.2 No 60947-4-1、JIS C8201-4-1接点構成3NO定格絶縁電圧(V)Power circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-5-1、Signalling circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14、Signalling circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14定格電流(A)9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit、9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit、20A(at<60℃)at<=390VAC AC-1 for power circuit保護等級IP20 従いVDE 0106補助接点1NO絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit難燃性V1従い UL 94、Requirement 2 conforming to NF F 16-101、Requirement 2 conforming to NF F 16-102電極(P)3接続端子screw clamp terminalsモーター容量(kW)2.2 at 220~230VAC 50/60Hz、4 at 380~415VAC 50/60Hz、4 at 440/690VAC 50/60Hz機械的耐久性5百万サイクル電気的耐久性1.3Mcycles 9A AC-3 at Ue<=440V、1.3Mcycles 9A AC-3e at Ue<=440V、0.16Mcycles 20A AC-1 at Ue<=690V、0.02Mcycles 54A AC-4 at Ue<=440V標高(m)2000 without derating定格インパルス耐電圧(kV)8定格遮断容量(A)110 at 220~230V conforming to IEC 60947、110 at 380~400V conforming to IEC 60947、110 at 415V conforming to IEC 60947、110 at 440V conforming to IEC 60947、80 at 500V conforming to IEC 60947、70 at 660~690V conforming to IEC 60947動作時間(ms)30~40 coil energisation and NO closing、10 coil de-energisation and NO opening周囲温度(℃)動作:-25~50、保存-50~80保護TC従い60068、TC従いDIN 50016開放熱電流(A)20(at 60℃)for power circuit/10(at 50℃)for signalling circuit動作回数(回)最大3600/h寸法(高さ×幅×奥行)(mm)58×90×57各種認証CB Scheme、CCC、UL、CSA、EAC、CE、UKCA製品分類区分Reversing contactorアプリケーションMotor control、Resistive load定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC 50/60Hz、Signalling circuit: <= 690AC 50/60Hz放熱量(W)3スイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuitスイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit抵抗(mΩ)3-Ith 20A 50Hz for power circuit(平均)制御回路電圧(V)24DCデバイスLP2K
  • LP4K0901BW3 シュナイダーエレクトリック

    LP4K0901BW3

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1個
    翌々日出荷
    仕様●製品群:TeSys●過電圧カテゴリー:III質量(kg)0.235取付支持形式Plate、レール接点構成3NO定格絶縁電圧(V)Power circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-5-1、Signalling circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14、Signalling circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14定格電流(A)9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit、9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit、20A(at<60℃)at<=690VAC AC-1 for power circuit補助接点1NC絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit電極(P)3接続端子screw clamp terminalsモーター容量(kW)2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3e、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-4、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-4、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-4機械的耐久性30百万サイクル電気的耐久性1.3Mcycles 9A AC-3 at Ue<=440V、1.3Mcycles 9A AC-3e at Ue<=440V、0.16Mcycles 20A AC-1 at Ue<=690V、0.02Mcycles 54A AC-4 at Ue<=440V定格インパルス耐電圧(kV)8定格遮断容量(A)110 at 220~230V conforming to IEC 60947、110 at 380~400V conforming to IEC 60947、110 at 415V conforming to IEC 60947、110 at 440V conforming to IEC 60947、80 at 500V conforming to IEC 60947、70 at 660~690V conforming to IEC 60947動作時間(ms)10~20 coil de-energisation and NO opening、30~40 coil energisation and NO closingコイルBuilt-in bidirectional peak limiting diode suppressor開放熱電流(A)20(at 60℃)for power circuit/10(at 50℃)for signalling circuit動作回数(回)最大3600/h寸法(高さ×幅×奥行)(mm)58×45×57RoHS指令(10物質対応)対応製品分類区分ContactorアプリケーションMotor control、Resistive load定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC <=400Hz、Signalling circuit:<=690AC <=400Hz放熱量(W)1.8スイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuitスイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit抵抗(mΩ)3-Ith 20A 50Hz for power circuit(平均)制御回路電圧(V)24DC
  • Schneider Electric コンタクトブロック&ホルダ SPST 600V ネジターミナル ZB5AZ102 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric コンタクトブロック&ホルダ SPST 600V ネジターミナル ZB5AZ102

    シュナイダーエレクトリック
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XB5●接点構成: SPST●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 製品: あり●Schneider Electric / Harmony XB5シリーズ(ZB5AZ) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB5シリーズのZB5AZコンタクトブロックをご紹介します。高品質で高性能なコンタクトブロックは、機械類の動作と全体的な性能に整合性を持たせるために、日常業務に必要な部品です。. 特長と利点. 軽量で、装着と設定が簡単。簡単に取り外して調整可能。ねじ頭はプラスのNo.1とPozidriv No.1のドライバーに対応 動作温度: -40 → 70 ℃ 耐久性: 1000000回(機械的) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級 - IEC60529準拠のIP20 (指などの小さな物体からの保護) EN/IEC60947-160947-5-160947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 5 gnまでの耐振動性があり、機器を移動させる必要があるさまざまな場面に最適 30 gn (持続時間18 ms)までの耐衝撃性、IEC60068-2-27に準拠. 用途:. 押ボタン、信号コントローラなどと併用 機械、化学、又は海洋用途に適合 サービス分野、配電パネルなどに最適
  • 電磁接触器 24 V ac/dc 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 24 V ac/dc 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタ製品です。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格
  • Schneider Electric リレー 24V ac シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 24V ac

    シュナイダーエレクトリック
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
  • コンタクトブロック 1NC ネジターミナル シュナイダーエレクトリック

    コンタクトブロック 1NC ネジターミナル

    シュナイダーエレクトリック
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric / Harmony XB5シリーズ(ZB5AZ) / コンタクトブロック。Schneider ElectricのHarmony XB5シリーズのZB5AZコンタクトブロックをご紹介します。高品質で高性能なコンタクトブロックは、機械類の動作と全体的な性能に整合性を持たせるために、日常業務に必要な部品です。特長と利点。軽量で、装着と設定が簡単。簡単に取り外して調整可能。ねじ頭はプラスのNo.1とPozidriv No.1のドライバーに対応 動作温度: -40 → 70℃ 耐久性: 1,000,000回(機械的) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級 - IEC60529準拠のIP20 (指などの小さな物体からの保護) EN/IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 5 gnまでの耐振動性があり、機器を移動させる必要があるさまざまな場面に最適 30 gn (持続時間18 ms)までの耐衝撃性、IEC60068-2-27に準拠。用途:。押ボタン、信号コントローラなどと併用 機械、化学、又は海洋用途に適合 サービス分野、配電パネルなどに最適
    仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:1NC●末端様式:ネジ●ボディ / 固定カラー付属:あり●定格電流:10A●コード番号:331-0467アズワン品番65-7830-65
  • スイッチモジュール コンタクトブロック スクリュークランプターミナル シュナイダーエレクトリック

    スイッチモジュール コンタクトブロック スクリュークランプターミナル

    シュナイダーエレクトリック
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric / Harmony XB4シリーズ(ZB4-B) / ライトブロック。Schneider ElectricのHarmony XB4シリーズのライトブロック、特にZB4製品は、信頼性と確実性が最も必要なときにそれを発揮します。通常、この製品はパイロットライトの本体として使用し、パイロットライトヘッドと併せて使用できます。特長と利点。本体 / ライトブロックアセンブリ一式(白熱電球は製品に付属する場合としない場合があります。データシートを参照してください) 定格1.2 VA → 6 Vの一体型トランスによるライトブロック電源 軽量、簡単な取り付けと設定。簡単に取り外して調整可能。 XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級 - IP20等級(12 mmまでの固体の侵入を防止) EN / IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (f:2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照)。用途:。パイロットライトと併用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:Harmony XB4●照明タイプ:白熱●末端様式:スクリュークランプ●ボディ / 固定カラー付属:あり●LED含む:なし●コード番号:330-9530アズワン品番65-7830-63
  • コンタクトユニット 1袋 5個入 シュナイダーエレクトリック

    コンタクトユニット 1袋 5個入

    シュナイダーエレクトリック
    18,980税込20,878
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    内蔵ラチェットを介してベースプレート又は別のボディ上ですばやく取り付け。Schneider Electric / Harmony XB4 / 5シリーズ(ZBE) / コンタクトブロック。Schneider ElectricのHarmony XB4 / 5シリーズのコンタクトブロック(ZBE)をご紹介します。これらのコンタクトブロックシリーズは、エンドユーザーに最高品質の製品をお届けするため、厳密なテストを経ています。 Schneiderの「Green Premium」製品リストは、安心感を提供するものです。これらの製品は、エネルギーを効率的に消費し、廃棄が簡単で、グリーンプレミアムシール認定シールに留意しています。特長と利点。軽量、取り付けと設定が簡単なねじクランプ端子コネクタ。簡単に取り外して調整可能。押しボタンカラーに取り付け可能 100,000,000回の機械的耐久性、長寿命、品質を保証 Harmony XB4 / 5シリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級及び安全機能 - EN/ IEC60947-5-1、60204-32 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 30 / 50 gn、IEC60068-2-27準拠(データシート参照) 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護。用途:。押しボタンカラー
    仕様●併用可能製品:ZB4オペレータ、ZB5オペレータ●動作特性:アーリーメーク●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:830-3124アズワン品番65-7825-95
  • スイッチモジュール コンタクトブロック スクリュークランプターミナル シュナイダーエレクトリック

    スイッチモジュール コンタクトブロック スクリュークランプターミナル

    シュナイダーエレクトリック
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric / Harmony XB4シリーズ(ZB4-B) / ライトブロック。Schneider ElectricのHarmony XB4シリーズのライトブロック、特にZB4製品は、信頼性と確実性が最も必要なときにそれを発揮します。通常、この製品はパイロットライトの本体として使用し、パイロットライトヘッドと併せて使用できます。特長と利点。本体 / ライトブロックアセンブリ一式(白熱電球は製品に付属する場合としない場合があります。データシートを参照してください) 定格1.2 VA → 6 Vの一体型トランスによるライトブロック電源 軽量、簡単な取り付けと設定。簡単に取り外して調整可能。 XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級 - IP20等級(12 mmまでの固体の侵入を防止) EN / IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (f:2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照)。用途:。パイロットライトと併用
    仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:Harmony XB4●照明タイプ:白熱●末端様式:スクリュークランプ●ボディ / 固定カラー付属:あり●LED含む:なし●コード番号:330-9546アズワン品番65-7830-67
  • レンズリング シュナイダーエレクトリック

    レンズリング

    シュナイダーエレクトリック
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring with logo, ARRET D’URGENCE, 24 V, ZBY9W2B130 Safeguard your workplace and emergency stop system effectively with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider Electric。The Harmony Lens Ring ZBY9W2B130 is an LED illuminated marked 24 V legend plate。The marked text on the ring reads ARRET D’URGENCE in French, which translates to EMERGENCY STOP in English。This lens ring is primarily used with an emergency switching off mushroom head push-button。The light of the circular lens ring changes instantly to red when the push-button is pressed, to display the activation of the emergency stop process.This legend plate will remain highly visible even in darkness and poor conditions due to the constant LED illumination of the ring and the immediate colour change function when the emergency stop is triggered.The Schneider Electric Harmony range of high-quality, push-buttons and accessories combine practicality and ease-of-use to give you flawless control, and boost workplace safety and efficiency。Benefits and Features This legend plate will significantly improve the level of protection in your workplace with its continual LED illumination and colour change safety mechanism。The French text on the ring reading ARRET D’URGENCE is ideal for French speaking operators。It is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 series.- Accessory: Emergency stop mushroom head push-button (426-2808) 426-2808 - [Us] rated supply voltage: 24 V AC/DC at 50/60 Hz - Marking: Black ARRET D’URGENCE on a yellow background and caution logo - Language: French - Light source: Protected LED - Bulb base: Integral LED - Light source colour: Red - Material: Plastic - Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm - Current Consumption: 18 mA Protection Ratings Rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that is applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusion.IP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any direction.IP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects).IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning procedures.IP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downs.Type 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashing.Type 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolants.Type 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formation.RoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the button。They can also provide clear visual indication when the mechanism is triggered。Some rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a component。This type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-use。What is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.
    仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9233アズワン品番65-7842-33
  • レンズリング シュナイダーエレクトリック

    レンズリング

    シュナイダーエレクトリック
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring with logo, ARRET D’URGENCE, 120 V, ZBY9W2G130 Upgrade your workplace protection standards and provide essential accessibility to your emergency stop system by installing the Harmony Lens Ring by Schneider Electric。The Harmony Lens Ring ZBY9W2B130 is an LED Illuminated 120V yellow legend plate which is suitable for use with an emergency stop push-button。It is marked with black text which reads ARRET D’URGENCE。When the push-button is activated the light of the Harmony Ring will change to red to visibly indicate this.The continual LED illumination of this legend plate ensures that your emergency stop safety system is always perfectly visible and accessible to operators, even in poorly lit environments。It is ideal for most industrial applications.The Harmony range of push-buttons and push-button accessories has been designed to ensure that you have maximum protection in your workplace。These practical, easy-to-install products will give you flawless control and improve your workplace safety and efficiency。Benefits and Features The Harmony Illuminated Ring ZBY9W2G130 120V is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 series。The text on the legend plate which reads ARRET D’URGENCE makes it highly suitable for use with French speaking machine operators。The consistent LED illumination of the ring and the colour change function ensure that your emergency stop push-button is always visible。[Us] rated supply voltage: 110…120 V AC at 50/60 Hz Marking: Black ARRET D’URGENCE on a yellow background Language: French Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm Current Consumption: 14 mA Light source: Protected LED Bulb base: Integral LED Light source colour: Red Material: Plastic Protection Ratings [Ui] rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1 IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that is applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusion。IP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any direction。IP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects)。IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning procedures。IP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downs。Type 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashing。Type 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolants。Type 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formation。RoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the button。They can also provide clear visual indication when the mechanism is triggered。Some rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a component。This type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-use。What is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.
    仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9241アズワン品番65-7804-71
  • レンズリング シュナイダーエレクトリック

    レンズリング

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Harmony Illuminated Lens Ring, LOGO ONLY, 120 V, ZBY9W2G230 Upgrade your safety standards and experience total control and peace-of-mind with the Harmony Illuminated Lens Ring by Schneider Electric.The Harmony Lens Ring ZBY9W2G230 is a yellow 120 V illuminated legend plate with black text, which reads NOT HALT in German。This legend ring is usually used with an emergency switching off mushroom head push-button to highlight the placement of the button to operators。When the push-button is triggered the LED illuminated ring will change to red, clearly showing the initiation of the emergency stop safety system.This illuminated legend ring will significantly improve visibility and accessibility of your emergency stop push-button for machine operators。It is highly suitable for use in most industrial applications and places where visibility can be poor.The high-quality Harmony series by Schneider Electric will enable you to provide critical protection in your workplace with a wide range of practical, easy-to-install push-buttons and push-button accessories。The enhanced design of these products ensure improved control, efficiency and safety with your emergency stop system。Benefits and Features The Harmony Lens Ring ZBY9W2G230 reads NOT HALT in German, making it ideal for German speaking operators。It is compatible with Schneider Electric XB4 and XB5 series。It can be easily located even in poorly lit environments due to the consistent bright LED illumination of the legend plate, providing excellent visibility of the emergency stop push-button。[Us] rated supply voltage: 110…120 V AC at 50/60 Hz Marking: Black text NOT HALT on yellow background Language: German Dimensions (H x W): 60mm x 9.3mm Current Consumption: 14 mA Light source: Protected LED Bulb base: Integral LED Light source colour: Red Material: Plastic Protection Ratings [Ui] rated insulation voltage: 600v (pollution degree 3) conforming to EN/IEC 60947-1 IP degree of protection: An IP rating is usually a two-digit grading system that’s applied to the enclosure of a mechanical or electrical item, giving customers a clear indication of the item’s resistance to various types of unwanted intrusion。IP66 conforming to IEC 60529 - Full protection against dust and other particulates, protection against powerful jets (12.5 mm nozzle) of directed water from any direction。IP67 conforming to IEC 60529 - Protection against full immersion for up to 30 minutes at depths between 15 cm and 1 metre (limited ingress permitted with no harmful effects)。IP69 conforming to IEC 60529 - Protection against high-pressure, high-temperature jet sprays, wash-downs or steam-cleaning procedures。IP69K conforming to ISO 20653 Protection against powerful high temperature water jets, Protected against close-range high pressure, high temperature spray downs。Type 13 conforming to UL 50E Protection against spraying, splashing。Type 12 conforming to UL 50 E Protects against light splashing and consequent seepage of oil and non-corrosive coolants。Type 4/4X conforming to UL 50E - Prevents ingress of solid foreign objects, protects against harmful effects to equipment due to the ingress of water, external ice formation。RoHs compliant and REACH standard compliant What is a legend plate A legend plate is a component used in conjunction with push-buttons and switches to highlight the placement of the button。They can also provide clear visual indication when the mechanism is triggered。Some rings will have text or symbol engravings on them that display what happens when you press, pull, push or twist a component。This type of ring is usually used within industrial workplace settings, where tactile emergency stop processes for potentially dangerous or expensive machinery need to be obvious, quick, and easy-to-use。What is a push-button A push-button is a switch mechanism that controls a function within a machine or device, such as an instant shut down.
    仕様●種類:Illuminated Marked Legend Ring●併用可能製品:Emergency Stop Mushroom Head Push-Button●シリーズ:Harmony●コード番号:188-9244アズワン品番65-7841-31
  • 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 シュナイダーエレクトリック

    可逆形電磁接触器 24 V dc 3極

    シュナイダーエレクトリック
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の D コンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。制御システムの統合用に設計されており、あらゆるタイプの用途でモータスタータの作成に使用できます。この製品は、24 V dc 動作 Coil のワイドレンジ 3 極コンタクタを備え、AC-3 全負荷電流定格が 50 A となっています保管時の周囲温度: -60 → 80 ℃
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:50 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:3NO●範囲:TeSysアズワン品番65-7324-19
  • 電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 110 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    82,980税込91,278
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点:。内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 。TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか。コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 。どのようなアクセサリがありますか。鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。 。TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか。はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
    仕様●コイル電圧:110 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:65 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:2●範囲:Tesys D●接続方式:ねじ●奥行き:114mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:818-8432アズワン品番65-7361-13
  • 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    75,980税込83,578
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタ製品です。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点。一般的な用途には、抵抗負荷やモータ制御があります 高い信頼性 優れた品質 TeSys D 緑色コンタクタは、TeSys D と同じ高耐衝撃性と耐振動性を備えており、コイルは幅広い制御電圧バンドを備えており、永久消費電力が低くなっています 内蔵補助接点によるスイッチング機能の追加 ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子 ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応 コイルを保護する双方向ピーク制限ダイオードサプレッサ 簡単に取り付けられるアクセサリ 広範な用途に対応する柔軟な制御回路。TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか。コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1 : 力率が 0.95 以上のすべての AC 機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3 :モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか。鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュール及び電子タイマ 機械式ラッチブロック。TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか。はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
  • 電磁接触器 110 V ac / dc 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 110 V ac / dc 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    99,980税込109,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタ製品です。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格
  • 電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタ製品です。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格
  • 可逆形電磁接触器 110 V ac / dc 3極 LC2Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    可逆形電磁接触器 110 V ac / dc 3極 LC2Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    229,800税込252,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LC2D TeSys D 可逆コンタクタです。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。LC2Dシリーズは、可逆式の電源バスバーを使用して組み立てられ、モーター制御又は抵抗負荷の用途向けに設計されています。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点:。内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 事前に取り付けられたインターロック ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています 簡単に取り付けられるアクセサリ 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 。TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか。コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 。可逆コンタクタとは。可逆コンタクタは、機械的及び電気的インターロックで2つの標準コンタクタを接続したアセンブリです。インターロックにより、いつでも片方のコンタクタだけ閉じる(モータに電源を供給)ことができます。TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか。はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
    仕様●コイル電圧:110 V ac / dc●極数:3●コンタクトの定格電流:65 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC2D●補助接点の数:2●範囲:TeSys D Green●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●奥行き:122mm●動作温度 Min:-25℃●コード番号:135-3997アズワン品番65-7317-27
  • 可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 LC2Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    可逆形電磁接触器 24 V dc 3極 LC2Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    379,800税込417,780
    1個
    7日以内出荷
    SchneiderElectricLC2DTeSysD可逆コンタクタです。SchneiderElectricのTeSysDコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。LC2Dシリーズは、可逆式の電源バスバーを使用して組み立てられ、モーター制御又は抵抗負荷の用途向けに設計されています。TeSysDコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。特長と利点:。内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化事前に取り付けられたインターロックねじ接続:北米及び国際Terminalのマーキングの両方に対応するIP20指保護端子ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応しています簡単に取り付けられるアクセサリ広範な用途に対応する柔軟な制御回路。TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか。コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク/ブレーク電流値が定義されます。AC-1:力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例:抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3:モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例:すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。可逆コンタクタとは。可逆コンタクタは、機械的及び電気的インターロックで2つの標準コンタクタを接続したアセンブリです。インターロックにより、いつでも片方のコンタクタだけ閉じる(モータに電源を供給)ことができます。TeSysDシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか。はい、TeSysDシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。
    仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:65 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●補助接点の数:2●範囲:TeSys D Green●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●奥行き:122mm●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7317-44
  • 可逆形電磁接触器 230 V ac 3極 LC2Dシリーズ シュナイダーエレクトリック

    可逆形電磁接触器 230 V ac 3極 LC2Dシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    329,800税込362,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric LC2D TeSys D 可逆コンタクタです。Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。LC2Dシリーズは、可逆式の電源バスバーを使用して組み立てられ、モーター制御又は抵抗負荷の用途向けに設計されています。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、
    仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:65 A●許容入力:30 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC2D●補助接点の数:2●範囲:TeSys D Green●補助コンタクト構成:1NO + 1NC●接続方式:ねじ●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7317-28
  • 接触器タイマ Schneider Electric アナログ(オンディレイ) シュナイダーエレクトリック

    接触器タイマ Schneider Electric アナログ(オンディレイ)

    シュナイダーエレクトリック
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric PLC拡張モジュール シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC拡張モジュール

    シュナイダーエレクトリック
    369,800税込406,780
    1個
    7日以内出荷
  • 電子過負荷リレー TeSysシリーズ 30 A 240 Vac シュナイダーエレクトリック

    電子過負荷リレー TeSysシリーズ 30 A 240 Vac

    シュナイダーエレクトリック
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o
    仕様●モーター定格電流:30 A●コンタクトの定格電流:6 A●制御電圧:240 Vac●範囲:TeSys●極の設定:SP●通常端子構成:1NO + 1NC
  • Schneider Electric リレー 253V ac シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 253V ac

    シュナイダーエレクトリック
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧:253V ac接点構成:DPNOスイッチング電流:30 Aターミナルタイプ:プラグインコイル抵抗:15.6 kΩ最大スイッチング電圧 AC:250V最大スイッチング電圧 DC:250V長さ:33.7mm奥行き:39.05mm高さ:68.5mm寸法:33.7 x 39.05 x 68.5mm寿命:100000(電気的)サイクル、50000000(機械的)サイクルRPFシリーズ. RPFシリーズのプラグインパワーリレーです。オプションのパネル取り付け用の2つの穴があります。. 30 Aリレー、2つのCO又は2つのNOコンタクト 4つ又は6つのクイック接続端子 2つのリレーコイル端子 DINレール取り付け用の位置決めスロットコイル定格電圧(V)DC24取付方式DINレール/プリント基板接点構成4PDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC120V/AC240V/DC30V 3A
  • 押しボタンスイッチ Harmony 9001SKシリーズ, 30mm, Schneider Electric, シュナイダーエレクトリック

    押しボタンスイッチ Harmony 9001SKシリーズ, 30mm, Schneider Electric,

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 照光式押しボタンスイッチ Harmony 9001Kシリーズ, 30mm, Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    照光式押しボタンスイッチ Harmony 9001Kシリーズ, 30mm, Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric リレー 12V dc シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 12V dc

    シュナイダーエレクトリック
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric コンタクトブロック&ホルダ DPST ネジターミナル ZB5AZ103 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric コンタクトブロック&ホルダ DPST ネジターミナル ZB5AZ103

    シュナイダーエレクトリック
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●シリーズ: Harmony XB5●接点構成: DPST●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 製品: あり●Schneider Electric / Harmony XB5シリーズ(ZB5AZ) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB5シリーズのZB5AZコンタクトブロックをご紹介します。高品質で高性能なコンタクトブロックは、機械類の動作と全体的な性能に整合性を持たせるために、日常業務に必要な部品です。. 特長と利点. 軽量で、装着と設定が簡単。簡単に取り外して調整可能。ねじ頭はプラスのNo.1とPozidriv No.1のドライバーに対応 動作温度: -40 → 70 ℃ 耐久性: 1000000回(機械的) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級 - IEC60529準拠のIP20 (指などの小さな物体からの保護) EN/IEC60947-160947-5-160947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 5 gnまでの耐振動性があり、機器を移動させる必要があるさまざまな場面に最適 30 gn (持続時間18 ms)までの耐衝撃性、IEC60068-2-27に準拠. 用途:. 押ボタン、信号コントローラなどと併用 機械、化学、又は海洋用途に適合 サービス分野、配電パネルなどに最適
  • コンタクトブロック 1NO + 1NC ネジターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    コンタクトブロック 1NO + 1NC ネジターミナル Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    6,198税込6,818
    1個
    7日以内出荷
    仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:あり、Better World 製品:ありシリーズHarmony XB5接点構成1NO + 1NC定格電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric / Harmony XB5シリーズ(ZB5AZ) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB5シリーズのZB5AZコンタクトブロックをご紹介します。高品質で高性能なコンタクトブロックは、機械類の動作と全体的な性能に整合性を持たせるために、日常業務に必要な部品です。. 特長と利点. 軽量で、装着と設定が簡単。簡単に取り外して調整可能。ねじ頭はプラスのNo.1とPozidriv No.1のドライバーに対応 動作温度: -40 → 70 ℃ 耐久性: 1,000,000回(機械的) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級 - IEC60529準拠のIP20 (指などの小さな物体からの保護) EN/IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 5 gnまでの耐振動性があり、機器を移動させる必要があるさまざまな場面に最適 30 gn (持続時間18 ms)までの耐衝撃性、IEC60068-2-27に準拠. 用途:. 押ボタン、信号コントローラなどと併用 機械、化学、又は海洋用途に適合 サービス分野、配電パネルなどに最適ブロックタイプコンタクトブロック
  • コンタクトブロック SPST ネジターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    コンタクトブロック SPST ネジターミナル Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:なし、Better World 製品:ありシリーズHarmony XB接点構成SPST定格電流(A)10特性IEC、JIS. UL、CSA. Schneider Electric / Harmony XB4 / 5シリーズ(ZB5AZ) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4 / 5シリーズのZBEコンタクトブロックをご紹介します。高品質で高性能なコンタクトブロックは、機械類の動作と全体的な性能に整合性を持たせるために、日常業務に必要な部品です。. 特長と利点. 10 Aカートリッジヒューズによる短絡保護で、優れた回路保護を実現 軽量で、装着と設定が簡単。簡単に取り外して調整可能。前面取り付け 動作温度: -40 → 70 ℃ 耐久性: 1,000,000回(機械的) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級 - IEC60529準拠のIP20 (指などの小さな物体からの保護) EN/IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 5 gnまでの耐振動性があり、機器を移動させる必要があるさまざまな場面に最適 30 gn (持続時間18 ms)までの耐衝撃性、IEC60068-2-27に準拠. 用途:. 押ボタン、信号コントローラなどと併用 機械、化学、又は海洋用途に適合 サービス分野、配電パネルなどに最適ブロックタイプコンタクトブロック
  • LP1K0910BD3 シュナイダーエレクトリック

    LP1K0910BD3

    シュナイダーエレクトリック
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様●製品群:TeSys●過電圧カテゴリー:III質量(kg)0.225取付支持形式Plate、レール規格EN/IEC 60947-4-1、EN/IEC 60947-5-1、UL 60947-4-1、UL 60947-5-1、CSA C22.2 No 60947-4-1、CSA C22.2 No 60947-5-1、GB/T 14048.4接点構成3NO定格絶縁電圧(V)Power circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-4-1、Signalling circuit: 690 conforming to IEC 60947-5-1、Signalling circuit: 600 conforming to UL 508、Power circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14、Signalling circuit: 600 conforming to CSA C22.2 No 14定格電流(A)9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3 for power circuit、9A(at<60℃)at<=440VAC AC-3e for power circuit、20A(at<60℃)at<=690VAC AC-1 for power circuit保護等級IP2X補助接点1NO絶縁抵抗(MΩ)>10 for signalling circuit難燃性V1従い UL 94、Requirement 2 conforming to NF F 16-101、Requirement 2 conforming to NF F 16-102電極(P)3接続端子screw clamp terminalsモーター容量(kW)2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-3e、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-3e、2.2 at 220~230VAC 50/60Hz AC-4、4 at 380~415VAC 50/60Hz AC-4、4 at 440/690VAC 50/60Hz AC-4機械的耐久性10百万サイクル電気的耐久性1.3Mcycles 9A AC-3 at Ue<=440V、1.3Mcycles 9A AC-3e at Ue<=440V、0.16Mcycles 20A AC-1 at Ue<=690V、0.02Mcycles 54A AC-4 at Ue<=440V標高(m)2000 without derating定格インパルス耐電圧(kV)8定格遮断容量(A)110 at 220~230V conforming to IEC 60947、110 at 380~400V conforming to IEC 60947、110 at 415V conforming to IEC 60947、110 at 440V conforming to IEC 60947、80 at 500V conforming to IEC 60947、70 at 660~690V conforming to IEC 60947動作時間(ms)30~40 coil energisation and NO closing、10 coil de-energisation and NO openingコイルBuilt-in bidirectional peak limiting diode suppressor周囲温度(℃)動作:-25~50、保存-50~80開放熱電流(A)20(at 60℃)for power circuit/10(at 50℃)for signalling circuit動作回数(回)最大3600/h寸法(高さ×幅×奥行)(mm)58×45×57RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CB Scheme、CCC、UL、CSA、EAC、CE、UKCA製品分類区分ContactorアプリケーションMotor control、Resistive load定格使用電圧(V)Power circuit:<=690AC <=400Hz、Signalling circuit:<=690AC <=400Hz放熱量(W)1.3スイッチング電流(mA)最小5 for signalling circuitスイッチング電圧(V)最小17 for signalling circuit抵抗(mΩ)3-Ith 20A 50Hz for power circuit(平均)制御回路電圧(V)24DCデバイスLP1K
  • コンタクトブロック 2NC ネジターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    コンタクトブロック 2NC ネジターミナル Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:なしシリーズHarmony XB接点構成2NCRoHS指令(10物質対応)対応特性内蔵ラチェットを介してベースプレート又は別のボディ上ですばやく取り付け. Schneider Electric / Harmony XB4 / 5シリーズ(ZBE) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4 / 5シリーズのコンタクトブロック(ZBE)をご紹介します。これらのコンタクトブロックシリーズは、エンドユーザーに最高品質の製品をお届けするため、厳密なテストを経ています。 Schneiderの「Green Premium」製品リストは、安心感を提供するものです。これらの製品は、エネルギーを効率的に消費し、廃棄が簡単で、グリーンプレミアムシール認定シールに留意しています。. 特長と利点. 軽量、取り付けと設定が簡単なねじクランプ端子コネクタ。簡単に取り外して調整可能。押しボタンカラーに取り付け可能 100,000,000回の機械的耐久性、長寿命、品質を保証 Harmony XB4 / 5シリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級及び安全機能 - EN/ IEC60947-5-1、60204-32 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 30 / 50 gn、IEC60068-2-27準拠(データシート参照) 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護. 用途:. 押しボタンカラー各種認証Better World 認証:Green Premiumブロックタイプコンタクトブロック
  • コンタクトブロック 1NC ネジターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    コンタクトブロック 1NC ネジターミナル Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:なし、Better World 製品:あり接点構成1NCブロックタイプコンタクトブロック
  • Schneider Electric コンタクトブロック 1NO + 1NC ネジターミナル ZBE205 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric コンタクトブロック 1NO + 1NC ネジターミナル ZBE205

    シュナイダーエレクトリック
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●シリーズ: Harmony XB●接点構成: 1NO + 1NC●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: なし●Better World 製品: あり●内蔵ラチェットを介してベースプレート又は別のボディ上ですばやく取り付け. Schneider Electric / Harmony XB4 / 5シリーズ(ZBE) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4 / 5シリーズのコンタクトブロック(ZBE)をご紹介します。これらのコンタクトブロックシリーズは、エンドユーザーに最高品質の製品をお届けするため、厳密なテストを経ています。 Schneiderの「Green Premium」製品リストは、安心感を提供するものです。これらの製品は、エネルギーを効率的に消費し、廃棄が簡単で、グリーンプレミアムシール認定シールに留意しています。. 特長と利点. 軽量、取り付けと設定が簡単なねじクランプ端子コネクタ。簡単に取り外して調整可能。押しボタン色に取り付け可能 100000000回の機械的耐久性、長寿命、品質を保証 Harmony XB4 / 5シリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級及び安全機能 - EN/ IEC60947-5-160204-32 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 30 / 50 gn、IEC60068-2-27準拠(データシート参照) 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護. 用途:. 押しボタン色RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押しボタンコンタクトブロック Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    押しボタンコンタクトブロック Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様Better World 製品:ありシリーズHarmony XB4特性固定カラー. Schneider Electric / Harmony XB4シリーズ(ZB4-B) / ライトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4シリーズのライトブロック、特にZB4製品は、信頼性と確実性が最も必要なときにそれを発揮します。通常、この製品はパイロットライトの本体として使用し、パイロットライトヘッドと併せて使用できます。. 特長と利点. 軽量、取り付けと設定が簡単なねじクランプ端子コネクタ。簡単に取り外して調整可能。 機械的耐久性: 5,000,000回の使用。最高品質の製品をお届けするために、Schneiderが厳格なテストを実施しています。 XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級及び安全機能 - IEC60529準拠のIP20 (特定サイズの工具、水分などに対する保護) EN / IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (f2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照) 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護. 用途:. パイロットライト、押しボタン用LEDインジケータ
  • Schneider Electric ライトブロック&ホルダ 250V ZB4BV6 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ライトブロック&ホルダ 250V ZB4BV6

    シュナイダーエレクトリック
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブロックのタイプ: ライトブロック●定格電圧: 250V●シリーズ: Harmony XB4●照明タイプ: 白熱●LED含む: なし●ボディ / 固定色付属: あり●Better World 製品: あり●Schneider Electric / Harmony XB4シリーズ(ZB4-B) / ライトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB4シリーズのライトブロック、特にZB4製品は、信頼性と確実性が最も必要なときにそれを発揮します。通常、この製品はパイロットライトの本体として使用し、パイロットライトヘッドと併せて使用できます。. 特長と利点. 本体 / ライトブロックアセンブリ一式(白熱電球は製品に付属する場合としない場合があります。データシートを参照してください) 定格1.2 VA → 6 Vの一体型トランスによるライトブロック電源 軽量、簡単な取り付けと設定。簡単に取り外して調整可能。 XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品。他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級 - IP20等級(12 mmまでの固体の侵入を防止) EN / IEC60947-160947-5-160947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 5 gn (f: 2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照). 用途:. パイロットライトと併用
  • Schneider Electric, コンタクトブロック, 9001KA2G Harmony 9001K シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, コンタクトブロック, 9001KA2G Harmony 9001K

    シュナイダーエレクトリック
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    仕様Better World 製品:あり種類コンタクトブロックシリーズHarmony 9001K特性3513789 3513789. Schneider Electric / Harmony 9001Kシリーズ(KA) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony 9001Kシリーズのコンタクトブロックをご紹介します。品質、耐久性、効率のすべてを1つにまとめたこれらのコンタクトブロックは、厳格なテストを経て、最終製品が高品質基準に達していることが確認されています。. 特長と利点. 軽量、取り付けと設定が簡単なねじクランプ端子コネクタ。簡単に取り外して調整可能。 1 NOコンタクトタイプ、保護端子付き 9001Kコンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品他社同等品より環境に優しく、安全な廃棄が簡単 Schneider Electricの18か月間保証 保護等級及び安全機能 - IEC60529準拠のIP20 (特定サイズの工具、水分などに対する保護) EN / IEC60947-1、60947-5-1、60947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 耐振動性: 7 gn (f = 2 → 500 Hz)、IEC60068-2-6適合 耐衝撃性: 持続時間に応じて最大30 / 50 gn (仕様についてはデータシートを参照) 10 Aカートリッジヒューズを使用したEN / IEC60947-5-1適合の短絡保護. 用途:. 角形Dモーメンタリ非照光式押しボタン ロータリセレクタスイッチ インジケータ-トランスタイプ併用可能製品Harmony 9シリーズ