カテゴリ
- 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- モノタロウ(3)
- コーセル(82)
- ABB(23)
- RS PRO(20)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](19)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(12)
- SIEMENS(12)
- EATON(イートン)(12)
- Kraus & Naimer(5)
- BIGM(丸山製作所)(4)
- GEMS SENSORS(3)
- Flowline(3)
- コクヨ(2)
- OGK KABUTO(オージーケーカブト)(2)
- KENWOOD(2)
- SCHMERSAL(2)
- DiodesZetex(2)
- Lovato(2)
- PETROMAX(ペトロマックス)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「no.3 max」の検索結果
特価

シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP4Kシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥18,980税込¥20,8781個当日出荷仕様範囲:TeSys 、 シリーズ:LP4K 極数:3 コイル電圧:24 dc コンタクトの定格電流:6 、 コンタクトの定格電圧:690 ac 通常の状態の構成:3NO 補助接点の数:1 許容入力:3 kW ターミナルタイプ:Screw 幅:45mm 動作温度 Max:+50℃ Schneider Electric LP4K TeSys Kミニチュアコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Kサイレントミニチュアコンタクタは、機械的寿命も電気的寿命も長い信頼性の高いコンタクタです。LP4Kシリーズは低消費電力DC動作コンタクタです。ノイズや高干渉主電源に敏感な領域での使用に最適です。TeSys Kコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に国際規格への適合を維持できます。特殊なアーマチュア構造設計により、シリーズのすべてのデバイスは、物理サイズとパネルフットプリントが共通で便利です。. 特長と利点. 内蔵補助コンタクトによるスイッチング機能の追加. ねじ接続: 北米及び国際端子マーキングの両方に準拠するIP20指保護端子. ねじによるパネル取り付け又はDINレール取り付けに対応. 整流器付きコイル搭載. 簡単に取り付けられるアクセサリ. 瞬時補助接点. 広範な用途に対応する柔軟な制御回路. コンポーネント選択の柔軟性が上がる定格高故障短絡電流. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク ブレーク電流値を定義します。. AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。. AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。. 使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。. TeSys Kコンタクタは使用カテゴリAC4用途に適していますか?. LP4Kシリーズは、カテゴリAC4の最大電圧440 acに対応しています。. TeSys Kシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、TeSys Kシリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。RoHS指令(10物質対応)対応
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LP5Kシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様範囲:TeSys K 、 シリーズ:LP5K 、 極数:3 、 コイル電圧:24 V dc 、 コンタクトの定格電流:9 A 、 コンタクトの定格電圧:690 V ac 、 通常の状態の構成:3NO 、 補助接点の数:1 、 許容入力:4 kW 、 ターミナルタイプ:ねじ 、 幅:90mm 、 動作温度 Max:+50℃ 、 スクリュークランプ終端による3極可逆式ミニ接触器. 接触器のスイッチング電圧は440 V ac、コイル消費電力は4.5 VA (抑制)及び30 VA (突入)です(acコイル50/60 Hz定格)。. 6 Aと9 Aのスイッチング電流 3極 + 1補助コンタクト 35 mm DINレール / ねじ取り付け ねじクランプ終端 前面計器盤内のLED表示 PLC出力と互換性あり 609-7971コンタクト構成1N/C 609-7965及び609-7987コンタクト構成1N/O 609-7959コンタクト構成1N/O-1N/CRoHS指令(10物質対応)対応
押しボタンスイッチ Harmony×D2シリーズ, 22.3mm, Schneider Electric,
シュナイダーエレクトリック¥56,980税込¥62,6781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応