カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- BIGM(丸山製作所)(34)
- 瑞穂化成工業(1)
- 大陽ステンレススプリング(1)
「no.m0081」の検索結果

Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 GC25シリーズ, GC2540M5
シュナイダーエレクトリック¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 4●コンタクトの定格電圧: 415 V ac●コンタクトの定格電流: 25 A●製品シリーズ: TeSys GC●通常端子構成: 4NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●長さ: 81mm●奥行き: 65mm●動作温度 Max: +50℃●Schneider Electric GC2540M5ミニチュアコンタクタ GC2540M5は、240 V ac動作コイルを搭載し、AC-3全負荷電流が25 Aの小型4極コンタクタです。
Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 GC63シリーズ, GC6340M5
シュナイダーエレクトリック¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 4●コンタクトの定格電圧: 415 V ac●コンタクトの定格電流: 63 A●シリーズ: GC63●通常端子構成: 4NO●補助接点の数: 1●接続方式: ねじ●長さ: 81mm●奥行き: 65mm●動作温度 Max: +50℃●Schneider Electric GC6340M5 モジュラ接触器です GC6340M5 は、 240 V ac 動作 Coil 及び 63 A の AC-7A 全負荷電流が特長のモジュラ 4 極コンタクタです