カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- BIGM(丸山製作所)(31)
- サンケーキコム(4)
- MICROCHIP(4)
- 日東工業(3)
- 恵宏製作所(2)
- ムラテックKDS(2)
- 日動電工(2)
- ANMO(2)
- タカチ電機工業(1)
- ネグロス電工(1)
- 好川産業(1)
- RICOH(リコー)(1)
- LAPP(1)
- iiyama(イイヤマ)(1)
- Baumer(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「o-ms1」の検索結果
特価

シュナイダーエレクトリック 接触器タイマ
シュナイダーエレクトリック¥21,980税込¥24,1781個当日出荷仕様コンタクトの数:2●範囲:TeSys●取付けスタイル:前面取り付け●コンタクトの定格電流:10 A●コンタクトの定格電圧:690 V●ターミナルタイプ:ねじ●動作温度 Min:-5℃●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-5 → +60 ℃●シリーズ:D●Star-Delta空圧式タイマ. 1N/O + 1N/C時限補助コンタクト ディレーオン N/O及びN/Cコンタクトの動作間の固定遅延: 40 ms 前面、垂直取り付け