制御機器 (17) ブランド: シュナイダーエレクトリック価格: 50,000~100,000円すべて解除
産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチ シュナイダーエレクトリック 当日出荷 から 60日以内出荷
産業用ネットワークに高い信頼性と冗長性を提供するイーサネットスイッチ。公開プラグ&プレイ可能なシンプルなアンマネージドタイプから、高度なネットワーク管理機能を有するマネージドタイプ、高度なセキュリティゾーンを構築できるファイヤーウォールなど、耐環境性を求められる産業用ネットワーク構築に最適な幅広い製品をご用意しています。
電圧 12~24 Vdc (9.6~32 Vdc) SELV タイプ LANポート:100BASE-TX 使用周囲湿度 10~95% 結露無きこと コネクタタイプ LANポート:RJ45
Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M221 256 KB 14 シュナイダーエレクトリック 5日以内出荷
仕様 キット込み:あり 長さ(mm) 110 シリーズ Modicon M221 電源電圧 100 →240 V ac 入力方式 ディスクリート ネットワークタイプ Ethernet RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 Schneider Electric ロジックコントローラ - Modicon M221 シリーズ. Modicon M221ロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. SDカードスロット及びUSBポート アナログ入力 x 2及び幅広いI/O 実行 / 停止スイッチ及びカートリッジ拡張 イーサネットポート及びシリアルラインポート SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング シンプルなナビゲーションにより、効率的なエンジニアリングプロセスを実現 すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理. このコントローラの追加モジュール:. - 安全モジュール - Tesys SoLinkモータスタータ - アナログ / デジタルモジュールの幅広い製品ライン - Lexiumサーボドライブ 各種認証 Better World 認証:Green Premium デジタル入力 14 出力数 10 入力数 14 出力タイプ デジタル
Schneider Electric バックプレーン BMXXBP0800 バックプレーン Modicon M340用 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
仕様 Better World 製品:あり 寸法(mm) 372.8×103.7×19 シリーズ Modicon M340 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 Modicon M340 ラック. BMX XBPpp00 ラックは、単一ラック構成の Modicon M340 自動化プラットフォームの基本要素です。このラックは、次の機能を実行します。. 機械的機能:. PLC ステーションにすべてのモジュール(電源、プロセッサ、ディスクリート I/O 、アナログ及びアプリケーション固有の I/O )を取り付けるために使用されます。このラックは、パネル、プレート、又は DIN レールに取り付けることができます。. エンクロージャ内 機械フレームなど. 電気的機能:. 同じラック内の各モジュールに必要な電源装置を配置します PLC ステーション全体にデータ及びサービス信号を配信 動作中にモジュールをホットスワップします. ラックにはバス X が組み込まれています次の目的で使用されます。 アクセサリタイプ バックプレーン 併用可能製品 Modicon M340 実装タイプ DIN Rail 最大動作温度(℃) 60
PLC I/Oモジュール 安全DC ディスクリート入力モジュール Modicon TM5用 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric 製品は、Modicon TM5 製品の一部で、IP20 モジュラ I/O システム用のモジュール製品です。Sercos III 通信モジュールは、RJ45 物理インターフェイスを提供します。ベース電流消費が 350 mA @ 5 V dc、最大消費電力が 1.75 W の通信モジュールです。 この製品は、自動化ソリューション向けの柔軟でスケーラブルな I/O 構成の一部です。
仕様 ●アクセサリタイプ:安全DC ディスクリート入力モジュール●併用可能製品:Modicon TM5 です●範囲:Modicon TM5 です アズワン品番 65-7330-48
Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M221M シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
仕様 入力/出力数:32メーカーシリーズ:Modicon M221M出力タイプ:デジタルキット込み:ありネットワークタイプ:イーサネット、ModBus、Profibus DP、USBディスプレイ込み:ありプログラム容量:10000ステッププログラミングインターフェイス:ミニUSBメモリ:128 MBModicon M221 Book - ロジックコントローラ. Modicon M221ブックロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. M221 Bookロジックコントローラ SDカードスロット及びUSBポート アナログ入力 x 2及び幅広いI/O 実行 / 停止スイッチ及びカートリッジ拡張 イーサネットポート及びシリアルラインポート SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング シンプルなナビゲーションにより、効率的なエンジニアリングプロセスを実現 すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理 このコントローラの追加モジュール: - 安全モジュール - Tesys SoLinkモータスタータ - アナログ / デジタルモジュールの幅広い製品ライン - Lexiumサーボドライブ RoHS指令(10物質対応) 対応
Modicon STB NIM Ethernet Modbus TCP/IP シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
仕様 Schneider STBイーサネットModbus. STB NIP 2212を使用するとAdvantys STBアイランドをイーサネットのローカルエリアネットワーク(LAN)上のノードとして機能させることができます。. 特長と利点. トランスペアレント対応実装クラスB20. HTTP組み込みWebサーバー. SNMP-STB NIP 2212のリモートネットワーク管理が可能. 転送速度: 10 Mbps. Ethernet II及びIEEE 802.3の両フレーム形式をサポート. RJ-45コネクタ RoHS指令(10物質対応) 対応
ケーブル 接続ケーブル CANopen バス用 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric は、CAN オープンバスデイジーチェーンケーブルによる M12-A オス / メス電気接続を備えています。長さは 10 m です。Modicon TM7 との互換性があります
仕様 ●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:CANopen バス アズワン品番 65-7333-24
通信モジュール リモート送信器モジュール Modicon M258用 シュナイダーエレクトリック 7日以内出荷
Schneider Electric Modicon M258 PLC シリーズは、拡張モジュールオプションで構成されています。すべてのトランスミッタモジュールとレシーバモジュールに SoMachine ソフトウェアがプログラムされています。リモート I/O 間の通信に使用します取り外し可能なスプリング端子により、デバイスの配線とメンテナンスを簡素化シンプルなインターロック式の機械部品です
仕様 ●アクセサリタイプ:リモート送信器モジュール●併用可能製品:Modicon M258●範囲:Modicon TM5 です●コード番号:221-0026 アズワン品番 65-7329-62