カテゴリ

  • 制御機器(43)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(11)
  • SMC(2,720)
  • YAMAHA(ヤマハ)(519)
  • 理研計器(366)
  • CKD(135)
  • MAZDA(マツダ)(54)
  • THK(47)
  • LINDY(47)
  • StarTech.com(38)
  • キョーリン(38)
  • ダイヤトレンド(26)
  • KTC(24)
  • ATEN(24)
  • エスコ(20)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(19)
  • エレコム(16)
  • ホーリック(16)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • BUFFALO(バッファロー)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p3d」の検索結果

43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSYS3D3415P シュナイダーエレクトリックNSYS3D3415Pシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NSYS3D3215P シュナイダーエレクトリックNSYS3D3215Pシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NSYS3D5320P シュナイダーエレクトリックNSYS3D5320Pシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NSYS3D4315P シュナイダーエレクトリックNSYS3D4315Pシュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NSYS3D6420P シュナイダーエレクトリックNSYS3D6420Pシュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NSYS3D5420P シュナイダーエレクトリックNSYS3D5420Pシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NSYS3D4420P シュナイダーエレクトリックNSYS3D4420Pシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NSYS3D4320P シュナイダーエレクトリックNSYS3D4320Pシュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NSYS3D3320P シュナイダーエレクトリックNSYS3D3320Pシュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
NSYS3D3315P シュナイダーエレクトリックNSYS3D3315Pシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
モータープロテクタ装置 サプレッサモジュール 3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80A シュナイダーエレクトリックモータープロテクタ装置 サプレッサモジュール 3P LC1D40A...D80A 4P LC1DT60A...DT80Aシュナイダーエレクトリック
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.Control Voltage 126..250 V DC and 126..250 V AC 50/60 Hz
TeSys D - Terminal block - 3P - Ring lug シュナイダーエレクトリックTeSys D - Terminal block - 3P - Ring lugシュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LA9D シリーズ 3 極 Terminal Block は、LC1D115 又は LC1D150 コンタクタ用のリングラグ端子を備えています。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:LC1D115 又は LC1D150 です●範囲:TeSys●コード番号:211-2567アズワン品番65-7286-45
Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D12P7 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D12P7シュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 12 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 3NO●補助接点の数: 2●接続方式: ねじ●長さ: 77mm●奥行き: 84mm●Better World 認証: Green Premium●動作温度 Max: +60℃●Schneider Electric LC1D12P7コンタクタSchneider Electric LC1D12P7モデルは、230 V acで動作するコイルを搭載した3極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が12 Aとなっています。
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D32P7 シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D32P7シュナイダーエレクトリック
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
仕様Schneider Electric LC1D32P7コンタクタSchneider Electric LC1D32P7モデルは、230 V acで動作するコイルを搭載した3極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が32 Aとなっています。幅(mm)45極数3奥行(mm)90接続方式ねじ補助接点2構成通常端子:3NOコイル電圧(V)230 ac各種認証Better World 認証:Green Premium許容入力15 kWコンタクト定格電流(A)32コンタクト定格電圧(V)690/ac最小動作温度(℃)-40
シュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリックシュナイダーエレクトリック 電磁接触器 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
47,980税込52,778特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D25P7 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ, LC1D25P7シュナイダーエレクトリック
32,980税込36,278
1個
8日以内出荷
仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 3●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 25 A●製品シリーズ: TeSys D●機能: モータ制御●通常端子構成: 3NO●補助コンタクト構成: 1NO + 1NC●接続方式: ねじ●長さ: 85mm●奥行き: 92mm●Better World 製品: あり●回路: 3極●Schneider Electric LC1D TeSys Dコンタクタ. Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップでき、また、国際規格に適合しています。. 特長. スイッチング機能を追加する内蔵補助接点 ねじ接続:IP20 フィンガーセーフ端子(北米と国際端子マーキング対応) ねじによるパネル取り付け又はDIN レール取り付可能 コイルを保護する双方向のピークリミッタダイオードサプレッサー 簡単に取り付けられるアクセサリ 幅広い用途に対応する柔軟な制御回路. TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか?. コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。AC-1 : 力率が 0.95 以上のすべての AC 機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。AC-3 :モータ動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。どのようなアクセサリがありますか?. 鋸歯状のワイピングアクションが可能な補助接点ブロック フロントマウント防塵補助接点ブロック 空圧式の時間遅延ブロック 過渡電圧サージサプレッサ インターフェースモジュールと電子タイマ 機械式ラッチブロック. TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか?. はい、Tesys Dシリーズは、リニアムーブメントにより、極のダブルブレークを実現しています。
電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 220 V ac 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
TeSys D コンタクタ - 3P ( 3 NO ) - AC-3 -<:440 V 9 A - 220 V ac コイル Coil です
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●補助接点の数:1●範囲:TeSys●接続方式:ラグリング端子●奥行き:86mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7268-07
電磁接触器 220 V ac 3極 LC1DWKシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 220 V ac 3極 LC1DWKシリーズシュナイダーエレクトリック
399,800税込439,780
1個
7日以内出荷
TeSys LC1D.Kコンデンサデューティコンタクタ - 3P - 60 kVAR - 415 V - 220 V acコイル
仕様●コイル電圧:220 V ac●極数:3●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:690 V ac●範囲:TeSys●接続方式:ねじアズワン品番65-7349-97
電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 24 V dc 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
TeSys D コンタクタ - 3P ( 3 NO ) - AC-3 -<:440 V 9 A - 24 V dc コイル Coil です
仕様●コイル電圧:24 V dc●極数:3●コンタクトの定格電流:25 A●許容入力:5.5 kW●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●補助接点の数:1●範囲:TeSys●接続方式:ラグリング端子●長さ:77mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7351-54
電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
96,980税込106,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 接触器 - LC1D80P7 Schneider Electric LC1D80P7 モデルは、AC-3、及び AC-4 の使用カテゴリを特長とする 3 極コンタクタです。制御回路電圧は、230 V ac / 60 Hz、1 NO + 1 NC 補助コンタクト構成です。定格動作電圧は、電源回路<:300 V dc ( 25 → 400 Hz< )及び電源回路::690 V ac です。 Schneider Electric LC1D TeSys Dコン
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:125 A●許容入力:45 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●補助接点の数:1●範囲:TeSys●接続方式:ねじ●奥行き:130mm●動作温度 Min:-5℃アズワン品番65-7349-40
壁面ボックス Schneider Electric 400 x 300 x 200mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 400 x 300 x 200mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:あり、グランドプレート:あり、Better World 製品:あり材質スチール幅(mm)300グレー高さ(mm)400角度(°)開口角120コードRAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応特性NSYS3D4320P壁面ボックス外形寸法はいくつですか NSYS3D4320Pの外形寸法: 400 x 300 x 200 mmどのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、3 mmのダブルバ-ロックを備えています。製品の内容を教えてください。NSYS3D4320Pには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、3 mmのダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D4320Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。ドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)200IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 500 x 400 x 200mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 500 x 400 x 200mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
材質スチール幅(mm)400グレー高さ(mm)500角度(°)開口角120RoHS指令(10物質対応)対応ドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)200IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 300 x 400 x 150mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 300 x 400 x 150mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり、外部取り付けタイプ:ブラケット材質スチール幅(mm)400グレー高さ(mm)300角度(°)開口角120コードRAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応特性NSYS3D3415P壁面ボックス 外形寸法はいくつですか NSYS3D3415Pの外形寸法: 400 x 300 x 150 mm どのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、1点式3 mmダブルバ-ロックを備えています。 製品の内容を教えてください。 NSYS3D3415Pエンクロ-ジャには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、1点式3 mmダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D3415Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。ドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)150IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 500 x 300 x 200mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 500 x 300 x 200mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり、Better World 製品:あり、開口角120 °材質スチール幅(mm)300グレー高さ(mm)500コードRAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応特性NSYS3D5320P壁面ボックス 外形寸法はいくつですか NSYS3D5320Pの外形寸法: 600 x 400 x 200 mm どのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、1点式3 mmダブルバ-ロックを備えています。 製品の内容を教えてください。 NSYS3D5320Pエンクロ-ジャには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、1点式3 mmダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D5320Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。ドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)200IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 400 x 300 x 150mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 400 x 300 x 150mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質スチール幅(mm)300グレー高さ(mm)400角度(°)開口角120RoHS指令(10物質対応)対応ドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)150IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 600 x 400 x 200mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 600 x 400 x 200mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり材質スチール幅(mm)400グレー高さ(mm)600シリーズSpacial S3D角度(°)開口角120RoHS指令(10物質対応)対応特性NSYS3D6420P壁面ボックス外形寸法はいくつですか NSYS3D6420Pの外形寸法: 600 x 400 x 200 mmどのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、3点式3 mmダブルバ-ロックを備えています。製品の内容を教えてください。NSYS3D6420Pエンクロ-ジャには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、3点式3 mmダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D6420Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。各種認証Better World 認証:Green Premiumドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)200IP等級IP66, IP67
壁面ボックス Schneider Electric 300 x 300 x 150mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 300 x 300 x 150mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり材質スチール幅(mm)300グレー高さ(mm)300シリーズSpacial S3DRoHS指令(10物質対応)対応特性NSYS3D3315P壁面ボックス外形寸法はいくつですか NSYS3D3315Pの外形寸法: 300 x 300 x 150 mmどのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、1点式3 mmダブルバ-ロックを備えています。製品の内容を教えてください。NSYS3D3315Pエンクロ-ジャには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、1点式3 mmダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D3315Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。各種認証Better World 認証:Green Premiumドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)150IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 300 x 300 x 200mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 300 x 300 x 200mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:あり、グランドプレート:あり、Better World 製品:あり材質スチール幅(mm)300グレー高さ(mm)300シリーズSpacial S3D角度(°)開口角120RoHS指令(10物質対応)対応特性NSYS3D3320P壁面ボックス外形寸法はいくつですか NSYS3D3320Pの外形寸法: 300 x 300 x 200 mmどのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、3 mmのダブルバ-ロックを備えています。製品の内容を教えてください。NSYS3D3320Pには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、3 mmのダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D3320Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。各種認証Better World 認証:Green Premiumドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)200IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 400 x 400 x 200mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 400 x 400 x 200mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
材質スチール幅(mm)400グレー高さ(mm)400角度(°)開口角120RoHS指令(10物質対応)対応ドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)200IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 300 x 200 x 150mm RAL 7035 シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electric 300 x 200 x 150mm RAL 7035シュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:あり、外部取り付けタイプ:ブラケット材質スチール幅(mm)200グレー高さ(mm)300シリーズSpacial S3D角度(°)開口角120RoHS指令(10物質対応)対応特性NSYS3D3215P壁面ボックス外形寸法はいくつですか NSYS3D3215Pの外形寸法: 300 x 200 x 150 mmどのような種類のロックがありますか このエンクロ-ジャは、1点式3 mmダブルバ-ロックを備えています。製品の内容を教えてください。NSYS3D3215Pエンクロ-ジャには、一体型ボディ、プレ-ンな前面ドア、ケ-ブルグランドプレ-ト、1点式3 mmダブルバ-ロックが備わっています。 この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYS3D3215Pの侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。ドアロック方式ダブルバー外寸法・奥行(mm)150IP等級IP66
Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1D258P7 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1D258P7シュナイダーエレクトリック
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 4●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 40 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 2NO + 2NC●補助接点の数: 2●接続方式: ねじ●長さ: 105mm●奥行き: 97mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -40℃●Schneider Electric LC1D258P7コンタクタSchneider Electric LC1D258P7モデルは、230 V acで動作するコイルを搭載した4極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が40 Aとなっています。
Schneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1D128P7 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 電磁接触器 230 V ac 4極 LC1Dシリーズ, LC1D128P7シュナイダーエレクトリック
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
仕様●コイル電圧: 230 V ac●極数: 4●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 25 A●製品シリーズ: TeSys D●通常端子構成: 2NO + 2NC●補助コンタクト構成: 1NO + 1NC●接続方式: ねじ●幅: 45mm●奥行き: 90mm●Better World 認証: Green Premium●回路: 4極℃●Schneider Electric LC1D128P7コンタクタSchneider Electric LC1D128P7モデルは、230 V acで動作するコイルを搭載した4極コンタクタで、AC-3級定格電流(全負荷時)が25 Aとなっています。
Set of power connections parallel busba シュナイダーエレクトリックSet of power connections parallel busbaシュナイダーエレクトリック
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の 3P 可逆接触器アセンブリ用の電源接続、パラレルバスバーセットです。3 極接触器 LC1D093-D323 用の TeSys D 電源接続モジュール(スプリング端子付き)です。可逆モータスタータや、LAD331 及び LAD341 電源接続モジュールを使用する場合にコンタクタを組み立てるのに適しています。ライン側で 2 つのコンタクタを並列接続できます。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
仕様●アクセサリタイプ:電源接続のセット●併用可能製品:Lc1D09-d38●範囲:Linergy 、TeSys●コード番号:221-1130アズワン品番65-7331-78
電磁接触器 240 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 240 V ac 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
Schneider Electric TeSys D LC1D ( LC1D65AU7 )可逆 / 非可逆コンタクタ及び制御リレーです。TeSys D コンタクタは、すばやく簡単にセットアップできるように国際規格に適合しています。すっきりしたコンパクトな制御リレーコンタクタです。 40 → 65 A の電流に対応し、EverLink Terminal テクノロジー採用のモデルもあります。TeSys D コンタクタ - 3P ( 3 NO ) - AC-3 - <= 440 V 65 A - 240 V ac 50 / 60 Hz Coil の品番は LC1D65AU7 で、Schneider Electric の TeSys D シリーズ製品に属しています。高さ 6.2CM、幅 13.7CM、奥行き 15.2cm、重量 953G 。TeSys D は、制御システムに統合されています。 モータースタータを作成します。 スイッチコンタクタ、リレーコイル。 電源制御及び信号装置。
仕様●コイル電圧:240 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:65 A●通常端子構成:3NO●シリーズ:LC1D●範囲:Tesys D●動作温度 Max:+60℃●動作温度 Min:-5℃●コード番号:844-8289アズワン品番65-7351-58
電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズ シュナイダーエレクトリック電磁接触器 230 V ac 3極 LC1Dシリーズシュナイダーエレクトリック
42,980税込47,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタです。 Schneider ElectricのTeSys Dコンタクタは、機械的寿命と電気的寿命が長く、信頼性の高いコンタクタです。このシリーズは、制御システムの統合用に設計されており、さまざまな用途でモータースタータの作成に使用できます。TeSys Dコンタクタは、すばやく簡単にセットアップできると同時に、国際規格への適合を維持できます。 特長と利点: 内蔵補助コンタクトでスイッチング機能を強化 ねじ接続:北米及び国際 Terminal のマーキングの両方に対応する IP20 指保護端子 ねじによるパネル取り付け又は DIN レール取り付けに対応しています。 Coil を保護する双方向 Peak Limiting ダイオードサプレッサ。 簡単に取り付けられるアクセサリ。 広範な用途に対応する柔軟な制御回路 TeSysコンタクタの使用カテゴリAC1とAC3にはどのような意味がありますか コンタクタ使用カテゴリでは、制御する負荷のタイプと動作サイクル条件に基づいて、メーク / ブレーク電流値が定義されます。 AC-1: 力率が0.95以上のすべてのAC機器に適用されます。使用例: 抵抗負荷、ヒーター、配電など。 AC-3: モータの動作中にブレークが発生する三相かご形モータに適用されます。使用例: すべての三相かご形モータ、エレベータ、エスカレータ、コンベア、バケットエレベータ、コンプレッサ、ポンプ、ミキサー、エアコンユニットなど。 どのようなアクセサリがありますか 鋸歯状のワイピング動作が可能な補助接点ブロック 前面取り付け型の防塵補助コンタクトブロックです。 空圧式の時間遅延ブロックです。 過渡電圧サージサプレッサ。 インターフェースモジュール及び電子タイマです。 機械式ラッチブロック。 TeSys Dシリーズは、ダブルブレーク極タイプのコンタクタですか はい、TeSys D シリーズは平行移動による極のダブルブレークを実現しています。 LC1D256P7 Schneider Electric LC1D TeSys D コンタクタの特長です。 モータ制御及び抵抗負荷用途。 AC-1、AC-3 カテゴリ。 UE 定格電圧 <= 690 V ac 25 → 400 Hz (電源回路)、<= 300 V dc (電源回路) 定格電流: 25 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-3 (電源回路)、40 A<(:60 ℃ ) @ <= 440 V ac AC-1 (電源回路) 230 V ac 50 / 60 Hz 制御回路電圧。 1 NO + 1 NC 補助コンタクト 過電圧カテゴリ III IEC60947 に準拠する電源回路の定格遮断容量: 450 A @ 440 V 保護カバーを完備しています。 プレート及びレール取り付け IEC60529 に準拠する IP2x 前面。
仕様●コイル電圧:230 V ac●極数:3●コンタクトの定格電流:40 A●許容入力:15 kW●通常端子構成:3NO●コンタクトの定格電圧:300 V dc、690 V ac●範囲:Tesys D●接続方式:ラグリング端子●奥行き:92mm●動作温度 Min:-5℃●コード番号:845-1762アズワン品番65-7350-32
TeSys D - suppressor module - bidirectio シュナイダーエレクトリックTeSys D - suppressor module - bidirectioシュナイダーエレクトリック
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
Schneider Electric の TeSys シリーズの双方向 Peak Limiting ダイオードです取り付けモード(クリップ使用
仕様●アクセサリタイプ:サージサプレッサ●併用可能製品:3P LC1D40A 、4P LC1DT60A●範囲:TeSysアズワン品番65-7347-06
TeSys D - suppressor module - bidirectio シュナイダーエレクトリックTeSys D - suppressor module - bidirectioシュナイダーエレクトリック
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.Control Voltage 126..250 V DC and 126..250 V AC 50/60 Hz
D40A to D65A RC 380-415V Suppressor シュナイダーエレクトリックD40A to D65A RC 380-415V Suppressorシュナイダーエレクトリック
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
This is a Schneider Electric series of Industrial grade Suppressor modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric R-C circuitry to limit The Schneider Electric peak voltages.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:モジュール●併用可能製品:3P LC1D40A...D80A4P LC1DT60A...DT80A●範囲:TeSys●コード番号:211-1691アズワン品番65-7292-44
D40A to D65A RC 50-127V Suppressor シュナイダーエレクトリックD40A to D65A RC 50-127V Suppressorシュナイダーエレクトリック
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
仕様●アクセサリタイプ:モジュール●併用可能製品:3P LC1D40A...D80A4P LC1DT60A...DT80A●範囲:TeSys●コード番号:211-1690アズワン品番65-7289-18
壁面ボックス Schneider Electric シュナイダーエレクトリック壁面ボックス Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66