カテゴリ
- パソコン/周辺機器(7)
- オフィス家具(4)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- APC(シュナイダーエレクトリック)(3)
- ATEN(6)
- エイム電子(1)
- 大阪魂(2)
- 阪上製作所(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pdu-20」の検索結果

Rack PDU 2G、Metered、ZeroU、20A、100V、(10) 5-15R Twist Lock
シュナイダーエレクトリック¥109,800税込¥120,7801台8日以内出荷Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
Rack PDU 2G、Metered、ZeroU、20A、100-120V、(24) 5-20R、Japan
シュナイダーエレクトリック¥99,980税込¥109,9781台8日以内出荷Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
PDU、Switched、3Phase、400V/415V、20A
シュナイダーエレクトリック¥339,800税込¥373,7801台8日以内出荷APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、 11.5kW、 3PH、 415V、 20A、 520P6、 42 Outlet仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
PDU、Metered、3Phase 、400V/415V、20A
シュナイダーエレクトリック¥199,800税込¥219,7801台8日以内出荷APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Metered、 11.5kW、 3PH、 415V、 20A、 520P6、 42 Outlet仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
PDU、Switched Plus、3Phase、400V/415V、20A
シュナイダーエレクトリック¥439,800税込¥483,7801台8日以内出荷APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched Metered Outlet、 11.5kW、 3PH、 415V、 20A、 520P6、 48 Outlet仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
Rack PDU 2G Metered ZeroU 20A/200V 20A/100V (18) C13 & (2) C19 5年保証
シュナイダーエレクトリック¥129,800税込¥142,7801台8日以内出荷次世代型Metered Rack-Mount PDUは、PDU単位で電圧、使用電流値、電力をLCDディスプレーに表示、また、SNMP 、 telnetを経由してリモートから、電圧、電流、電力に加え、電力量も確認できます。保守延長モデル(5年保証)です。入力ケーブルAP8750、AP8752J、AP8753のいずれかが必要です。電圧、電流、電力表示LCDディスプレイを搭載。標準的なWebインターフェイスで過負荷しきい値を設定変更可能。過電流警報LEDを装備。![ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A] シュナイダーエレクトリック](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62809409-240924-02.jpg)
ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A]
シュナイダーエレクトリック¥62,980税込¥69,2781台翌日出荷Basic Rack-Mount PDUはリーズナブルな価格で導入可能な電源タップ。
Power Cord、Locking C19 to L6-20P、3.0m
シュナイダーエレクトリック¥6,198税込¥6,8181台8日以内出荷C20インレットを持つPDUに必ず必要なインプットパワーコード 200V 20A用
Rack PDU 2G、Metered、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-20R
シュナイダーエレクトリック¥119,800税込¥131,7801台8日以内出荷Metered Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、ラック単位で使用電流量を計測し、ディスプレイ、Web、SNMPなどネットワークを経由して通知可能。
Rack PDU 2G、Metered-by-Outlet with Switching、ZeroU、30A、100-120V、(24) 5-20R
シュナイダーエレクトリック¥269,800税込¥296,7801台8日以内出荷Switched Rack-Mount PDUは、Basic Rack-Mount PDUの機能に加え、アウトレットコンセントごとにオン/オフ/リブートなどコントロール可能。
APC Rack PDU 9000 Switched、ZeroU、16A、100/200V、(21) C13/C15 & (3) C19/C21
シュナイダーエレクトリック¥179,800税込¥197,7801台8日以内出荷本モデルは、従来の7000および8000シリーズラックPDUに新しい機能を加えた入力100または200V、C22インレット(L6-20Pコード付)を有したラックPDUです。新たに、環境温度60℃、測定精度±1%に対応し、より幅広い環境で高精度な測定が可能です。さらに出力コンセントはC13(C19)と互換性のあるC15(C21)を採用し、従来のC14、C20に加えC16、C22インレットコードにも適合します。本モデルに搭載されたカラーディスプレイまたはネットワークを介して、リアルタイムの電力計測および出力コンセントの制御が可能です。色黒間口(mm)55








![ラックマウントPDU Basic[In NEMA L6-30P Out (20)C13 (4)C19 0U 200V 30A] シュナイダーエレクトリック](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62809409-240924-02.jpg)