カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- フィリップス(14)
- Philips(2)
- アズワン(1)
- 岩崎電気(1)
- ホンダ(1)
- M&H(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「philips 6v」の検索結果
特価

ZBV6
シュナイダーエレクトリック¥5,598税込¥6,1581個7日以内出荷質量(kg)0.016タイプProduct or Component:Light block、Signalling:Steady使用温度範囲(℃)-40~70規格IEC 60947-1、IEC 60947-5-1、IEC 60947-5-4、IEC 60947-5-5、UL 508、JIS C8201-1、CSA C22.2 No 14シリーズZBV保護等級IP20 IEC 60529ヘッド形状screw:Cross Philips no 1、cross pozidriv No 1、Slotted flat Φ4mm、Slotted flat Φ5.5mm寿命100000 h at rated voltage and 25℃締付トルク(N・m)0.8~1.2光源色白保存温度範囲(℃)-40~70RoHS指令(10物質対応)対応