カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- omron(オムロン)(108)
- 三菱電機(47)
- IDEC(和泉電気)(19)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- SIEMENS(7)
- 富士電機(6)
- ダイヤトレンド(4)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(3)
- Merck(メルクミリポア)(2)
- 東洋技研(2)
- SICK(2)
- Seeed Studio(2)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
- CKD(1)
- ワコー(1)
- QNAP(1)
- CROUZET(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「plc cpu」の検索結果
特価

Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M241
シュナイダーエレクトリック¥89,980~税込¥98,978~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M580
シュナイダーエレクトリック¥969,800税込¥1,066,7801個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M340
シュナイダーエレクトリック¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷仕様併用可能製品:Modicon M340メーカーシリーズ:Modicon M340入力タイプ:Analogue, Digital電圧カテゴリ:24 V dc出力タイプ:Analogue, Digitalネットワークタイプ:Ethernet通信ポートタイプ:RJ45, RS232C, RS485, USBプログラム容量:1792 kB通信ポート番号:3Modicon M340 CPU、レベル2. ディスクリートI/Oモジュール アナログI/Oモジュール 用途固有のモジュール(カウンタ) 最大1,024ディスクリートI/O (シングルラックで704(64 I/O x 11)) 最大256のアナログI/O。シングルラック構成で66(4I/2Q x 11) 36のカウンタチャンネル 4,096 Kbの合計内部ユーザーRAM (3584 Kbプログラム、定数及び記号 + 256 Kbデータ). Modicon M340自動プラットフォームの標準及び高性能プロセッサは、最大11個のスロットを装備できるPLCシングルラックステーション全体を管理します。RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M221M
シュナイダーエレクトリック¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷仕様入力/出力数:32メーカーシリーズ:Modicon M221M出力タイプ:デジタルキット込み:ありネットワークタイプ:イーサネット、ModBus、Profibus DP、USBディスプレイ込み:ありプログラム容量:10000ステッププログラミングインターフェイス:ミニUSBメモリ:128 MBModicon M221 Book - ロジックコントローラ. Modicon M221ブックロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. M221 Bookロジックコントローラ SDカードスロット及びUSBポート アナログ入力 x 2及び幅広いI/O 実行 / 停止スイッチ及びカートリッジ拡張 イーサネットポート及びシリアルラインポート SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング シンプルなナビゲーションにより、効率的なエンジニアリングプロセスを実現 すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理 このコントローラの追加モジュール: - 安全モジュール - Tesys SoLinkモータスタータ - アナログ / デジタルモジュールの幅広い製品ライン - LexiumサーボドライブRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric PLCプログラミングソフトウェア Zelio Logic 2用 3.0
シュナイダーエレクトリック¥5,898税込¥6,4881個7日以内出荷仕様併用可能製品:Zelio Logic 2ソフトウェアバージョン:3.0メディアを含む:メモリカードEEPROMメモリモジュール. SR2MEM01 ( ; 469-2287 469-2287 ): V3.0より前のZelioSoftに適切
Schneider Electric シリアルModbus BMX
シュナイダーエレクトリック¥96,980税込¥106,6781個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ:BMX併用可能製品:M340 Seriesモジュールスロット:2取り付けタイプ:DIN Rail重量(無負荷):0.2kg長さ:100mm深さ:93mm動作温度 Min:0℃動作温度 Max:+60℃Modicon M340 CPU, Level 1. Standard and Performance processors from the Modicon M340 automation platform manage an entire PLC single-rack station on which a maximum of 11 slots can be equipped with:. Discrete I/O modules Analog I/O modules Application-specific modules (counter, Ethernet TCP/IP communication). 個 processor is supplied with a memory card used for:. Backing up the application (program, symbols and constants) Activating a standard web server for the Transparent Ready B10 class integrated ethernet port (depending on the model). Max 510 discrete I/O Max 128 Analogue I/O. 66 in single-rack configuration (4I/2Q x 11) 20 counter channels 2,048Kb Total internal user RAM (1664Kb Program, constants and symbols + 128Kb Data)RoHS指令(10物質対応)対応