カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • omron(オムロン)(14)
  • azbil(旧:山武)(6)
  • TOKIO(藤沢工業)(6)
  • SMC(5)
  • RS PRO(5)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • 三ツ星ベルト(3)
  • エスコ(2)
  • タイカツ(2)
  • 神港テクノス(2)
  • エスティーメディカル(2)
  • エレコム(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • TRUSCO(1)
  • 日東工器(1)
  • 日東工業(1)
  • 八光電機(1)
  • 未来工業(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pt-20b」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度トランスミッタ シュナイダーエレクトリック

    温度トランスミッタ

    シュナイダーエレクトリック
    28,480税込31,328
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の温度トランスミッタは、センサや電気測定装置からの信号を標準的な電気信号に変換するように設計されています。Zelio コントロールリレートランスミッタは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度の異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。Terminal Block は IP 等級の保護、ハウジングは IP50 保護を備えています。この製品タイプは、Pt 100 プローブを最適化するコンバータです。締付けトルク 0.6 ~ 1.1 N.m CE のマーキング IEC60664-1 に準拠した汚染レベル 2 保管時の周囲温度: -40 → 85 ℃
    仕様●入力方式:PT100●電源電圧:24 V dc●直径:31 mm●最小温度入力:0℃●最大温度入力:100℃●コード番号:220-8701アズワン品番65-7332-71
  • TM3拡張IOユニット アナログ入出力 シュナイダーエレクトリック

    TM3拡張IOユニット アナログ入出力

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1台
    41日以内出荷
    用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23.6×90×70電源電圧(V)DC24(外部電源)出力範囲-10…+10VDC,0…+10VDC/0…20mA,4…20mA出力タイプ電圧/電流
  • TM3拡張IOユニット アナログ入力 シュナイダーエレクトリック

    TM3拡張IOユニット アナログ入力

    シュナイダーエレクトリック
    27,980税込30,778
    1台
    51日以内出荷
    用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ