カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- モノタロウ(1)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(12)
- omron(オムロン)(2)
- パワーコムジャパン(1)
「py-bbu01」の検索結果

APC RS 550VA Sinewave Battery Backup 100V
シュナイダーエレクトリック¥28,980税込¥31,8781台翌日出荷クライアントPC、エントリーNAS、POSシステムなどの電源保護に最適な正弦波出力UPS。出力容量 550VA/330W、ラインインタラクティブUPS、サージ保護+バックアップコンセント(3)、サージ保護のみコンセント(3)、リセット可能入力サーキットブレーカー、長寿命バッテリー(期待寿命4~5年:周囲温度25℃)、10/100/1000Base-T ネットワーク回線サージ保護、電源管理ソフトウェア PowerChute Personal Edition バンドル、3年間の無償保証。交換用バッテリキット:APCRBC122J運転方式ラインインタラクティブ容量(VA)550出力容量(VA/W)最大:550
APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100V
シュナイダーエレクトリック¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷APC Smart-UPS 750VA LCD RM 1U 100Vは、サーバールーム、フロアースイッチ、エッジ環境に配置したITシステムの電源保護に最適なUPSです。本モデルはSmart-UPSラインインタラクティブシリーズのうち、最もコンパクトなラックマウントモデルで使用環境の多いAC100Vモデルのため、多くの使用環境で使用できます。本製品は従来モデルより様々な点で機能強化が図られています。従来モデルの機能はそのままに新たにUPS本体に日本語対応LCDディスプレイを採用し、稼働状態と設定がUPS単体で行えます。また、バッテリー期待寿命5年(25℃)とし、大幅に延長しました。SmartSlotスロットによる機能拡張、PowerChuteシャットダウンソフトウェア(別売)連携など、従来モデルの機能はそのままに使い勝手を大幅に向上した最新UPSです。仕様●ラックユニット:1U●入力保護タイプ:サーキットブレーカー色黒取付(優先)上方種類無停電電源装置 (UPS)取付方式キット付きラックマウント ラックマウント式シリーズSmart-UPS定格電力(W)525幅(cm)43.18出力電圧(V)100定格入力電圧(V)100入力電圧(V)75~119バッテリー内部バッテリープラグNEMA 5-15P同梱部品ラックマウントブラケット、ラックマウント用サポートレール、日本語版インストールマニュアル、USBケーブル、シリアルケーブルバッテリー電圧(V)24ケーブル1本高さ(cm)4.36定格電力(VA)750最大開閉電流10A定格出力電圧(V)AC100入力電流(mA)7.5(rated)入力電圧範囲(V)70~125、75~119制限電圧(V)5通信ポートスマートスロット突入電流400×In取付面位置サイド/水平最大入力電流(A)7.5正味質量(kg)19.5相対湿度(%RH)0~95USB対応深さ(cm)66.1出力コンセント4 NEMA 5-15R