カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • サンコー(三甲)(41)
  • BIGM(丸山製作所)(18)
  • DST(大同端子製造)(12)
  • ニッタ(12)
  • ホンダ(11)
  • タンガロイ(9)
  • DAYTONA(デイトナ)(9)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • エスコ(6)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(6)
  • R&G RACING PRODUCTS(6)
  • アイエルモータースポーツ(6)
  • EIKO(栄工舎)(5)
  • CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)(5)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(5)
  • EPSON(4)
  • 京セラ(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「re-008」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Schneider Electric 遅延リレー オフディレー シングル動作 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 遅延リレー オフディレー シングル動作シュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 遅延リレー スターデルタ マルチ動作 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 遅延リレー スターデルタ マルチ動作シュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 → 240 V ac時間範囲:0.1秒 → 100時間操作のモード:スターデルタ取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:多機能コンタクトの数:4シリーズ:RE22 R2時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:DPDT最大電流:8 Aターミナルタイプ:ねじ幅:22.5mm多機能タイマ - Zelio RE22シリーズ. プロファイル幅22.5mm ねじ止め端子接続 LEDによる状態表示 反復精度: +/- 0.5 %、IEC61812-1に準拠 負荷を並列にするオプションあり 動作温度範囲: -20 → 60 ℃ 自消性のハウジング材質 IP20 (端子台)、IP40 (ハウジング)、IP50 (フロントフェース)の浸入保護等級RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 遅延リレー オンディレー マルチ動作 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 遅延リレー オンディレー マルチ動作シュナイダーエレクトリック
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 遅延リレー スターデルタ シングル動作 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 遅延リレー スターデルタ シングル動作シュナイダーエレクトリック
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Harmonyタイマーリレー REXLシリーズ シュナイダーエレクトリックHarmonyタイマーリレー REXLシリーズシュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷から61日以内出荷
Schneider Electric 遅延リレー オンディレー シングル動作 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 遅延リレー オンディレー シングル動作シュナイダーエレクトリック
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 遅延リレー シンメトリカル シングル動作 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 遅延リレー シンメトリカル シングル動作シュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric タイマー リレー マルチ動作 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric タイマー リレー マルチ動作シュナイダーエレクトリック
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Schneider Electric 遅延リレー インターバル シングル動作 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 遅延リレー インターバル シングル動作シュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 遅延リレー 非対称 シングル動作 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 遅延リレー 非対称 シングル動作シュナイダーエレクトリック
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc操作のモード:非対称取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:1シリーズ:RE22 R1時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:SPDT最大電流:8 Aターミナルタイプ:ねじ最小電圧:24 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc長さ:22.9mm多機能タイマ - Zelio RE22シリーズ. プロファイル幅22.5mm ねじ止め端子接続 LEDによる状態表示 反復精度: +/- 0.5 %、IEC61812-1に準拠 負荷を並列にするオプションあり 動作温度範囲: -20 → 60 ℃ 自消性のハウジング材質 IP20 (端子台)、IP40 (ハウジング)、IP50 (フロントフェース)の浸入保護等級RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 遅延リレー インターバル マルチ動作 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 遅延リレー インターバル マルチ動作シュナイダーエレクトリック
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc時間範囲:0.02秒 → 300時間操作のモード:間隔、電源オンディレー取り付けタイプ:パネル取り付けタイマ機能の数:多機能コンタクトの数:2時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:DPDT最大電流:5 Aターミナルタイプ:プラグイン最小電圧:24 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc幅:48mm多機能タイマ - RE48シリーズ. 2つの機能を搭載 48 x 48 mm プラグインサブベース、8又は11ピン 自消性ハウジング フロントパネルにセレクタスイッチ 供給電圧: 24-240 V ac LED状態表示 IP50 (前面)及びIP40 (ハウジング)の保護RoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 遅延リレー オンパルス マルチ動作 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 遅延リレー オンパルス マルチ動作シュナイダーエレクトリック
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 V dc, 24 → 240 V ac時間範囲:0.1秒 → 100時間操作のモード:オンパルス取り付けタイプ:DINレールタイマ機能の数:多機能コンタクトの数:1シリーズ:RE17時間増分:時間 , 分 , 秒接点構成:SPDT最大電流:8 Aターミナルタイプ:ねじ最小電圧:24 V ac最大電圧:24 V dc、240 V ac幅:17.5mmオフディレー機能は RS ; 791-2723 791-2723 で使用可能. オンディレータイマ - Zelio RE17Rシリーズ. RE17Rシリーズのタイミングリレーは、結線論理を使用してシンプルな自動化サイクルを実現します。 また、このリレーを使用して、PLCの機能を補完することもできます。 リレー出力により、電源回路と出力の間が完全に絶縁されます。 複数の出力回路を設定することができます。. オンディレー機能 多段電圧 LED状態インジケータ リレー出力、C/Oコンタクト、8 A ねじ止め端子 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
Schneider Electric 遅延リレー 電源オンディレー シングル動作 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 遅延リレー 電源オンディレー シングル動作シュナイダーエレクトリック
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:24 → 240 V ac/dc時間範囲:0.02秒 → 300時間操作のモード:電源オンディレー取り付けタイプ:パネル取り付けタイマ機能の数:シングルコンタクトの数:2時間増分:時間 , 分 , 秒電源:外部接点構成:DPDT最大電流:5 Aターミナルタイプ:プラグイン最小電圧:24 V ac/dc最大電圧:240 V ac/dc幅:48mmオンディレータイマ - RE48シリーズ. Schneider Electric RE48シリーズは、オンディレー機能を備えた電子タイマです。. オンディレー機能 48 x 48 mm ベース又はパネル取り付け プラグインサブベース、8ピン フロントパネルにセレクタスイッチ 自消性ハウジング C/O時限コンタクト x 2 LEDステータスインジケータ 24-240 V ac IP50 (前面)及びIP40 (ハウジング)の保護RoHS指令(10物質対応)対応