カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- プロトブレンボ(12)
- ハリケーン(8)
- EATON(イートン)(7)
- 富士電機(6)
- KTC(5)
- 日研工作所(5)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- ROOMMATE(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- ネグロス電工(4)
- ミドリ安全(4)
- アサヒ工具(4)
- EIKO(栄工舎)(4)
- 富士電機機器制御(4)
- イスカル(3)
- 岡崎精工(3)
- brembo(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「rm-22」の検索結果

Harmony監視リレー RM22シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷高額な投資をすることなく、機械/モーターを保護するシンプルで費用対効果の高い測定/監視用スマートリレー 配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能 わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED 自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減 PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能接点2極定格出力電流(A)8
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 380→480V ac 79.5mm
シュナイダーエレクトリック¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー DPDT 22.9mm
シュナイダーエレクトリック¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷Schneider Electrics 三相電圧制御リレーは、200 → 240 V ac です。取り外しラッチ 防塵 セルフロック仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●電圧検出範囲:200 → 240V ac●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:0.1 → 30s●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-20℃●コード番号:211-8399アズワン品番65-8061-88
モニタリングリレー DPDT
シュナイダーエレクトリック¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷。Schneider Electric Zelio コントロールリレーは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度に関する異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。このリレーは、ユーザーに異常な状態を通知し、重大な故障やコストのかかる故障が発生する前に、必要な修正措置を開始できるようにします。エネルギーネットワークのステータスを監視することで、電気的負荷と機械的負荷の両方を制御できます。IP50 リード密閉式設定保護カバーは、埃や意図しない人の介入を防止するのに役立ちます 産業用及びビルの制御パネルに適合します仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:DPDT●電源相数:1●シリーズ:Zelio Control RM22JA●コード番号:221-2851アズワン品番65-8081-72
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 79.5mm
シュナイダーエレクトリック¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー DPDT 22.9mm
シュナイダーエレクトリック¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷Schneider Electrics 過電圧制御リレーは、1 → 100 V ac です。取り外しラッチ 防塵 セルフロック仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧●電源相数:1●電圧検出範囲:1 → 100V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-20℃●コード番号:211-8400アズワン品番65-8061-70