カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- MURATA(村田製作所)(23)
- SMC(14)
- KTC(6)
- CKD(5)
- 岡崎精工(4)
- アサヒ工具(4)
- イスカル(3)
- トップ工業(3)
- ヒガノ(3)
- エフ・エム・アイ(3)
- NORGREN(3)
- エスコ(2)
- NTカッター(2)
- エレコム(2)
- タカチ電機工業(2)
- タンガロイ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- 日研工作所(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「rm-32」の検索結果

モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 79.5mm
シュナイダーエレクトリック¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 72.05mm
シュナイダーエレクトリック¥29,980税込¥32,9781個欠品中仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:20.4 → 264 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:150mA●最大検出電流値:15A●遅延時間:0.1 → 30秒●幅:72.05mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM35 JAシリーズ電流制御リレー. Schneider Electric RM35 JA電流制御リレーは、低電流又は過電流時に交流と直流を制御します。交流又は直流を自動的に識別し、幅広い測定範囲を備えています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック 透明なヒンジ付きカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 323→456.5V ac 72.05mm
シュナイダーエレクトリック¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:323 → 456.5 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:150mA●最大検出電流値:15A●遅延時間:0.1 → 30秒●ターミナルタイプ:ねじ●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM35 JAシリーズ電流制御リレー. Schneider Electric RM35 JA電流制御リレーは、低電流又は過電流時に交流と直流を制御します。交流又は直流を自動的に識別し、幅広い測定範囲を備えています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック 透明なヒンジ付きカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 35mm
シュナイダーエレクトリック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷取付方式DINレールシリーズHarmony ControlRoHS指令(10物質対応)対応