カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- ワルター(23)
- SMC(12)
- ネグロス電工(3)
- アイゼン(3)
- イスカル(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- DRC(ディーアールシー)(2)
- brembo(2)
- イノック(1)
- コクヨ(1)
- タカチ電機工業(1)
- ナンシン(1)
- ノーブランド(1)
- 三菱電機(1)
- マーキングマン(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- 日本キヤリア(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「rm20s」の検索結果
特価

モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→240V ac/dc 17.5mm
シュナイダーエレクトリック¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様監視アプリケーション:Current●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:SPDT●電流感度:過電流●最小検出電流:2A●最大検出電流値:20A●遅延時間:0.5 s●幅:17.5mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 JC電流制御リレー. Schneider Electric RM17 JC電流制御リレーは、過電流の発生時に交流を制御します。測定範囲の広い変流器を内蔵しています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック ヒンジ付き透明フロントカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 24→240V ac/dc 35mm
シュナイダーエレクトリック¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応