カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • プロトブレンボ(12)
  • EATON(イートン)(10)
  • ハリケーン(8)
  • ミニター(7)
  • 富士電機(6)
  • MURATA(村田製作所)(6)
  • イスカル(5)
  • KTC(5)
  • 日研工作所(5)
  • ノーブランド(5)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(5)
  • ROOMMATE(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • ネグロス電工(4)
  • ミドリ安全(4)
  • アサヒ工具(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rm22」の検索結果

特価
本日8月1日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Harmony監視リレー RM22シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Harmony監視リレー RM22シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高額な投資をすることなく、機械/モーターを保護するシンプルで費用対効果の高い測定/監視用スマートリレー 配線が簡単で、DINレールマウントで簡単にセットアップ可能 わかりやすいロータリースイッチと暗所でも操作可能なダイアルポインタLED 自己診断ボタンで試運転とトラブルシューティングの時間を削減 PLCのロジックの負荷を分散、設定の変更もPLCのロジックから独立して実施可能
    接点2極定格出力電流(A)8
  • ワイヤレススイッチ ハンディボックス シュナイダーエレクトリック

    ワイヤレススイッチ ハンディボックス

    シュナイダーエレクトリック
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
  • モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 60→280V ac 79.5mm シュナイダーエレクトリック

    モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 60→280V ac 79.5mm

    シュナイダーエレクトリック
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:電圧 、 電源電圧:60 → 280 V ac 、 接点構成:DPDT 、 電圧感度:過電圧 , 不足電圧 、 電気フェーズ:1 、 電圧検出範囲:80 → 300 V ac/dc 、 遅延時間:0.1 → 30秒 、 動作温度 Min:-20℃ 、 RM22-UA電圧制御リレー. Schneider Electric Zelio RM22UAシリーズの単相電圧制御リレーです。. AC/DCを自動識別 過電圧と低電圧の間で切替 電源電圧をTrue RMS値として測定 メモリ機能を選択可能 LED表示 35 mm DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 380→480V ac 79.5mm シュナイダーエレクトリック

    モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 380→480V ac 79.5mm

    シュナイダーエレクトリック
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー DPDT 22.9mm シュナイダーエレクトリック

    モニタリングリレー DPDT 22.9mm

    シュナイダーエレクトリック
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electrics 三相電圧制御リレーは、200 → 240 V ac です。取り外しラッチ 防塵 セルフロック
    仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧 , 不足電圧●電源相数:3●電圧検出範囲:200 → 240V ac●位相感度:位相障害 , 相順●遅延時間:0.1 → 30s●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-20℃●コード番号:211-8399アズワン品番65-8061-88
  • モニタリングリレー DPDT シュナイダーエレクトリック

    モニタリングリレー DPDT

    シュナイダーエレクトリック
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    。Schneider Electric Zelio コントロールリレーは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度に関する異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。このリレーは、ユーザーに異常な状態を通知し、重大な故障やコストのかかる故障が発生する前に、必要な修正措置を開始できるようにします。エネルギーネットワークのステータスを監視することで、電気的負荷と機械的負荷の両方を制御できます。IP50 リード密閉式設定保護カバーは、埃や意図しない人の介入を防止するのに役立ちます 産業用及びビルの制御パネルに適合します
    仕様●監視アプリケーション:電流●接点構成:DPDT●電源相数:1●シリーズ:Zelio Control RM22JA●コード番号:221-2851アズワン品番65-8081-72
  • モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 79.5mm シュナイダーエレクトリック

    モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 79.5mm

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー DPDT 22.9mm シュナイダーエレクトリック

    モニタリングリレー DPDT 22.9mm

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electrics 過電圧制御リレーは、1 → 100 V ac です。取り外しラッチ 防塵 セルフロック
    仕様●監視アプリケーション:電圧●接点構成:DPDT●電圧感度:過電圧●電源相数:1●電圧検出範囲:1 → 100V ac/dc●取り付けタイプ:DINレール●動作温度 Min:-20℃●コード番号:211-8400アズワン品番65-8061-70
  • 監視リレー シュナイダーエレクトリック

    監視リレー

    シュナイダーエレクトリック
    24,980税込27,478
    1個
    61日以内出荷