カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- StarTech.com(19)
- サンワサプライ(4)
- エレコム(2)
- CONTEC(コンテック)(2)
- ラトックシステム(2)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- 三菱電機(1)
- MOXA(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
「rs232c pcie」の検索結果
特価

産業用PC PSA6000シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥429,800~税込¥472,780~1個4日以内出荷PSA6000シリーズは、ディスプレイとボックスが一体型になっており組立て不要です。Intel第13世代の最新CPUを使用しており、Windlows11対応し、高いパフォーマンスを発揮します。超薄型設計で、べた取付けも可能です。ディスプレイはガラストップのPCAPとなっており、操作性に優れております。仕様拡張ユニット:M.2 PCIe/USB 2.0 card × 1、 M.2 Key E、 Type 2230シリーズPSA6000定格電圧24Vdc定格電圧(V)24dc対応OSWindows(R) 11 IoT Enterprise 2024 LTSC (64 bit)メモリー8GB表示色1600万色適合パネル厚さ(mm)1.6~5タッチパネル方式投影型静電容量方式(マルチタッチ、2点)ストレージプライマリー/M.2 SATA SSD 128GB 、セカンダリー/M.2 SATA SSD 3.0/PCIe(自動切り替え)× 1シリアルポートCOM1/RS-232C × 1、COM2/RS-422 / 485×1Ethernet対応規格:10 BASE-T/ 100 BASE-TX/ 1000BASE-T、コネクター:モジュラージャック(RJ-45) x 3、Wake-on-LAN (WOL)対応USBUSB 2.0(Type A)× 2、USB 3.0(Type A)× 2