カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- ヨドノ(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- NS(日進工具)(1)
- HIT(ヒット)(1)
- ホギ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「rsb230」の検索結果

Interface plug-in relay pre-assembled 8
シュナイダーエレクトリック¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
Interface plug-in relay pre-assembled 1
シュナイダーエレクトリック¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:253V●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5202アズワン品番65-8088-70
Interface plug-in relay pre-assembled 1
シュナイダーエレクトリック¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:250V●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5233アズワン品番65-8087-20