カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- パトライト(PATLITE)(6)
- 象印チェンブロック(3)
- 新晃電機(3)
- エスコ(2)
- 富士電機(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- ParkerTAIYO(1)
- NACHI(不二越)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sbpu-a2」の検索結果
特価

XACA9415
シュナイダーエレクトリック¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷質量(kg)0.01タイプProduct or Component:Head for push-button使用温度範囲(℃)-25~70規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32シリーズXACAレンズ色黄保護等級IP65 conforming to IEC 60529保存温度範囲(℃)-40~70クラスClass II conforming to IEC 61140RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27)取付面位置Front of enclosure耐振動(Hz)15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6