カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(3)
  • TOTO(196)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(180)
  • NOJIMA ENGINEERING(121)
  • ミドリ安全(90)
  • SecuSTATION(79)
  • サンワサプライ(73)
  • 富士電機(65)
  • エスコ(63)
  • CF POSH(59)
  • フエニックス・コンタクト(58)
  • カップス(45)
  • 高島産業(44)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(43)
  • PLUS(プラス)[文具](40)
  • TRUSCO(34)
  • アルトコーポレーション(33)
  • ブラストン(31)
  • 大阪魂(31)
  • PISCO(ピスコ)(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc1」の検索結果

特価
本日8月11日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 125A, 690V シュナイダーエレクトリック

    レール取り付けヒューズホルダ Schneider Electric 125A, 690V

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ定格電圧(V)690定格電流(A)125適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ22×58取付方式DINレール取付RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドステートリレーマウントキット Schneider Electric 1ピース シュナイダーエレクトリック

    ソリッドステートリレーマウントキット Schneider Electric 1ピース

    シュナイダーエレクトリック
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
  • ホーン Schneider Electric 106dB/1m トランペット 12→24V ac/dc 白 シュナイダーエレクトリック

    ホーン Schneider Electric 106dB/1m トランペット 12→24V ac/dc 白

    シュナイダーエレクトリック
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトでモダンな外観だけでなく、無償でお使いいただける音声ソフトウェアを活用してフルカスタマイズ可能な音声出力を行うことができます。
    材質ボディ:ポリカーボネート樹脂(ホワイトグレー)、アングル:ステンレス鋼(SUS)質量(kg)0.8消費電力(W)AC10~27V:4/DC10~30V:5定格電圧(V)AC12~24/DC12~24ケーブル端子台ケーブルグランド:Φ6.5~8.5mm差し込み可能な線径:1×1.5mm定格時間連続音圧レベル(dB)最大106弱音時90(1m前方)使用電圧範囲(V)AC10~27/DC10~30突入電流(A)AC10~27V:3/DC10~30V:6.5配線方式端子台タイプ音色2音色(音色切替スイッチで設定)ピーポー音ピーピー音
  • サポートチューブ Schneider Electric Harmony XVC1用 シュナイダーエレクトリック

    サポートチューブ Schneider Electric Harmony XVC1用

    シュナイダーエレクトリック
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    種類Harmony XVC シリーズ, アルミポール取付け, 金属製円形取付台付き, Φ100 XVC 積層式表示灯用, 106 および 120 mm XVR 回転灯・表示灯用
  • 取り付けブラケット Schneider Electric Harmony×VC1用 シュナイダーエレクトリック

    取り付けブラケット Schneider Electric Harmony×VC1用

    シュナイダーエレクトリック
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    積層式表示灯 ハーモニーブランド 取付L金具
    適合機種XVC1●K、XVC1●SK、XVR08●、 XVR10●、XVR12●、XVS10●CMW、 XVS10●MW、XVS14●MW材質SPCCアイボリー種類L金具
  • モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 208→440V ac 17.5mm シュナイダーエレクトリック

    モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 208→440V ac 17.5mm

    シュナイダーエレクトリック
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:Phase●電源電圧:208 → 440 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●位相感度:相非対称 , 欠相 , 相順●遅延時間:<100 ms●幅:17.5mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 TGシリーズ三相電源制御リレー. Schneider ElectricのRM17TGシリーズ三相電源用測定及び制御リレーです。位相L1、L2、L3の正しいシーケンスと、三相から1つ以上の合計損失を監視します。. リレー自体の電源を監視 LED出力ステータス DINレールRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→48V ac/dc 17.5mm シュナイダーエレクトリック

    モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→48V ac/dc 17.5mm

    シュナイダーエレクトリック
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→240V ac/dc 17.5mm シュナイダーエレクトリック

    モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→240V ac/dc 17.5mm

    シュナイダーエレクトリック
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:Current●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:SPDT●電流感度:過電流●最小検出電流:2A●最大検出電流値:20A●遅延時間:0.5 s●幅:17.5mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 JC電流制御リレー. Schneider Electric RM17 JC電流制御リレーは、過電流の発生時に交流を制御します。測定範囲の広い変流器を内蔵しています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック ヒンジ付き透明フロントカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 110→240V ac/dc 17.5mm シュナイダーエレクトリック

    モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 110→240V ac/dc 17.5mm

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応