カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- PISCO(ピスコ)(14)
- ブラストン(3)
- KANA(片山チエン)(2)
- コガネイ(2)
- 3M(スリーエム)(2)
- 三菱マテリアル(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- omron(オムロン)(1)
- コンドーテック(1)
- グリーンクロス(1)
- サンエレメント(1)
- Murata Power Solutions(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sc1203」の検索結果

壁面ボックス Schneider Electric 150 x 150 x 120mm RAL 7035
シュナイダーエレクトリック¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷仕様透明ドア:なし、グランドプレート:なし、Better World 製品:あり、シャシープレート:なし材質スチール幅(mm)150色グレー高さ(mm)150規格ULコードRAL 7035RoHS指令(10物質対応)対応特性幅800 mmに対して3つのプロファイル、バスボックスは2個80 mmと120 mmの奥行きサイズ防塵性能を備え、エンクロージャに強い真水や海水の噴流を当てても耐えるIP66保護 IK10 (20ジュール)までの外部からの耐機械的衝撃性を備え、ウォールボックスに高さ40 cmから5 kgの物体を落としても中味を保護可能 ドライバで取り付け可能 背面から取り付け、又は外部装着ラグで直接取り付け ポリエステルグレー塗料(RA のSpA の使用に適しています。ドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)120IP等級IP66
壁面ボックス Schneider Electric 150 x 200 x 120mm RAL 7035
シュナイダーエレクトリック¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷仕様透明ドア:なし、シャシープレート:なし、グランドプレート:なし、取り外し可能なカバー、外部取り付けタイプ:ブラケット材質スチール幅(mm)200色グレー高さ(mm)150シリーズSpacial SBMRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric NSYSBM152012壁面取り付け型エンクロ-ジャ外形寸法はいくつですか NSYSBM152012の外形寸法: 150 x 200 x 120 mm製品の内容を教えてください。NSYSBM152012エンクロ-ジャには、スチ-ル製本体 x 1、半回転金属製ねじ付きカバ- x 1、及びカバ-ねじ x 4が付属しています。この壁面ボックスを屋外で使用することはできますか NSYSBM152012の侵入保護等級はIP66で、屋内外で使用できます。どのような種類のロックがありますか エンクロ-ジャには、外側密閉部があります: ZP2ドライバのキャプティブねじドアロック方式ねじ外寸法・奥行(mm)120IP等級IP66