カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • SMC(26)
  • スバル(14)
  • メディアカバーマーケット(8)
  • 富士電機(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • エスコ(5)
  • ホンダ(5)
  • 鶴見製作所(4)
  • ラクテム(4)
  • CKD(3)
  • NOK(3)
  • Merck(メルクミリポア)(3)
  • ブラストン(3)
  • コンビ(3)
  • Fehling (フェーリング)(3)
  • サンワサプライ(2)
  • 東芝(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc61」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 変流器 入力電流:5000A 5000:5 表面実装 シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:5000A 5000:5 表面実装

    シュナイダーエレクトリック
    289,800税込318,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric METSECT5V500 は、70 V ac で精度クラス 0.5 @ バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5V500 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境
    仕様●巻数比:5000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:5000A●出力電流:5 A●全体の高さ:242mm●全体の幅:175mm●全体的な深さ:110mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装アズワン品番65-7321-33
  • 変流器 入力電流:250A 250:5 DINレール シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:250A 250:5 DINレール

    シュナイダーエレクトリック
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric METSECT5MB025 は、精度クラス 0.5 @ 4 V ac 及びクラス 1 @ 6 V ac のバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この電流トランスはクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属します。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5MB025 は、VDE0414 や IEC61869
    仕様●巻数比:250:5●ボアサイズ:26mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:250A●出力電流:5 A●全体の高さ:85mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:63mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレールアズワン品番65-7321-14
  • 変流器 入力電流:1000A 1000:5 表面実装 シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:1000A 1000:5 表面実装

    シュナイダーエレクトリック
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric METSECT5DD100 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。精度クラス 0.5 @ 10 V ac、クラス 1 @ 15 V ac絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DD100 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.5
    仕様●巻数比:1000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1000A●出力電流:5 A●全体の高さ:116mm●全体の幅:96mm●全体的な深さ:78.4mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装アズワン品番65-7319-91
  • 変流器 入力電流:6000A 6000:5 表面実装 シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:6000A 6000:5 表面実装

    シュナイダーエレクトリック
    289,800税込318,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric METSECT5V600 は、70 V ac で精度クラス 0.5 @ バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5V600 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境
    仕様●巻数比:6000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:6000A●出力電流:5 A●全体の高さ:242mm●全体の幅:175mm●全体的な深さ:110mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装アズワン品番65-7321-34
  • 変流器 入力電流:3000A 3000:5 表面実装 シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:3000A 3000:5 表面実装

    シュナイダーエレクトリック
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric METSECT5DB300 は、精度クラス 0.5 @ 6 V ac 及びクラス 1 @ 10 V ac のバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DB300 は、VDE0414 及び IEC6186
    仕様●巻数比:3000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:3000A●出力電流:5 A●全体の高さ:160mm●全体の幅:99mm●全体的な深さ:78.4mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:表面実装アズワン品番65-7321-06
  • 変流器 入力電流:800A 800:5 DINレール シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:800A 800:5 DINレール

    シュナイダーエレクトリック
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    SchneiderElectricMETSECT5MD080は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス0.5@8Vac及びクラス1@12Vacを備えています。この変流器はクラスBの電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。SchneiderElectricMETSECT5MD080は、VDE0414及びIEC61869-2などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス0.511kgは、GreenPremium製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲:800/5ケーブル用に熱帯化処理済み5A二次電流DINレール取り付けIP20保護
    仕様●巻数比:800:5●ボアサイズ:40mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:800A●出力電流:5 A●全体の高さ:95mm●全体の幅:70mm●全体的な深さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレールアズワン品番65-7320-07
  • 変流器 入力電流:1000A 1000:5 表面実装 シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:1000A 1000:5 表面実装

    シュナイダーエレクトリック
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric METSECT5DE100 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 12 V ac 及びクラス 1 @ 15 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DE100 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 1000 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
    仕様●巻数比:1000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1000A●出力電流:5 A●全体の高さ:129mm●全体の幅:135mm●全体的な深さ:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装●コード番号:198-4485アズワン品番65-7281-64
  • 変流器 入力電流:1000A 1000:5 表面実装 シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:1000A 1000:5 表面実装

    シュナイダーエレクトリック
    42,980税込47,278
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric METSECT5DB100 は、精度クラス 0.5 @ 6 V ac 及びクラス 1 @ 10 V ac のバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DB100 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 1000 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
    仕様●巻数比:1000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1000A●出力電流:5 A●全体の高さ:160mm●全体の幅:99mm●全体的な深さ:78.4mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:表面実装●コード番号:198-4471アズワン品番65-7313-01
  • 変流器 入力電流:1250A 1250:5 表面実装 シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:1250A 1250:5 表面実装

    シュナイダーエレクトリック
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric METSECT5DE125 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 12 V ac 及びクラス 1 @ 15 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DE125 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 1250/5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
    仕様●巻数比:1250:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:1250A●出力電流:5 A●全体の高さ:129mm●全体の幅:135mm●全体的な深さ:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装●コード番号:198-4486アズワン品番65-7320-06
  • 変流器 入力電流:2000A 2000:5 表面実装 シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:2000A 2000:5 表面実装

    シュナイダーエレクトリック
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric METSECT5DE200 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 12 V ac 及びクラス 1 @ 15 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DE200 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 2000/5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
    仕様●巻数比:2000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:2000A●出力電流:5 A●全体の高さ:129mm●全体の幅:135mm●全体的な深さ:85mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装●コード番号:198-4488アズワン品番65-7321-13
  • 変流器 入力電流:2000A 2000:5 表面実装 シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:2000A 2000:5 表面実装

    シュナイダーエレクトリック
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric METSECT5DC200 は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス 0.5 @ 25 V ac 及びクラス 1 @ 30 V ac を備えています。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DC200 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲: 2000/5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
    仕様●巻数比:2000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:2000A●出力電流:5 A●全体の高さ:160mm●全体の幅:125mm●全体的な深さ:87mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+50℃●実装タイプ:表面実装●コード番号:198-4478アズワン品番65-7321-09
  • 変流器 入力電流:300A 300:5 DINレール シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:300A 300:5 DINレール

    シュナイダーエレクトリック
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric METSECT5MC030 は、3 V ac でクラス 0.5 @ 3 V ac 及びクラス 1 @ 5 V ac の精度でバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5MC030 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス 0.511kg は、Green Premium 製品の持続可能なステータスを提供します。広い比率範囲: 300 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
    仕様●巻数比:300:5●ボアサイズ:32mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:300A●出力電流:5 A●全体の高さ:95mm●全体の幅:70mm●全体的な深さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●コード番号:198-4502アズワン品番65-7319-97
  • 変流器 入力電流:250A 250:5 DINレール シュナイダーエレクトリック

    変流器 入力電流:250A 250:5 DINレール

    シュナイダーエレクトリック
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric METSECT5CC025 は、ケーブルや DIN レールに取り付けることができる汎用変流器です。精度はクラス 3 @ 1 V ac、クラス 0.5 @ 5 V ac、クラス 3 @ 7 V ac です。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。バイねじやクリップオンなど、さまざまな種類の取り付けモードがあり、サポート用の取り付けプレートで構成されています。Schneider Electric METSECT5CC025 は、VDE0414 及び IEC61869-2 などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。この特殊なトランスの重量は 0.19 kg で、Green Premium 製品の持続可能なステータスを示します。広い比率範囲: 250 / 5 ケーブル用に熱帯化処理済み 5 A二次電流 DINレール取り付け IP20保護
    仕様●巻数比:250:5●ボアサイズ:21mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:250A●出力電流:5 A●全体の高さ:65mm●全体の幅:44mm●全体的な深さ:37mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレール●コード番号:198-4465アズワン品番65-7322-27
関連キーワード
sc650特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc650