カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • EPSON(1)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • NOK(4)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(2)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
  • TOTO(2)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • スイデン(1)
  • バンドー化学(2)
  • パネフリ工業(6)
  • 三和化研工業(3)
  • 三笠産業[工具](3)
  • 富士電機(8)
  • 岩崎電気(1)
  • 河村電器産業(2)
  • 赤尾(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc72」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 323→456.5V ac 72.05mm シュナイダーエレクトリック

    モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 323→456.5V ac 72.05mm

    シュナイダーエレクトリック
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:323 → 456.5 V ac●接点構成:DPDT●電気フェーズ:3●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:150mA●最大検出電流値:15A●遅延時間:0.1 → 30秒●ターミナルタイプ:ねじ●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM35 JAシリーズ電流制御リレー. Schneider Electric RM35 JA電流制御リレーは、低電流又は過電流時に交流と直流を制御します。交流又は直流を自動的に識別し、幅広い測定範囲を備えています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック 透明なヒンジ付きカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 72mm シュナイダーエレクトリック

    モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 72mm

    シュナイダーエレクトリック
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:レベル●電源電圧:20.4 → 264 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●遅延時間:0.1 → 5秒●シリーズ:RM35LRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 72.05mm シュナイダーエレクトリック

    モニタリングリレー Schneider Electric DPDT 20.4→264V ac/dc 72.05mm

    シュナイダーエレクトリック
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    欠品中
    仕様監視アプリケーション:電流●電源電圧:20.4 → 264 V ac/dc●接点構成:DPDT●電気フェーズ:1●電流感度:過電流 , 低電流●最小検出電流:150mA●最大検出電流値:15A●遅延時間:0.1 → 30秒●幅:72.05mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM35 JAシリーズ電流制御リレー. Schneider Electric RM35 JA電流制御リレーは、低電流又は過電流時に交流と直流を制御します。交流又は直流を自動的に識別し、幅広い測定範囲を備えています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック 透明なヒンジ付きカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
c720特集
  • おすすめ人気ランキング
  • c720
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
"sc72" シュナイダーエレクトリック 【通販モノタロウ】