カテゴリ

  • 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • PIRELLI(ピレリ)(24)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(21)
  • brembo(15)
  • AMPHENOL(14)
  • ラムマウント(13)
  • 三桂製作所(11)
  • エレコム(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • SKC(環境測定)(9)
  • ホンダ(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • STMicro(6)
  • サンワサプライ(5)
  • ATEN(5)
  • StarTech.com(5)
  • SATA(4)
  • SUS(エスユーエス)(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「scon」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TeSys コンタクタDシリーズ シュナイダーエレクトリック

    TeSys コンタクタDシリーズ

    シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
  • HMIパネル Schneider Electric Modicon M221シリーズ シュナイダーエレクトリック

    HMIパネル Schneider Electric Modicon M221シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様(製品レンジ)Modicon M221寸法(mm)80×63×126(ディスプレイ)モノクロシリーズModicon M221ポート数1電源電圧(V)5dcキー数(ファンクションキー)2ディスプレイSTN LCD解像度240×160pi×elsキーボードキーパッドポートRJ45 (RS485)
  • Schneider Electric カウンタ Connection Kit M340カウンタモジュール用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric カウンタ Connection Kit M340カウンタモジュール用

    シュナイダーエレクトリック
    7,998税込8,798
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:接続キット併用可能製品:M340カウンタモジュールModicon M340 Counter Modules. The counter modules for the Modicon M340 automation platform are used to count the pulses generated by a sensor or to process the signals from an incremental encoder. 2-wire 24V proximity sensors 3-wire 24V proximity sensors 10/30V output signal incremental encoders with push-pull outputsRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric バックプレーン Modicon M340 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric バックプレーン Modicon M340

    シュナイダーエレクトリック
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 端子台 端子台 Modicon M340用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 端子台 端子台 Modicon M340用

    シュナイダーエレクトリック
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 接続キット Connection Kit Modicon M340用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 接続キット Connection Kit Modicon M340用

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Connection Kit併用可能製品:Modicon M340Modicon M340 Rack Shielding Kit. Rack cable shielding connection kit, used to protect against electrostatic discharge when connecting the shielding of cordsets for connecting:. Analogue modules A Magelis XBT operator interface to the processor (via BMXXCAUSBH018 (stock no. ; 147-764 147-764 ) shielded USB cable). This kit comprises:. A metal bar that takes the clamping rings Two sub-bases to be mounted on the rack A set of spring clamping rings for attaching cables with their shielding to the metal barRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric PLC電源 Modicon M340シリーズ 24V dc シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC電源 Modicon M340シリーズ 24V dc

    シュナイダーエレクトリック
    56,980税込62,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric ケーブル ケーブル Modicon TSX用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ケーブル ケーブル Modicon TSX用

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric ケーブル ケーブル Modicon M340 / M580用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ケーブル ケーブル Modicon M340 / M580用

    シュナイダーエレクトリック
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Cable併用可能製品:Modicon M340 / M580M340 Connecting cordsets for RS232 serial link. Serial link for point-to-point Data Communication Equipment (DCE: modem, converter…),1 x RJ45 connector and,1 x 9-way SUB-D male connectorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric メモリモジュール メモリカード Medicon M580用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric メモリモジュール メモリカード Medicon M580用

    シュナイダーエレクトリック
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:メモリカード併用可能製品:Medicon M580Modicon M580は、Modicon M340からのメモリカードをサポートしません。. Modicon M580 - M580プロセッサ用SDメモリカード. Modicon M580 BMEP58xxxxプロセッサ製品は、Modicon M580特有及び互換するモジュールやラックに基づく包括的制御ソリューションの中枢を構成します。. M580プロセッサ用の4 GB SDメモリカード このメモリカードは、「産業等級」のカードで、Modicon M580専用にフォーマットされています。 動作温度: -40 → +85° C 10年間のファイル保持能力RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric コードセット Cord Set Modicon M340用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric コードセット Cord Set Modicon M340用

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric カバー 空白スロットのカバー Modicon M340 / M580用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric カバー 空白スロットのカバー Modicon M340 / M580用

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:空白スロットのカバー併用可能製品:Modicon M340 / M580Modicon M340 Racks. BMX XBPpp00 racks are the basic element of the Modicon M340 automation platform in a single-rack configuration.,These racks perform the following functions:. Mechanical function:. They are used to install all the modules in a PLC station (power supply, processor, discrete I/O, analog and application-specific I/O). These racks can be mounted on a panel, plate or DIN rail:. Inside enclosures On machine frames, etc. Electrical function:. Distribute the power supplies required for 個 module in the same rack Distribute data and service signals for the entire PLC station Hot swap modules during operation. The racks incorporate a Bus X. They are used to:RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 機能拡張ボード Base Modicon Premium, Modicon TSX用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 機能拡張ボード Base Modicon Premium, Modicon TSX用

    シュナイダーエレクトリック
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Base併用可能製品:Modicon Premium, Modicon TSXTelefast 2インターフェイス. プラグアンドプレイソリューション 8 / 12 / 16チャンネルモジュール構造 1線 / 2線 / 3線式接続 一般的な極性分布 ソリッドステート / 電気機械式技術 アナログ信号接続専用サブベース
  • Schneider Electric PLC I/Oモジュール アナログ入力 Modicon M221 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC I/Oモジュール アナログ入力 Modicon M221

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric ロジックコントローラユニット, シリーズ名:Modicon M251 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ロジックコントローラユニット, シリーズ名:Modicon M251

    シュナイダーエレクトリック
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用可能製品:Modicon M251メーカーシリーズ:Modicon M251電圧カテゴリ:24 V dcネットワークタイプ:イーサネット、ModBus、Profibus DP、USBディスプレイ込み:あり通信ポートタイプ:イーサネット、RS232、RS485、USBプログラム容量:128000ステッププログラミングインターフェイス:ミニUSB通信ポート番号:4Modicon M251 - ロジックコントローラ. CANopen又はModbus TCPを使用するModicon M251では、標準イーサネットケーブルで、またWi-Fi経由でSCADA、MES、ERPに簡単に接続することができます。 SDカード、組み込みのWebサーバーなどを介したデータ転送により、マシンのパフォーマンスを高めます。 直接SoMachine内で設計され、PLCのWebサーバーに保存された仮想化ページを通して、イーサネット経由でいつでも、どこからでもマシンに無制限にアクセスし、モバイルデバイスのメンテナンスを簡素化することができます。. M251ロジックコントローラ 超小型構成 拡張バスModicon TM3 最大14個の高速拡張モジュール SDカードスロット 組み込みWebサーバー及びFTPサーバー 22 μs/命令 64 MB RAM 128 MBフラッシュ シリアルライン及びUSBポート CANopen又はModbus TCP 組み込みイーサネットスイッチ、2ポート搭載 最大3つの通信モジュール SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M241 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M241

    シュナイダーエレクトリック
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M580 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M580

    シュナイダーエレクトリック
    969,800税込1,066,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M340 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M340

    シュナイダーエレクトリック
    169,800税込186,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様併用可能製品:Modicon M340メーカーシリーズ:Modicon M340入力タイプ:Analogue, Digital電圧カテゴリ:24 V dc出力タイプ:Analogue, Digitalネットワークタイプ:Ethernet通信ポートタイプ:RJ45, RS232C, RS485, USBプログラム容量:1792 kB通信ポート番号:3Modicon M340 CPU、レベル2. ディスクリートI/Oモジュール アナログI/Oモジュール 用途固有のモジュール(カウンタ) 最大1,024ディスクリートI/O (シングルラックで704(64 I/O x 11)) 最大256のアナログI/O。シングルラック構成で66(4I/2Q x 11) 36のカウンタチャンネル 4,096 Kbの合計内部ユーザーRAM (3584 Kbプログラム、定数及び記号 + 256 Kbデータ). Modicon M340自動プラットフォームの標準及び高性能プロセッサは、最大11個のスロットを装備できるPLCシングルラックステーション全体を管理します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M221 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M221

    シュナイダーエレクトリック
    57,980税込63,778
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M221M シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M221M

    シュナイダーエレクトリック
    67,980税込74,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力/出力数:32メーカーシリーズ:Modicon M221M出力タイプ:デジタルキット込み:ありネットワークタイプ:イーサネット、ModBus、Profibus DP、USBディスプレイ込み:ありプログラム容量:10000ステッププログラミングインターフェイス:ミニUSBメモリ:128 MBModicon M221 Book - ロジックコントローラ. Modicon M221ブックロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. M221 Bookロジックコントローラ SDカードスロット及びUSBポート アナログ入力 x 2及び幅広いI/O 実行 / 停止スイッチ及びカートリッジ拡張 イーサネットポート及びシリアルラインポート SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング シンプルなナビゲーションにより、効率的なエンジニアリングプロセスを実現 すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理 このコントローラの追加モジュール: - 安全モジュール - Tesys SoLinkモータスタータ - アナログ / デジタルモジュールの幅広い製品ライン - LexiumサーボドライブRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric D-subコネクタ Sub-D9メスコネクタ Modicon M340自動制御PLC用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric D-subコネクタ Sub-D9メスコネクタ Modicon M340自動制御PLC用

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様【応用例】空港、 セメント、 エネルギー、 水力、 冶金、 鉱山、 石油化学、 トンネル、 水処理Schneider CANopen D-Subコネクタ. IP20保護等級のCANopenメス9極Sub-Dストレートコネクタです。範囲CANOpenアクセサリタイプSub-D9メスコネクタ