カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- omron(オムロン)(1)
- キングジム(1)
- ミヤコ自動車(1)
- マルケイ(国際化工)(1)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「sj24g」の検索結果

小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSJシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個11日以内出荷Φ110、直付けタイプ、ベアリングタイプで低温に強い 配線に便利な端子台方式のLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。標準仕様で30℃まで対応しており、冷凍庫内や寒冷地での使用にも適しています。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性IP29(正方向取付け時)です。幅(mm)110質量(kg)0.5色緑高さ(mm)177消費電力(W)3取付径(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応音色無定格制御電源電圧(V)24 AC/DC