カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- BRAKING(2)
- CKD(1)
- KSフィルター(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- イスカル(1)
- オリエンタルモーター(1)
- ゼブラ(4)
- ニッサン(8)
- ノーブランド(1)
- フジトク(1)
- ミヤコ自動車(3)
- 住友重機械工業(14)
- 制研化学工業(1)
- 富士電機(8)
- 日研工作所(5)
- 象印チェンブロック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

Schneider Electric 電磁接触器 240 V AC 2極 LC1Sシリーズ, LC1SK0600U7
シュナイダーエレクトリック¥18,980税込¥20,8781個6日以内出荷仕様●コイル電圧: 240 V AC●極数: 2●コンタクトの定格電圧: 690 V ac●コンタクトの定格電流: 6 A●製品シリーズ: TeSys SK●通常端子構成: 2NO●補助接点の数: 1●接続方式: Screw●長さ: 56mm●奥行き: 55.5mm●Better World 製品: あり●動作温度 Min: -20℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら