カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(15)
  • サイバーパワー(3)
  • omron(オムロン)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smart-ups 1500」の検索結果


ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
APC Smart-UPS 1500 LCD 100V シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS 1500 LCD 100Vシュナイダーエレクトリック
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
LCDディスプレイ、高効率グリーンモード、AVR機能(自動電圧調整機能)、出力コンセントグループのON/OFF機能付き、長寿命バッテリを搭載したUPS 本製品の有償保守延長可能期間は購入後6年間
仕様●定格出力周波数:50/60Hz±2%●出力コンセント数(バックアップ):8個●筐体:タワー型●入力コンセント形状:NEMA 5-15P●バッテリ動作時出力波形:正弦波●バッテリ個数:1個●電源管理ソフト(添付ソフト):なし(別売)●電源管理ソフト対応OS:対応OS表をご確認ください●バッテリ動作時出力電圧:100V●出力相数:単相2線 アース付き●バックアップ時間(フル負荷時):6分●バッテリへの切り替え時間:5~10ms (通常)●最大出力容量(VA):1500VA●バッテリタイプ:小形シール鉛蓄電池 (長寿命)●定格入力周波数:50/60(自動検出)(Hz)●出力コンセント形状:NEMA 5-15R●本体サイズ(H×W×D):装置寸法225(H)×172(W)×439(D)mm 梱包寸法376(H)x328(W)x595(D)mm●定格入力電圧:AC100V●サ-ジ機能:あり●その他環境及び安全規格:EMC規格VCCI ClassA /安全規格 UL 1778●最大出力容量(W):980W●入力相数:単相2線 アース付き●バッテリ動作時出力周波数:50/60Hz消費電力(W)39/177(通常/最大)本体質量(kg)正味質量 約26 梱包質量約28運転方式ラインインタラクティブ方式定格出力電圧AC100V充電時間約4時間 ※90%までの充電時間安全規格UL 1778 ※EMC規格 VCCI ClassARoHS指令(10物質対応)対応出力容量(VA/W)1200/980
APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 1500VA 100Vシュナイダーエレクトリック
199,800税込219,780
1台
8日以内出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」は、無瞬断でクリーンな正弦波を負荷機器に供給し、最大10台の拡張バッテリーパックを接続できるので、保護する機器にあわせた長時間のバックアップが可能です。サーバールーム、ネットワークラック、エッジコンピューティングの電源保護に適しており、ヘルスケア、小売、金融から製造、さらには産業オートメーションまで、さまざまな分野で使用できます。本体のLCDディスプレイ、グリーンモード、出力コンセントグループ、PowerChute Business Edition (別売)にも対応、またネットワークマネージメントカード(別売)を利用して様々な監視、設定に対応します。
質量(kg)26.6取付(優先)下方取付方式キット付きラックマウント定格電力(W)1350ケーブル長(m)1.8幅(cm)8.5定格入力電圧(V)100、110、115、120運転方式常時インバーター(ダブルコンバージョン)保存温度(℃)-15~45出力周波数(Hz)50/60 ± 3 (主電源に同期)出力波形正弦波外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)432×85×587バッテリー電圧(V)72保証期間3年間の修理/交換サービス騒音レベル(dB(A))50入力周波数(Hz)40~70(自動検知)充電時間(時間)3定格電力(VA)1500定格出力電圧(V)100、110、115、120動作温度(℃)0~40適合バッテリー鉛蓄電池プラグ形状NEMA5-15Pバッテリー寿命3~5年相対湿度(%RH)0~95 % 結露のないこと認証マークUL1778、VCCI クラスA
APC Smart-UPS SRT 72V 1.5kVA Battery Pack シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 72V 1.5kVA Battery Packシュナイダーエレクトリック
179,800税込197,780
1台
翌日出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 1500VA 100V」用の拡張バッテリーパックです。最大10台の接続ができます。
プルボックス 150x150x150特集