カテゴリ

  • 制御機器(58)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • RS PRO(356)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(183)
  • ABB(97)
  • FINDER(67)
  • APEM(60)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • SIEMENS(36)
  • ハネウェル(34)
  • フエニックス・コンタクト(32)
  • CARLO GAVAZZI(27)
  • EAO(26)
  • honeywell(24)
  • ARCOLECTRIC(24)
  • ZF CHERRY(24)
  • omron(オムロン)(21)
  • 富士通(17)
  • azbil(旧:山武)(15)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(41)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spdt」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モニタリングリレー SPDT 18mm シュナイダーエレクトリック

    モニタリングリレー SPDT 18mm

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●監視アプリケーション:電流, 電圧●接点構成:SPDT●電源相数:1+N●最大検出電流値:5A●取り付けタイプ:DINレール●高さ:81mm●コード番号:175-3712アズワン品番65-8055-45
  • Schneider Electric 非常停止用押釦スイッチ ポリカーボネート SPDT シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 非常停止用押釦スイッチ ポリカーボネート SPDT

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様●実装タイプ: 表面実装●接点構成: SPDT●押しボタンの作動: キーリリース●イルミネーション: なし●シリーズ: Harmony XALK●IP保護等級: IP66, IP67, IP69(IP69K)●色: 黄●定格電圧: 600V●深さ: 115mm●Better World 製品: ありmm●高さ: 68mm●Schneider Electric 非常停止押ボタンスイッチ - Harmony XALK シリーズ. SchneiderのHarmony XALKシリーズの非常停止押しボタンは、簡単かつ柔軟な設置が可能です。 高強度ポリカーボネート素材を使用し、過酷な環境でも高い信頼性を発揮します。マッシュルームヘッドの非常停止ボタントリガアクションはハイグレードの非常停止機能で、アラームの作動と同時に電力が切断され、作業環境の総合的な安全性を確保します。 SchneiderのHarmony XALKは、EN / IEC60204-1及びEN / ISO / 機械指令2006/42/ECに準拠しています。. 特長と利点. 作業環境での視認性が高く、注意を引くブライトイエロー(RAL7035) / ライトグレー(RAL7035)のパネルベースユニット マークなしレッドで視認性の高いマッシュルームヘッドの押しボタン 回して解除するだけで簡単にリセット IP65、IP69K、IP67、IP66、NEMA4の防塵・防湿性を標準で備え、過酷な環境での信頼性を確保化学薬品に対する優れた耐性及び / 又は二重電気絶縁耐性。 必要に応じて即座に切断可能なマークなし低負荷電気コンタクト(1 NO + 1 NCコンタクト) プラグアンドプレイの表面実装可能 回して解除する簡単にリセット可能なコントロール。ユニットに警告後にユニットが作動し、始動 / 停止操作が簡単 ねじクランプ接続、基板用ピン付き 非常用押しボタン内に 10 A ヒューズカートリッジを装備した、信頼性の高い短絡保護。 標準でSchneider Green Premium製品のXALK非常停止ボタンシリーズ Schneider18か月のメーカー保証 コンパクトな性質上、危険な機械で非常停止が重要な狭い場所に最適です。. 用途. エネルギーインフラストラクチャ業界 食品及び飲料産業 上下水道管理システム 金属、採掘及び鉱物産業 石油ガス産業 海洋 ; 石油 洗車場RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトブロック&ホルダ SPDT 600V ネジターミナル Schneider Electric シュナイダーエレクトリック

    コンタクトブロック&ホルダ SPDT 600V ネジターミナル Schneider Electric

    シュナイダーエレクトリック
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    仕様末端様式:ネジ、ボディ / 固定カラー付属:あり、Better World 製品:ありシリーズHarmony XB4接点構成SPDT定格電流(A)10ブロックタイプコンタクトブロック定格電圧(kV)600
  • モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 17.5mm シュナイダーエレクトリック

    モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 17.5mm

    シュナイダーエレクトリック
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様RM17 TGシリーズ三相電源制御リレー幅(mm)17.5取付方式DINレールシリーズHarmony Control接点構成SPDT相数3遅延時間<100msRoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premium位相感度位相障害 , 相順監視アプリケーション位相
  • Schneider Electric プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, XB4BW73731G5 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, XB4BW73731G5

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様イルミネーション:あり、Better World 製品:ありシリーズHarmony XB4接点構成SPDTボタン形状長角×2ボタン色緑・赤型番XB4BW73731G5取付穴径(Φmm)22IP等級IP66、IP69K実装タイプパネルマウント
  • モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→48V ac/dc 17.5mm シュナイダーエレクトリック

    モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→48V ac/dc 17.5mm

    シュナイダーエレクトリック
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→240V ac/dc 35mm シュナイダーエレクトリック

    モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→240V ac/dc 35mm

    シュナイダーエレクトリック
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→240V ac/dc 17.5mm シュナイダーエレクトリック

    モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 24→240V ac/dc 17.5mm

    シュナイダーエレクトリック
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様監視アプリケーション:Current●電源電圧:24 → 240 V ac/dc●接点構成:SPDT●電流感度:過電流●最小検出電流:2A●最大検出電流値:20A●遅延時間:0.5 s●幅:17.5mm●NF EN60255-6及びIEC60255-6. UL、CSA、GL、C-Tick、GOST. RM17 JC電流制御リレー. Schneider Electric RM17 JC電流制御リレーは、過電流の発生時に交流を制御します。測定範囲の広い変流器を内蔵しています。暖房回路、照明回路、発電機の負荷ステータスを監視します。. 自身の電源をチェック ヒンジ付き透明フロントカバー 出力ステータスのLED表示 DINレール取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric コンタクトブロック&ホルダ SPDT 600V ネジターミナル ZB4BZ104 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric コンタクトブロック&ホルダ SPDT 600V ネジターミナル ZB4BZ104

    シュナイダーエレクトリック
    5,398税込5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XB4●接点構成: SPDT●LED含む: なし●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 製品: あり
  • モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 110→240V ac/dc 17.5mm シュナイダーエレクトリック

    モニタリングリレー Schneider Electric SPDT 110→240V ac/dc 17.5mm

    シュナイダーエレクトリック
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, XB4BW34B5 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric プッシュボタン, パネルマウント, SPDT, XB4BW34B5

    シュナイダーエレクトリック
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様イルミネーション:あり、Better World 製品:あり材質押しボタン:クロムめっきメタル直径(Φmm)プッシュボタン:22接点構成SPDTボタン形状プッシュボタン:丸形ボタン色プッシュボタン:赤型番XB4BW34B5RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP66, IP67, IP69(IP69K)カットアウト直径(Φmm)パネル:22実装タイプパネルマウント
  • Schneider Electric 遅延リレー オフディレー シングル動作 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 遅延リレー オフディレー シングル動作

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Harmonyタイマーリレー REXLシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Harmonyタイマーリレー REXLシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • Harmony電磁リレー RXGシリーズ シュナイダーエレクトリック

    Harmony電磁リレー RXGシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
  • Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ

    シュナイダーエレクトリック
    869税込956
    1個
    7日以内出荷
    仕様IEC/EN61810-1、UL508、CSA C22-2 n° 14. UL、CSA. Schneider Electric Zelio RSBシリーズリレー. ZelioシリーズのSchneider Electricインターフェイスリレー製品です。これらのプラグインリレーは、一般的な用途に適しています。. 設置及び操作が簡単 コンタクト材質: 銀合金(Ag / Ni) DC又はACコイル 動作温度-40 → 70 ℃ 侵入保護等級: IP40取付方式基板実装シリーズHarmony Relay RSB接点構成SPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホール
  • Schneider Electric 遅延リレー インターバル シングル動作 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 遅延リレー インターバル シングル動作

    シュナイダーエレクトリック
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 遅延リレー オンディレー マルチ動作 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 遅延リレー オンディレー マルチ動作

    シュナイダーエレクトリック
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Harmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Harmony電磁リレー RXM*AB汎用シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
  • Extra low voltage relay iRTBT - 10mA/10V シュナイダーエレクトリック

    Extra low voltage relay iRTBT - 10mA/10V

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の用途は、超低電圧リレー iRTBT-10mA/10VDC-5A/250V ac で構成されており、制御回路電圧は 12 → 24 V ac/dc です。取り付けモード - 固定取り付けサポート - 35 mm 対称 DIN レール
    仕様●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:10mA●シリーズ:Acti 9●コード番号:220-1188アズワン品番65-8081-49
  • spring socket equipped with LED and prot 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    spring socket equipped with LED and prot 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    43,980税込48,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric RSLZRA4 は、LED と保護回路を装備したスプリングソケットです。IP 保護等級: IP20
    仕様●入力電圧 Min:184V●入力電圧 Max:264.5V●接点構成:SPDT●シリーズ:RSLZ●コード番号:212-4769アズワン品番65-8060-93
  • Interface plug-in relay pre-assembled 1 シュナイダーエレクトリック

    Interface plug-in relay pre-assembled 1

    シュナイダーエレクトリック
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5185アズワン品番65-8087-61
  • Interface plug-in relay pre-assembled 1 シュナイダーエレクトリック

    Interface plug-in relay pre-assembled 1

    シュナイダーエレクトリック
    4,798税込5,278
    1個
    7日以内出荷
    。組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5251アズワン品番65-8087-96
  • screw socket equipped with LED and prote 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    screw socket equipped with LED and prote 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    39,980税込43,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric RSLZVA3 は、LED と保護回路を装備したねじソケットです。IP 保護等級: IP20
    仕様●入力電圧 Min:88V●入力電圧 Max:126.5V●接点構成:SPDT●シリーズ:RSLZ●コード番号:212-4770アズワン品番65-8061-04
  • Schneider Electric リレー 48V dc シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 48V dc

    シュナイダーエレクトリック
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
  • Interface plug-in relay pre-assembled 1 シュナイダーエレクトリック

    Interface plug-in relay pre-assembled 1

    シュナイダーエレクトリック
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
    仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:253V●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5202アズワン品番65-8088-70
  • Interface plug-in relay pre-assembled 1 シュナイダーエレクトリック

    Interface plug-in relay pre-assembled 1

    シュナイダーエレクトリック
    6,998税込7,698
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
    仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:250V●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5233アズワン品番65-8087-20
  • Interface plug-in relay pre-assembled 1 シュナイダーエレクトリック

    Interface plug-in relay pre-assembled 1

    シュナイダーエレクトリック
    8,598税込9,458
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
    仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5201アズワン品番65-8087-82
  • Harmony電磁リレー RXG組立済シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Harmony電磁リレー RXG組立済シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    省スペースなスリムI/Oリレー、スリムインターフェイスリレー 接点4極までワイドバリエーションのミニユニバーサルリレー 組立て不要な保護回路付きソケット一体型モデルを多数用意 リレー回路の動作チェックに便利なテストボタンやLED付きのモデルも用意
  • Interface plug-in relay pre-assembled 1 シュナイダーエレクトリック

    Interface plug-in relay pre-assembled 1

    シュナイダーエレクトリック
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
    仕様●コイル電圧:120V ac●入力電圧 Max:144V●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5226アズワン品番65-8088-74
  • Schneider Electric リレー 12V ac/dc シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 12V ac/dc

    シュナイダーエレクトリック
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧:12V ac/dc接点構成:SPDTスイッチング電流:6 A最大スイッチング電流 AC:6 A最大スイッチング電流 DC:6 Aターミナルタイプ:ネジコイル抵抗:848 Ω最大スイッチング電圧 AC:277V最大スイッチング電圧 DC:12V長さ:6.2mm奥行き:78.7mm高さ:96寸法:6.2 x 78.7 x 96mm最大スイッチング電源 DC:1500 VAコイル定格電圧(V)AC/DC12取付方式プラグイン接点構成SPDT端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)277接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric リレー 120V ac シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 120V ac

    シュナイダーエレクトリック
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric タイマーリレー ワンショット 24 V dc, 24 → 240V ac DINレール シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric タイマーリレー ワンショット 24 V dc, 24 → 240V ac DINレール

    シュナイダーエレクトリック
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様時間範囲:0.1 s → 100h幅(mm)17.5取付方式DINレールスイッチSPDT電源電圧24 V dc, 24 → 240V ac接点構成SPDT最大電流(A)8タイマ機能ワンショット、シングルコンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応特性オフディレータイマ - Zelio RE17Rシリーズ. RE17Rシリーズのタイミングリレーは、結線論理を使用してシンプルな自動化サイクルを実現します。 また、このリレーを使用して、PLCの機能を補完することもできます。 リレー出力により、電源回路と出力の間が完全に絶縁されます。 複数の出力回路を設定することができます。. オフディレー機能 多段電圧 LED状態インジケータ リレー出力、C/Oコンタクト、8 A ねじ止め端子 DINレール取り付け最大電圧(V)24 dc, 240 ac時間増分時間 , 分 , 秒最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-20
  • Schneider Electric リレー 60V dc シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレー 60V dc

    シュナイダーエレクトリック
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC60接点構成SPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)277RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric, リレー固定クリップ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric, リレー固定クリップ

    シュナイダーエレクトリック
    929税込1,022
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:RSBコイル定格電圧(V)DC12保護構造RTI(ケース入り)接点構成SPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)DC300接点最大許容電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 12A/DC28V 12A
  • RXG12B7 シュナイダーエレクトリック

    RXG12B7

    シュナイダーエレクトリック
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)AC24接点構成SPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 10A
  • RPM12BD シュナイダーエレクトリック

    RPM12BD

    シュナイダーエレクトリック
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC24接点構成SPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 15A/DC28V 15A
  • RPM11BD シュナイダーエレクトリック

    RPM11BD

    シュナイダーエレクトリック
    899税込989
    1個
    7日以内出荷
    コイル定格電圧(V)DC24接点構成SPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)250接点最大許容電流(A)15RoHS指令(10物質対応)対応接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 15A/DC28V 15A
  • Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ

    シュナイダーエレクトリック
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様インターフェース、ミニチュア、及び電源リレーを含む、1 → 4 COコンタクト、最大30 Aの電気機械式リレーの完全な製品群を提供します。長さ(mm)5取付方式基板実装接点構成SPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)6最小動作温度(℃)-40
  • リレー 240V ac 1c接点 プラグイン タイプ 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    リレー 240V ac 1c接点 プラグイン タイプ 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    18,980税込20,878
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RSBインターフェイスリレー。RSBインターフェイスリレー製品には、個別のコンタクト端子が付いたソケットが含まれます。12 Aリレーは1つのCOコンタクト、16 Aリレーは1つのCOコンタクト、8 Aリレーは2つのCOコンタクト 保護モジュール(ダイオード、ダイオード + LED、
    仕様●コイル電圧:240V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:プラグイン●スイッチング電流:12A●極数:1●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:42.5 kΩ●コイル電力:750mW●最大スイッチング電圧 AC:400V●最大スイッチング電圧 DC:300V●長さ:29mm●コイルと接点間の耐電圧:5kV ac●最大スイッチング電源 AC:3 kVA●コード番号:828-3105アズワン品番65-8079-84
  • Schneider Electric インターフェイスリレーモジュール シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric インターフェイスリレーモジュール

    シュナイダーエレクトリック
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷