カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(654)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • StarTech.com(214)
  • モートーン(176)
  • SecuSTATION(115)
  • TRUSCO(74)
  • SKC(環境測定)(65)
  • brembo(47)
  • メディアカバーマーケット(44)
  • エムディーエス(41)
  • ホンダ(37)
  • 工進(35)
  • BOSCH(ボッシュ)(30)
  • CAPTAIN STAG(28)
  • ESTERA(27)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(24)
  • イチネンTASCO(21)
  • MAD MAX(マッドマックス)(21)
  • RS PRO(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st sc」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベース付きサポートチューブ Schneider Electric Harmony×VU用 シュナイダーエレクトリック

    ベース付きサポートチューブ Schneider Electric Harmony×VU用

    シュナイダーエレクトリック
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    自作用モジュールなら、段数や色を自由に組み合わせて、オリジナル仕様の表示灯を簡単に作成できます。 オリジナル仕様で組み立てが完了した状態で納品する、受注生産方式(BTO) にも対応しています。 既にお持ちの組み立て完成品に、後付けで機能を追加するなど、自作 用モジュールなら現場の環境にフレキシブルに対応します。 各ユニットの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てが できます。 本体電源ボディと取付け部分の間には固定ねじが付属しており、ぐらつきなどの心 配がありません。 ブザーユニットは、比較的高音を採用し、最小70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤ ルで調節できます。 また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー 音をお選びいただけます。 表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。 音声ユニットを追加すると、警報にメッセージを追加でき、より明確な情報伝達を実現でき ます。 音声ユニットは最大音量 86dBです。 (音量調節ネジにて最小 0dB ~最大 86dBまで調節可能) 音声メッセージの追加は編集ソフト Playlist Builderに対応しているため、現場のパソコンを 使用して、簡単に入力や書き換えが行えます。 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100 ~ 240V仕様は NPNオープ ンコレクタ接続にのみ対応) 保護特性 IP54 ~ IP64(正方向取付け時)で、取付け方法や仕様により異なります。 詳細は 仕様表でご確認ください。 パルス対応ユニットは、色(4パターン、4色)や音(16音)をパルスで制御できます。
  • NSYTR end stop with screw シュナイダーエレクトリック

    NSYTR end stop with screw

    シュナイダーエレクトリック
    25,980税込28,578
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric タッチパネル ディスプレイ STU シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric タッチパネル ディスプレイ STU

    シュナイダーエレクトリック
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 機能拡張ボード Base Advantys ABE7 Telefast Pre-Wired System用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 機能拡張ボード Base Advantys ABE7 Telefast Pre-Wired System用

    シュナイダーエレクトリック
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric コネクタ コネクタ Premium HE10、Telefast ABE7用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric コネクタ コネクタ Premium HE10、Telefast ABE7用

    シュナイダーエレクトリック
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様PLC用リード. Modicon TSX Micro及びPremium PLCへのTelefast ABE7インターフェイス接続用。 HE10コネクタ、20コンタクト。 さまざまな長さのものを用意。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプコネクタ併用可能製品PremiumHE10、TelefastABE7
  • 取り付けベース Schneider Electric Harmony×VU用 シュナイダーエレクトリック

    取り付けベース Schneider Electric Harmony×VU用

    シュナイダーエレクトリック
    3,698税込4,068
    1個
    7日以内出荷
    自作用モジュールなら、段数や色を自由に組み合わせて、オリジナル仕様の表示灯を簡単に作成できます。 オリジナル仕様で組み立てが完了した状態で納品する、受注生産方式(BTO) にも対応しています。 既にお持ちの組み立て完成品に、後付けで機能を追加するなど、自作 用モジュールなら現場の環境にフレキシブルに対応します。 各ユニットの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てが できます。 本体電源ボディと取付け部分の間には固定ねじが付属しており、ぐらつきなどの心 配がありません。 ブザーユニットは、比較的高音を採用し、最小70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤ ルで調節できます。 また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー 音をお選びいただけます。 表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。 音声ユニットを追加すると、警報にメッセージを追加でき、より明確な情報伝達を実現でき ます。 音声ユニットは最大音量 86dBです。 (音量調節ネジにて最小 0dB ~最大 86dBまで調節可能) 音声メッセージの追加は編集ソフト Playlist Builderに対応しているため、現場のパソコンを 使用して、簡単に入力や書き換えが行えます。 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100 ~ 240V仕様は NPNオープ ンコレクタ接続にのみ対応) 保護特性 IP54 ~ IP64(正方向取付け時)で、取付け方法や仕様により異なります。 詳細は 仕様表でご確認ください。 パルス対応ユニットは、色(4パターン、4色)や音(16音)をパルスで制御できます。
    質量(kg)0.063品名直取付台 (3つ足)定格電圧(V)AC/DC24、AC100240
  • ブザー Schneider Electric Harmony×VUシリーズ Harmony シュナイダーエレクトリック

    ブザー Schneider Electric Harmony×VUシリーズ Harmony

    シュナイダーエレクトリック
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    自作用モジュールなら、段数や色を自由に組み合わせて、オリジナル仕様の表示灯を簡単に作成できます。 オリジナル仕様で組み立てが完了した状態で納品する、受注生産方式(BTO) にも対応しています。 既にお持ちの組み立て完成品に、後付けで機能を追加するなど、自作 用モジュールなら現場の環境にフレキシブルに対応します。 各ユニットの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てが できます。 本体電源ボディと取付け部分の間には固定ねじが付属しており、ぐらつきなどの心 配がありません。 ブザーユニットは、比較的高音を採用し、最小70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤ ルで調節できます。 また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー 音をお選びいただけます。 表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。 音声ユニットを追加すると、警報にメッセージを追加でき、より明確な情報伝達を実現でき ます。 音声ユニットは最大音量 86dBです。 (音量調節ネジにて最小 0dB ~最大 86dBまで調節可能) 音声メッセージの追加は編集ソフト Playlist Builderに対応しているため、現場のパソコンを 使用して、簡単に入力や書き換えが行えます。 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100 ~ 240V仕様は NPNオープ ンコレクタ接続にのみ対応) 保護特性 IP54 ~ IP64(正方向取付け時)で、取付け方法や仕様により異なります。 詳細は 仕様表でご確認ください。 パルス対応ユニットは、色(4パターン、4色)や音(16音)をパルスで制御できます。
  • ターミナルユニット Schneider Electric Harmony×VUシリーズ Harmony シュナイダーエレクトリック

    ターミナルユニット Schneider Electric Harmony×VUシリーズ Harmony

    シュナイダーエレクトリック
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    自作用モジュールなら、段数や色を自由に組み合わせて、オリジナル仕様の表示灯を簡単に作成できます。 オリジナル仕様で組み立てが完了した状態で納品する、受注生産方式(BTO) にも対応しています。 既にお持ちの組み立て完成品に、後付けで機能を追加するなど、自作 用モジュールなら現場の環境にフレキシブルに対応します。 各ユニットの位置を合わせて、挿し込み、ひねるだけなので、工具なしで簡単に組み立てが できます。 本体電源ボディと取付け部分の間には固定ねじが付属しており、ぐらつきなどの心 配がありません。 ブザーユニットは、比較的高音を採用し、最小70dB ~最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤ ルで調節できます。 また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー 音をお選びいただけます。 表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。 音声ユニットを追加すると、警報にメッセージを追加でき、より明確な情報伝達を実現でき ます。 音声ユニットは最大音量 86dBです。 (音量調節ネジにて最小 0dB ~最大 86dBまで調節可能) 音声メッセージの追加は編集ソフト Playlist Builderに対応しているため、現場のパソコンを 使用して、簡単に入力や書き換えが行えます。 4種類の取付けタイプから、用途に応じた取付け方法をお選びいただけます。 NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。 (AC100 ~ 240V仕様は NPNオープ ンコレクタ接続にのみ対応) 保護特性 IP54 ~ IP64(正方向取付け時)で、取付け方法や仕様により異なります。 詳細は 仕様表でご確認ください。 パルス対応ユニットは、色(4パターン、4色)や音(16音)をパルスで制御できます。
    質量(kg)0.11定格電圧(V)AC/DC24