カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- BIGM(丸山製作所)(636)
- ホンダ(168)
- STMicro(66)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(48)
- SWAGE-LINE(20)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](16)
- アズワン(7)
- HAMACO(7)
- SMC(5)
- 東洋技研(5)
- SEAGATE(シーゲイト)(5)
- Festo(5)
- マークテック(4)
- Bel-Stewart(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 3M(スリーエム)(3)
- 東正車輛(3)
- TRUSCO(3)
- ブランドをもっと見る
「st600」の検索結果

タッチパネル ST6000シリーズ
シュナイダーエレクトリック¥71,980~税込¥79,178~1個ほか当日出荷から7日以内出荷ST6000シリーズは、今までのベーシックな表示器では実現できなかった洗練されたデザインと豊富な表現力で、人のオペレーションと機械のデータを最適化し生産の効率を向上させます。タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)
Schneider Electric コンタクトブロック&ホルダ SPST 600V ネジターミナル ZB4BZ101
シュナイダーエレクトリック¥4,298税込¥4,7281個当日出荷仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XB4●接点構成: SPST●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 製品: あり
プログラマブル表示器 ST6000シリーズ ベーシックモデル DC アナログ PFXSTシリーズ
シュナイダーエレクトリック¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷ST6000シリーズは、今までのベーシックな表示器では実現できなかった洗練されたデザインと豊富な表現力で、人のオペレーションと機械のデータを最適化し生産の効率を向上させます。定格電圧(V)DC24タッチパネル方式アナログ抵抗膜方式 (シングルタッチ)モデルGPPro EX対応モデル
Schneider Electric コンタクトブロック&ホルダ SPST 600V ネジターミナル ZB5AZ102
シュナイダーエレクトリック¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XB5●接点構成: SPST●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 製品: あり●Schneider Electric / Harmony XB5シリーズ(ZB5AZ) / コンタクトブロック. Schneider ElectricのHarmony XB5シリーズのZB5AZコンタクトブロックをご紹介します。高品質で高性能なコンタクトブロックは、機械類の動作と全体的な性能に整合性を持たせるために、日常業務に必要な部品です。. 特長と利点. 軽量で、装着と設定が簡単。簡単に取り外して調整可能。ねじ頭はプラスのNo.1とPozidriv No.1のドライバーに対応 動作温度: -40 → 70 ℃ 耐久性: 1000000回(機械的) XB4コンタクトブロックシリーズで標準のSchneider Green Premium製品 Schneider18か月のメーカー保証 保護等級 - IEC60529準拠のIP20 (指などの小さな物体からの保護) EN/IEC60947-160947-5-160947-5-4 UL508及びCSA C22.2 No 14 5 gnまでの耐振動性があり、機器を移動させる必要があるさまざまな場面に最適 30 gn (持続時間18 ms)までの耐衝撃性、IEC60068-2-27に準拠. 用途:. 押ボタン、信号コントローラなどと併用 機械、化学、又は海洋用途に適合 サービス分野、配電パネルなどに最適
Schneider Electric コンタクトブロック&ホルダ SPST 600V ネジターミナル ZB5AZ101
シュナイダーエレクトリック¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XB5●接点構成: SPST●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 製品: あり
Schneider Electric コンタクトブロック&ホルダ SPST 600V ネジターミナル ZB4BZ102
シュナイダーエレクトリック¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: Harmony XB4●接点構成: SPST●LED含む: なし●末端様式: ネジ●ボディ / 固定色付属: あり●定格電流: 10A●Better World 認証: Green Premium
タッチパネル ディスプレイ サイズ:10 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65
シュナイダーエレクトリック¥299,800税込¥329,7801個7日以内出荷Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 10 インチディスプレイ Schneider Electrics ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの結果であり、トータルな統合オートメーションの鍵となります。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:10 インチ●ディスプレイの解像度:1024 x 600 pixels WSVGA●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●奥行き:47 mmアズワン品番65-7301-94