カテゴリ

  • 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • コガネイ(364)
  • SHIMANO(シマノ)(148)
  • BIGM(丸山製作所)(82)
  • TRUSCO(53)
  • CKD(30)
  • 共立(13)
  • ゼノア(11)
  • omron(オムロン)(8)
  • THECUT(8)
  • SAMTEC(8)
  • TIME(8)
  • オムロンセンテック(7)
  • SK11(7)
  • イスカル(6)
  • カモ井加工紙(6)
  • 八興(6)
  • JTC(6)
  • スーパーツール(5)
  • DXアンテナ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-cs」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチ シュナイダーエレクトリック

    産業用イーサネットスイッチ Modiconスイッチ

    シュナイダーエレクトリック
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業用ネットワークに高い信頼性と冗長性を提供するイーサネットスイッチ。公開プラグ&プレイ可能なシンプルなアンマネージドタイプから、高度なネットワーク管理機能を有するマネージドタイプ、高度なセキュリティゾーンを構築できるファイヤーウォールなど、耐環境性を求められる産業用ネットワーク構築に最適な幅広い製品をご用意しています。
    電圧12~24 Vdc (9.6~32 Vdc) SELVタイプLANポート:100BASE-TX使用周囲湿度10~95% 結露無きことコネクタタイプLANポート:RJ45
  • Schneider Electric ケーブル ケーブル Modicon M340 / M580用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ケーブル ケーブル Modicon M340 / M580用

    シュナイダーエレクトリック
    37,980税込41,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:Cable併用可能製品:Modicon M340 / M580M340 Connecting cordsets for RS232 serial link. Serial link for point-to-point Data Communication Equipment (DCE: modem, converter…),1 x RJ45 connector and,1 x 9-way SUB-D male connectorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric ケーブル ・ コネクタ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric ケーブル ・ コネクタ

    シュナイダーエレクトリック
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタアクセサリタイプケーブルとコネクタ併用可能製品IP67スイッチ
  • 無線ホイストシステム シュナイダーエレクトリック

    無線ホイストシステム

    シュナイダーエレクトリック
    14,980税込16,478
    1個
    101日以内出荷