カテゴリ
- 制御機器(21)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(39)
- M5Stack(25)
- SPARKFUN(21)
- StarTech.com(21)
- タンガロイ(17)
- ミネベアミツミ(15)
- フエニックス・コンタクト(12)
- Acer(エイサー)(10)
- ATEN(10)
- RS PRO(10)
- KITACO(9)
- FACOM(8)
- メディアカバーマーケット(7)
- アイネックス(6)
- BUFFALO(バッファロー)(5)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(4)
- ELPA(4)
- aiwa(アイワ)(4)
- ブランドをもっと見る
「tac sd」の検索結果

ラインターミネータ ラインターミネータ Altivar 31 Altistart 48 Lexium SD3 Altivar 312 Altivar 31C Compact NSX DC / DC 1袋 2個入
シュナイダーエレクトリック¥9,998税込¥10,9981袋(2個)7日以内出荷質量(kg)0.2摘要ネジ留め式端子用Modbusラインターミネーター 120 Ohm
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.0054 kW
シュナイダーエレクトリック¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷TheSchneiderElectricTeSysDseriesofcontactorfromSchneiderElectricarebestsuitedforautomationandmotorcontrolapplicationsTheSchneiderElectricTeSysDcontactorsofferquicksimplesetupwhilemaintainingcompliancewithinternationalstandards.EasilyinstalledaccessoriesFlexiblecontrolcircuittosuitawiderangeofapplications仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:3NO + 2NCアズワン品番65-7290-89
制御リレー TeSysシリーズ 10 A 72 Vdc 0.0054 kW
シュナイダーエレクトリック¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international standards.Easily installed accessories Flexible control circuit to suit a wid仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:72 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:5NOアズワン品番65-7291-33
制御リレー TeSysシリーズ 110 A 72 Vdc 0.003 kW
シュナイダーエレクトリック¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:72 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:2NO + 2NCアズワン品番65-7285-78
TeSys D - contactor coil - LXD1 - 440 V
シュナイダーエレクトリック¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷Schneider Electric の LXD シリーズは、制御回路電圧 440 V ac の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度 -5 → 60 ℃、正味重量は 0.07 kg です。機械的耐久性:最大 15 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 3600 cyc/h 60 ℃仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSys●コード番号:211-0010アズワン品番65-7292-77
TeSys D - contactor coil - LXD3 - 400 V
シュナイダーエレクトリック¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Schneider Electric の LXD シリーズは、制御回路電圧 400 V ac の LC シリーズコンタクタ用コンタクタ Coil です。周囲動作温度 -5 → 60 ℃、正味重量は 0.07 kg です。機械的耐久性:最大 6 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 3600 cyc/h 60 ℃仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSysアズワン品番65-7291-93
TeSys D - contactor coil - LXD3 - 440 V
シュナイダーエレクトリック¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷SchneiderElectricのLXDシリーズは、制御回路電圧440VacのLCシリーズコンタクタ用のコンタクタCoilです。周囲動作温度-5→60℃、正味重量は0.07kgです。機械的耐久性:最大6Mサイクルサプレッサモジュールを内蔵しないCoilテクノロジー最大動作温度:3600cyc/h60℃仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSysアズワン品番65-7291-38
TeSys D - contactor coil - LX1D8 - 400 V
シュナイダーエレクトリック¥39,980税込¥43,9781個7日以内出荷Schneider Electric LX1 シリーズは、400 V ac @ 50 / 60 Hz の制御回路電圧の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度は -5 → 60 ℃ です機械的耐久性:最大 8 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 1200 cyc/h 60 ℃仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSysアズワン品番65-7285-27
Mechanical interlock TeSys D contactors
シュナイダーエレクトリック¥6,398税込¥7,0381個7日以内出荷Schneider Electric LA9D シリーズ機械式インターロックは、TeSys D コンタクタ LC1D80-D95 DC Coil 用です。毒性の強い金属不使用 水銀不使用仕様●アクセサリタイプ:機械式インターロック●併用可能製品:LC1D80-D95 DC コイル Coil です●範囲:Tesys D●コード番号:211-2580アズワン品番65-7286-91
TeSys D - contactor coil - LX4D8 - 24 V
シュナイダーエレクトリック¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Schneider Electric LX4 シリーズは、制御回路電圧が 12 V dc の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度範囲: -5 → 60 ℃ 正味重量は 0.3 kg です機械的耐久性:最大 8 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 1200 cyc/h 60 ℃仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSysアズワン品番65-7285-64
TeSys D - contactor coil - LX4D8 - 220 V
シュナイダーエレクトリック¥57,980税込¥63,7781個7日以内出荷Schneider Electric LX4 シリーズは、制御回路電圧 220 V dc の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度範囲: -5 → 60 ℃ 正味重量は 0.3 kg です機械的耐久性:最大 8 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 1200 cyc/h 60 ℃仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSysアズワン品番65-7308-64
TeSys D - contactor coil - LX1D8 - 440 V
シュナイダーエレクトリック¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷Schneider Electric LX1 シリーズは、440 V ac @ 50 / 60 Hz の制御回路電圧の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度は -5 → 60 ℃ です機械的耐久性:最大 8 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 1200 cyc/h 60 ℃仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSysアズワン品番65-7285-26
TeSys D - suppressor module - bidirectio
シュナイダーエレクトリック¥7,198~税込¥7,918~1個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.Control Voltage 126..250 V DC and 126..250 V AC 50/60 Hz
TeSys D - suppressor module - bidirectio
シュナイダーエレクトリック¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys D is a series of Industrial grade Surge Protection modules capable of providing very good product compatibility。This series utilizes The Schneider Electric Bi-Directional Peak Limiting Technology to limit The Schneider Electric peak voltages.Control Voltage 126..250 V DC and 126..250 V AC 50/60 Hz EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)仕様●アクセサリタイプ:モジュール●範囲:TeSys●コード番号:211-1695アズワン品番65-7278-68
セーフティリレー 24 V チャンネル数2 安全接点2
シュナイダーエレクトリック¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 この安全リレーは、危険な操作を監視できる優れた設計を採用しています。危険な動作を開始するには、両方の操作者を 0.5 秒以内にアクティブにする必要があります。これは同期作動と呼ばれます。危険な操作中に 2 つの押しボタンのいずれかを放すと、制御シーケンスは自動的にキャンセルされます。ユーザーは、両方の押しボタンを使用して危険な操作を再開し、必要な時間間隔内に再度アクティブにすることができます。XPSUS シリーズの安全モジュールは、以下を監視するために作成及び設計されています。 緊急停止 ガードスイッチ 磁気スイッチ 近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ 安全ライトカーテン 両手操作制御ステーション スイッチを有効にする 特長及び利点 自動、手動、および監視による始動 2 つの安全入力 コンフィグレーション可能な 3 つのオン / オフパルス出力 2 つの NO セーフティ出力 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプとして Terminal Block を取り外し可能 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUS12AC です の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 安全レベル Can reach PL e/category 4 to ISO 13849-1、SILCL 3 ~ IEC 62061 準拠、SIL 3 ~ IEC 61508 電気回路タイプは、NC ペア、PNP ペア、Antialent ペア、および OSSD ペアです 供給電圧は 24 V DC - 20 → 20 % 及び 24 V ac - 15 → 10 % 内部および電子入力保護タイプ 磁気スイッチモニタリング RFID スイッチ仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:200-6141アズワン品番65-8064-44
セーフティリレー 24 V チャンネル数2 安全接点2
シュナイダーエレクトリック¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 この安全リレーは、危険な操作を監視できる優れた設計を採用しています。危険な動作を開始するには、両方の操作者を 0.5 秒以内にアクティブにする必要があります。これは同期作動と呼ばれます。危険な操作中に 2 つの押しボタンのいずれかを放すと、制御シーケンスは自動的にキャンセルされます。ユーザーは、両方の押しボタンを使用して危険な操作を再開し、必要な時間間隔内に再度アクティブにすることができます。XPSUS シリーズの安全モジュールは、以下を監視するために作成及び設計されています。 緊急停止 ガードスイッチ 磁気スイッチ 近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ 安全ライトカーテン 両手操作制御ステーション スイッチを有効にする 特長及び利点 自動、手動、および監視による始動 2 つの安全入力 コンフィグレーション可能な 3 つのオン / オフパルス出力 2 つの NO セーフティ出力 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプとして Terminal Block を取り外し可能 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUS12AP の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 安全レベル Can reach PL e/category 4 to ISO 13849-1、SILCL 3 ~ IEC 62061 準拠、SIL 3 ~ IEC 61508 電気回路タイプは、NC ペア、PNP ペア、Antialent ペア、および OSSD ペアです 供給電圧は 24 V DC - 20 → 20 % 及び 24 V ac - 15 → 10 % 内部および電子入力保護タイプ 磁気スイッチモニタリング RFID スイッチ仕様●電源電圧:24V●チャンネルの数:2●安全接点:2●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:ねじ●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:200-6140アズワン品番65-8063-78
セーフティリレー 24 V ac/dc チャンネル数1 安全接点5
シュナイダーエレクトリック¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUEP シリーズのセーフティモジュールは、XPS ユニバーサルセーフティモジュールの安全出力コンタクトの数を拡張するように設計及び製造されています。 これらのモジュールには、緊急停止、リミットスイッチ、両手操作制御などのベースモジュールも装備されています。XPSUAT をベースモジュールとして使用する場合は、構成を使用して、XPSUEP の出力が XPSUAT の即時出力と時間遅延出力のどちらに従うかを選択します。 特長及び利点 前面にある 3 つの LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス スタート入力はホストモジュールに依存します ゼロ安全入力、拡張バス 4 NO + 2 シングル NC 安全出力 接続は、ベースモジュールを介してによって行われます コネクタです 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 16 端子 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUEP34AC です の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品番号 安全接点の数を増やすために、優先的に使用されます 安全レベル : ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC 62061 に適合する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC 61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます 定格供給電圧は 48 ~ 240 V AC/DC です -10 ~ 10% 内部および電子入力保護タイプ 入力の互換性は、常閉回路、XC リミットスイッチ、機械式コンタクト、常閉回路、Antialバレ ントペア、OSSD ペア、及び 3 線式近接センサです 消費電力: 1.5W、24V ( DC 安全出力: 4 NO 冗長、2 NC シングル 従来のフリーエア熱電流: 8 A仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止監視●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:201-1497アズワン品番65-8064-02
セーフティリレー 24 V ac/dc チャンネル数1 安全接点5
シュナイダーエレクトリック¥38,980税込¥42,8781個7日以内出荷Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUEP シリーズのセーフティモジュールは、XPS ユニバーサルセーフティモジュールの安全出力コンタクトの数を拡張するように設計及び製造されています。 これらのモジュールには、緊急停止、リミットスイッチ、両手操作制御などのベースモジュールも装備されています。XPSUAT をベースモジュールとして使用する場合は、構成を使用して、XPSUEP の出力が XPSUAT の即時出力と時間遅延出力のどちらに従うかを選択します。 特長及び利点 前面にある 3 つの LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス スタート入力はホストモジュールに依存します ゼロ安全入力、拡張バス 4 NO + 2 シングル NC 安全出力 接続は、ベースモジュールを介してによって行われます コネクタです 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 16 端子 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUEP14AC ですの Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 安全接点の数を増やすために、優先的に使用されます 安全レベル : ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC 62061 に適合する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC 61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます 定格供給電圧は 24 V AC です -15 → 10 % 及び 24 V dc - 20 → 20 % 内部および電子入力保護タイプ 入力の互換性は、常閉回路、XC リミットスイッチ、機械式コンタクト、常閉回路、Antialバレ ントペア、OSSD ペア、及び 3 線式近接センサです 消費電力: 1.5W、24V ( DC 安全出力: 4 NO 冗長、2 NC シングル 従来のフリーエア熱電流: 8 A仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止監視●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●幅:22.5mm●長さ:100mm●コード番号:201-1493アズワン品番65-8064-13
セーフティリレー 24 V ac/dc チャンネル数1 安全接点5
シュナイダーエレクトリック¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAF シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示又は安全回路内に問題がある場合に直ちに危険な動作を停止することで、ユーザーと機械の両方を保護します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC 接点を備えた磁気スイッチ アンチバレント接点を備えた近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ タイプ 4 のライトカーテン 特長及び利点 スタート機能はセレクタスイッチで設定できる 前面 完全なステータス情報を備えたソリッドステート診断出力により、容易になります メンテナンス この安全モジュールを使用して、より多くの抗価接点を監視するために、非価接点を直列の NC と、並列の NO で接続できます 前面にある 6 個の LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス 安全な拡張接続を備えた 16 端子 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 自動、手動、および監視による起動 3 つの NO 出力を備えた 2 つの安全入力 制御出力は、3NO / OFF に設定可能なパルス出力です Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUAF13AC です リレーの安全レベルには、次のものがあります。 ISO 13849-1 に適合する PL e /カテゴリ 4 に到達できる。 IEC 62061 に適合する SILCL 3 に到達できる。 IEC 61508 に準拠する SIL 3 に到達できる NC ペア、PNP ペア、抗価ペア、および OSSD ペアの電気回路タイプ の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 このリレーの定格供給電圧は 24 です V ac - 15 → 10 % このデバイスは、内部および電子入力保護を備えています と入力します 入力オープン時の最大応答時間: 20 ms 取り付けサポート: 35mm 対称 DIN レール 定格絶縁電圧: 250仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●奥行き:120mm●長さ:100mm●コード番号:201-1496アズワン品番65-8064-65
セーフティリレー 48 230 → V ac/dc チャンネル数1 安全接点5
シュナイダーエレクトリック¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷。Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUAF シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示又は安全回路内に問題がある場合に直ちに危険な動作を停止することで、ユーザーと機械の両方を保護します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC 接点を備えた磁気スイッチ アンチバレント接点を備えた近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ タイプ 4 のライトカーテン 特長及び利点 スタート機能はセレクタスイッチで設定できる 前面 完全なステータス情報を備えたソリッドステート診断出力により、容易になります メンテナンス この安全モジュールを使用して、より多くの抗価接点を監視するために、非価接点を直列の NC と、並列の NO で接続できます 前面にある 6 個の LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス 安全な拡張接続を備えた 16 端子 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 自動、手動、および監視による起動 3 つの NO 出力を備えた 2 つの安全入力 制御出力は、3NO / OFF に設定可能なパルス出力です Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUAF33AC です リレーの安全レベルには、次のものがあります。 ISO 13849-1 に適合する PL e / カテゴリ 4、IEC62061 に準拠する SILCL 3、IEC61508 に準拠する SIL 3 に到達する可能性があります NC ペア、PNP ペア、抗価ペア、および OSSD ペアの電気回路タイプ の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 このリレーの定格供給電圧は 48 ~ 240 です V ac/dc - 10 → 10 % このデバイスは、内部および電子入力保護を備えています と入力します 入力オープン時の最大応答時間: 20 ms 取り付けサポート: 35mm 対称 DIN レール 定格絶縁電圧: 250V仕様●電源電圧:48 → 230V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止●補助接点:4●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●奥行き:120mm●長さ:100mm●コード番号:201-1464アズワン品番65-8064-79
セーフティリレー 24 V ac/dc チャンネル数1 安全接点5
シュナイダーエレクトリック¥59,980税込¥65,9781個7日以内出荷Schneider Electric Preventa シリーズのセーフティリレー - XPS ユニバーサル 範囲 XPSUDN シリーズのセーフティリレーモジュールは、ユーザーからの指示があった場合、又は安全回路内で問題が検出された場合に、危険な動作を直ちに停止して、ユーザーとマシンの両方を保護するために使用します。このタイプのセーフティリレーは、主に次のような監視用途で使用されます。 非常停止回路の監視 保護装置によって有効にされたスイッチ メカニカルガードスイッチ 抗価又は 2 NC コンタクトを備えた磁気スイッチ アンチバレント接点を備えた近接安全スイッチ PNP センサ RFID 安全スイッチ タイプ 4 のライトカーテン 特長及び利点 のセレクタスイッチを使用して機能を設定できます 前面 完全なステータス情報を備えたソリッドステート診断出力により、容易になります メンテナンス この安全モジュールを使用して、より多くの抗価接点を監視するために、非価接点は NC と直列接続し、NO を並列接続することができます 前面にある 16 個の LED が、の情報を示します モニタリング回路のステータス 安全な拡張接続を備えた 32 端子 接続タイプの取り外し可能な Terminal Block 自動、手動、および監視による起動 6 つの安全入力と、7 つのオン / オフ構成可能なパルス出力 完全なステータス情報を含む 1 つのソリッドステート診断出力 3 NO + 1 NC 安全出力 Schneider Electric Preventa 安全モジュール - XPSUDN13AC です リレーの安全レベルには、次のものがあります。 ISO 13849-1 に適合する通常開リレー接点の PL e /カテゴリ 4、IEC62061 に準拠する通常開リレー接点の SILCL 3 に到達可能、IEC61508 に準拠する通常開リレー接点の SIL 3 に到達可能、ISO13849-1 に準拠する常時閉リレーコンタクトの PL c/Category 1 に適合し、IEC62061 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SILCL 1 に達することができ、IEC61508 に準拠する常時閉リレーコンタクトの SIL 1 に達することができます NC ペア、PNP ペア、抗価ペア、および OSSD ペアの電気回路タイプ の Preventa 安全オートメーションシリーズの一部を構成します 製品 このリレーの定格供給電圧は 24 です V ac - 15 → 10 % 及び 24 V dc - 20 ~ 20% このデバイスは、内部および電子入力保護を備えています と入力します 関連ヒューズ定格: NO リレー出力回路の場合は 10A gG、NC リレー出力回路の場合は 4 A gG 従来のフリーエア熱電流: 16 A 最大ライン抵抗: 60 °仕様●電源電圧:24V ac/dc●チャンネルの数:1●安全接点:5●機能:緊急停止●補助接点:8●範囲:Preventa●ターミナルタイプ:スプリング●幅:45mm●長さ:100mm●コード番号:201-1473アズワン品番65-8064-62