カテゴリ
- 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- TELEMECANIQUE SENSORS(655)
- Telemecanique(3)
- SCHNEIDER ELECTRIC / TELEMECANIQUE(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「telemecanique」の検索結果
特価

TeSys マニュアルモータスタータ GVシリーズ
シュナイダーエレクトリック(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から112日以内出荷MMSでMCCBとサーマルリレーを一体化 MMSとコンタクタTeSysDシリーズの組合わせは省配線、省スペースを実現仕様標準形(熱動-電磁)質量(kg)0.26外形寸法(mm)44.5×89×78適合規格IEC、UL508、CSA
TeSys コンタクタDシリーズ
シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から112日以内出荷38Aまで横幅45mmに統一、しかも全機種1a1b補助接点標準装備。 38Aまで低消費電力形をフルラインアップ。 専用ブスバーで、一次側渡り配線不要。 サージキラーは右側にワンタッチ取付。
Telemecanique Sensors レーザーポインタ
シュナイダーエレクトリック¥109,800税込¥120,7801個7日以内出荷仕様Preventa XUSLアクセサリ. TelemecaniqueのXUSLシリーズのPreventaセーフティライトカーテンアクセサリです。アクセサリには、ブラケット、テストロッド、及びショックアブソーバが含まれています。主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。寸法(mm)48×80.3×117RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプレーザーアライメント工具併用可能製品タイプ2安全ライトカーテン, タイプ4安全ライトカーテン
Schneider Electric コンタクトブロック 1NC 600V ネジターミナル ZB2BE102
シュナイダーエレクトリック¥3,398税込¥3,7381個当日出荷仕様●ブロックのタイプ: コンタクトブロック●定格電圧: 600V●シリーズ: XB2●接点構成: 1NC●末端様式: ネジ●定格電流: 10A●Better World 製品: あり
Schneider Electric ケーブル ・ コネクタ
シュナイダーエレクトリック¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷仕様UL、CE、EN 301489-1、EN 301489-3. 最大検出距離は、選択したタグタイプによって異なります。. Telemecanique Sensors OsiSense XG. RFID(無線自動識別)は、従来のバーコード及び電磁石タグを使った製品追跡方法に替わる方法です。 OsiSense XGシステムは13.65 Mhzで動作し、使用タグリーダーは、ISO18000-3、ISO15693、ISO14443に準拠するほとんどのタグと互換性があります。人や製品の動きの追跡を含む様々な用途に適しています。. 特長と利点. タグリーダー機能一体型アンテナ 堅牢なIP65密封型タグリーダー 最大検出距離100 mm 市販の13.56 MHz タグのほとんどで読み出し/書き込みの互換性 読み出しサイクル無制限 書き込みサイクル250万回(標準寿命) ケーブルには業界標準M12コネクタアクセサリタイプケーブルとコネクタ併用可能製品IP67スイッチ
Schneider Electric PLC I/Oモジュール Zelio Logic
シュナイダーエレクトリック¥48,980税込¥53,8781個7日以内出荷仕様メーカーシリーズ:Zelio Logic電圧カテゴリ:12 → 24 V dcモジュールタイプ:リレー長さ:107.6mm幅:72mm深さ:59.5mm寸法:107.6 x 72 x 59.5 mm取り付けタイプ:DINレールZelio Logic Alarmソフトウェア(品番 ; 615-2393 615-2393 )は、Windows 98 / NT4 / 2000 / XPに対応. リモート通信モジュール. Telemecaniqueの普及しているZelio Logicスマートリレーシリーズ向けの新しいリモート通信製品により、無人のアプリケーションを遠隔から監視又は制御することができます。. 通信範囲:. スマートリレーとモデム間に接続する通信インターフェイスモジュールなど。このモジュールは、アドレス帳及びあらゆるアラーム状態を管理 GSM又はアナログモデム(SIMカードが必要) Zelio Logic Alarmソフトウェア. 使用例:. 吸い上げポンプ、畜産施設(換気、飼料レベルなど)、冷凍 / 冷蔵装置、自動車洗浄などの監視 照明のリモート制御: 駐車場、倉庫 暖房装置のリモート制御及び監視 廃棄物圧縮機の満杯又はメンテナンス要求の警告. SMSを通して携帯電話又は電子メールアドレスでアラートメッセージを受信 携帯電話からリモートステーションに命令を送信するか、ステータス情報を取得 PCとリモートステーション間でプログラムを転送移又はアップロード PCからリモートステーションのファームウェアを更新 アラーム送信状態、電話番号、及び電子メールアドレスを変更RoHS指令(10物質対応)対応