カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- BIGM(丸山製作所)(17)
- D'Addario(9)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- 渡辺電機工業(5)
- ラムマウント(4)
- 栃木屋(3)
- TOTO(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- シャープ(2)
- Simplism(2)
- KTC(1)
- SHIFT(1)
- オンダ製作所(1)
- Pivot(1)
- KSフィルター(1)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
- WAKO(和光商事)(1)
- 東洋エレメント(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「th-1a」の検索結果
特価

シュナイダーエレクトリック コンタクト
シュナイダーエレクトリック¥4,498税込¥4,9481個7日以内出荷仕様通常の状態の構成:2NO●取付けスタイル:サイド●ターミナルタイプ:スクリュークランプ●シリーズ:LAD8●補助コンタクトブロック. 接触器又は制御リレーとともに使用します。 定格電流は、10 A I TH です。AC接触器が対応している取り付けモジュールは以下の通りです。. 4 → 18.5 kW: 1つの前面取り付けモジュールと1つの側面取り付けモジュール 22 → 45 kW: 1つの前面取り付けモジュールと2つの側面取り付けモジュール 59 → 80 kW: 1つの前面取り付けモジュールと1つの側面取り付けモジュール. Tesys D側面取り付け補助コンタクト(662-6248、744-6983、400-1467、400-1473)はTesys D DC接触器と互換性なし
LAD8N11
シュナイダーエレクトリック¥3,500税込¥3,8501個7日以内出荷仕様●製品名:TeSys Deca●製品または部品の種類:Auxiliary contact block●適合性の範囲:TeSys Deca LC1D09~95 AC coil・TeSys Deca LC1D115/150・TeSys Deca LC1D40A~80A AC Coil・TeSys Deca CAD AC coil・TeSys F LC1F●取付方法:Side●Contacts operation:Instantaneous●環境特性:Normal environment●Protective treatment:TH従いIEC 60068●運転高度:3000m規格UL 60947-5-1/CSA C22.2 No 60947-5-1/GB/T 14048.5/EN/IEC 60947-5-1補助接点1a1b周囲温度及び使用空気温度(℃)-60~80、-5~60接続端子screw clamp terminals開放熱電流(A)10(at 60℃)寸法(高さ×幅×奥行)(mm)76×12.5×76各種認証CB/UL/CSA/CCC/EAC/UKCA定格使用電圧(V)690AC 25~400HzIP等級IP20 conforming to IEC 60529スイッチング電流(mA)最小5スイッチング電圧(V)最小17