カテゴリ

  • 制御機器(20)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(174)
  • Phenomenex(96)
  • SMC(59)
  • Thermo Scientific(39)
  • 栃木屋(37)
  • ニッサン(36)
  • Merck(メルクミリポア)(33)
  • 3M(スリーエム)(30)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(18)
  • ベクトン・ディッキンソン(17)
  • STMicro(15)
  • TRUSCO(14)
  • Xiaomi(11)
  • EPSON(10)
  • BUFFALO(バッファロー)(10)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(10)
  • OSG(オーエスジー)(9)
  • MICROCHIP(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm-05」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 端子台 Modicon TM5用 シュナイダーエレクトリック

    端子台 Modicon TM5用

    シュナイダーエレクトリック
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 製品は、Modicon TM5 製品の一部で、IP20 モジュラ I/O システム用のモジュール製品です。CANopen 通信モジュールは、絶縁シリアルリンク、9 極 D-Sub ( DE-09 )オス CANopen、10 kbps、20 kbps、50 kbps、125 kbps を提供します。 250 kbps、500 kbps、800 kbps、1000 kbps、自動検出統合接続。消費電流 300 mA、最大消費電力 1.5
    仕様●アクセサリタイプ:端子台●併用可能製品:Modicon TM5 です●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7329-26
  • ロジック制御ユニット シリーズ名:TM5AC シュナイダーエレクトリック

    ロジック制御ユニット シリーズ名:TM5AC

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様●併用可能製品:Modicon TM5 です●メーカーシリーズ:TM5AC ですアズワン品番65-7329-94
  • Schneider Electric Fieldbus通信カプラ TM5シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric Fieldbus通信カプラ TM5シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様メーカーシリーズ:TM5シリーズ併用可能製品:Modicon LMC058、Modicon M258長さ:99mm幅:12.5mm深さ:75mm寸法:99 x 12.5 x 75 mm動作温度 Max:+55℃Modicon M258 - TM5配電モジュール. Modicon M258 PLC製品は、拡張モジュールによって補完されます。 TM5 SPxx配電モジュールは、入出力モジュールやTM5バスに給電するよう設計されています。. 取り外し可能な端子 スプリング端子 タイプによっては内蔵ヒューズ付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • 機能拡張ボード バスベース Modicon TM5用 シュナイダーエレクトリック

    機能拡張ボード バスベース Modicon TM5用

    シュナイダーエレクトリック
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 製品は、Modicon TM5 製品の一部で、IP20 モジュラ I/O システム用のモジュール製品です。バスベースの供給電圧は 24 V dc となっています。この分散 I/O ソリューションは、シンプルでオープンかつ柔軟性があり、製品ライフサイクルの各段階のニーズに対応します。ハウジングの色はグレーです。重量は 0.02 kg です。この製品は、リモ
    仕様●アクセサリタイプ:バスベース●併用可能製品:Modicon TM5 です●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7308-28
  • PLC I/Oモジュール 安全DC ディスクリート入力モジュール Modicon TM5用 シュナイダーエレクトリック

    PLC I/Oモジュール 安全DC ディスクリート入力モジュール Modicon TM5用

    シュナイダーエレクトリック
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 製品は、Modicon TM5 製品の一部で、IP20 モジュラ I/O システム用のモジュール製品です。Sercos III 通信モジュールは、RJ45 物理インターフェイスを提供します。ベース電流消費が 350 mA @ 5 V dc、最大消費電力が 1.75 W の通信モジュールです。 この製品は、自動化ソリューション向けの柔軟でスケーラブルな I/O 構成の一部です。
    仕様●アクセサリタイプ:安全DC ディスクリート入力モジュール●併用可能製品:Modicon TM5 です●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7330-48
  • 端子台 接続アクセサリ ディスクリート I/O モジュール、24 V dc用 シュナイダーエレクトリック

    端子台 接続アクセサリ ディスクリート I/O モジュール、24 V dc用

    シュナイダーエレクトリック
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 製品の Modicon TM5 Terminal ブロックです。白色でコンタクトが 16 個あります。白色
    仕様●アクセサリタイプ:接続アクセサリ●併用可能製品:ディスクリート I/O モジュール、24 V dc●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7330-81
  • 端子台 アナログ I/O モジュール、コモンディストリビューションモジュール、カウンタモジュール、ディスクリート I/O モジュール、24 V dc、リモートトランスミッタモジュール用 シュナイダーエレクトリック

    端子台 アナログ I/O モジュール、コモンディストリビューションモジュール、カウンタモジュール、ディスクリート I/O モジュール、24 V dc、リモートトランスミッタモジュール用

    シュナイダーエレクトリック
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Modicon TM5 Terminal ブロックは 12 個の端子を備え、Modicon M258 及び Modicon LMC058 製品に対応しています。白色です
    仕様●アクセサリタイプ:端子台●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7284-82
  • 接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用 シュナイダーエレクトリック

    接続ケーブル 接続ケーブル Modicon TM7用

    シュナイダーエレクトリック
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric CANopen バス接続ケーブル - ストレートは、Modicon TM7 宛ての接続アクセサリです。電気接続には、フライングリード M12 メス -A コーディングが含まれます。 5 極 - バス IN 用ストレートです。 インターフェイスと通信の最善の方法を提供します。柔軟性に優れています MERCURY 無料
    仕様●アクセサリタイプ:接続ケーブル●併用可能製品:Modicon TM7 です●範囲:CANOpen●コード番号:221-0023アズワン品番65-7332-32
  • ダミーモジュール ダミーモジュール ロジックコントローラ、モーションコントローラ用 シュナイダーエレクトリック

    ダミーモジュール ダミーモジュール ロジックコントローラ、モーションコントローラ用

    シュナイダーエレクトリック
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric アナログ入力モジュールは、複雑な機械向けに設計された柔軟性と拡張性に優れています。保管時の周囲温度: -40 → 70 ℃ 結露なしの相対湿度: 5 → 95 % IP 保護等級: IP20 IEC606664 に準拠した汚染レベル 2
    仕様●アクセサリタイプ:ダミーモジュール●併用可能製品:ロジックコントローラ、モーションコントローラ●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7334-62
  • 通信モジュール Sercos III通信モジュール モーションコントローラ用 シュナイダーエレクトリック

    通信モジュール Sercos III通信モジュール モーションコントローラ用

    シュナイダーエレクトリック
    62,980税込69,278
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric フィールドバスインターフェイスモジュールは、柔軟性と拡張性に優れており、複雑な機械向けに設計されています。最大消費電力: 1.75 W 色: 白
    仕様●アクセサリタイプ:Sercos III通信モジュール●併用可能製品:モーションコントローラ●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7334-16
  • PLC I/Oモジュール 配電モジュール ロジックコントローラ、モーションコントローラ用 シュナイダーエレクトリック

    PLC I/Oモジュール 配電モジュール ロジックコントローラ、モーションコントローラ用

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 配電モジュールは、複雑な機械向けに設計された柔軟性と拡張性に優れています。11 ms で 15 gn の耐衝撃性があります。24 V dc で 25 mA 以上の消費電流。ネットワークタイプ DC I/O 電力セグメントでの電流供給: 10 A 最大消費電力( W ): 0.8 W 色はグレー 短絡保護 10 A 外部ヒューズ
    仕様●アクセサリタイプ:配電モジュール●併用可能製品:ロジックコントローラ、モーションコントローラ●範囲:Modicon TM5 です●コード番号:220-8725アズワン品番65-7329-85
  • 通信モジュール リモート送信器モジュール Modicon M258用 シュナイダーエレクトリック

    通信モジュール リモート送信器モジュール Modicon M258用

    シュナイダーエレクトリック
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Modicon M258 PLC シリーズは、拡張モジュールオプションで構成されています。すべてのトランスミッタモジュールとレシーバモジュールに SoMachine ソフトウェアがプログラムされています。リモート I/O 間の通信に使用します取り外し可能なスプリング端子により、デバイスの配線とメンテナンスを簡素化シンプルなインターロック式の機械部品です
    仕様●アクセサリタイプ:リモート送信器モジュール●併用可能製品:Modicon M258●範囲:Modicon TM5 です●コード番号:221-0026アズワン品番65-7329-62
  • PLC I/Oモジュール Analogue Input Module ロジックコントローラ、モーションコントローラ用 シュナイダーエレクトリック

    PLC I/Oモジュール Analogue Input Module ロジックコントローラ、モーションコントローラ用

    シュナイダーエレクトリック
    159,800税込175,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric アナログ入力モジュールは、複雑な機械向けに設計された柔軟性と拡張性に優れています。電源装置用に緑色の LED が 1 つ、電源装置用に赤色の LED が 1 つ、入力ステータス用に緑色の LED が 4 つあります。定格供給電圧: 24 V dc コモンモード除去: > 95 dB IP 保護等級: IP20
    仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:ロジックコントローラ、モーションコントローラ●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7334-17
  • PLC I/Oモジュール Analogue Input Module ロジックコントローラ、モーションコントローラ用 シュナイダーエレクトリック

    PLC I/Oモジュール Analogue Input Module ロジックコントローラ、モーションコントローラ用

    シュナイダーエレクトリック
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric アナログ入力モジュールは、複雑な機械向けに設計された柔軟性と拡張性に優れています。電源装置用に緑色の LED が 1 つ、電源装置用に赤色の LED が 1 つ、入力ステータス用に緑色の LED が 1 つあります。色: 白 シールドされたケーブルのタイプ 定格供給電圧: 24 V dc 最大消費電力: 1.25 W 温度ドリフト: 10 ppm/ ℃
    仕様●アクセサリタイプ:アナログ入力モジュール●併用可能製品:ロジックコントローラ、モーションコントローラ●範囲:Modicon TM5 です●コード番号:220-8724アズワン品番65-7332-80
  • PLC I/Oモジュール Discrete Ouput Module PacDrive LMC Eco PacDrive LMC Pro 2 PacDrive LMC Pro Motion シュナイダーエレクトリック

    PLC I/Oモジュール Discrete Ouput Module PacDrive LMC Eco PacDrive LMC Pro 2 PacDrive LMC Pro Motion

    シュナイダーエレクトリック
    68,980税込75,878
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric デジタル I/O モジュールは、オートメーションの分野で最も人気の高いソリューションであることが知られています。Modicon のモジュールは IO エキスパンダとして使用され、さまざまな自動化アプリケーションで利用されています。業界標準に準拠しています。
    仕様●アクセサリタイプ:ディスクリート出力モジュール●範囲:Modicon のアズワン品番65-7295-07
  • PLC I/Oモジュール ディスクリート入力モジュール モーションコントローラ PacDrive LMC Pro PacDrive LMC Pro 2 PacDrive LMC Eco Logic シュナイダーエレクトリック

    PLC I/Oモジュール ディスクリート入力モジュール モーションコントローラ PacDrive LMC Pro PacDrive LMC Pro 2 PacDrive LMC Eco Logic

    シュナイダーエレクトリック
    54,980税込60,478
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric デジタル I/O モジュールは、オートメーションの分野で最も人気の高いソリューションであることが知られています。Modicon のモジュールは IO エキスパンダとして使用され、さまざまな自動化アプリケーションで利用されています。業界標準に準拠しています。
    仕様●アクセサリタイプ:ディスクリート入力モジュール●範囲:Modicon の●コード番号:219-9976アズワン品番65-7325-81
  • Schneider Electric 端子 端子台 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 端子 端子台

    シュナイダーエレクトリック
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:端子台併用可能製品:インターフェイス配電モジュール、配電モジュール、レシーバモジュールModicon M238及びM258用アクセサリ. Schneider Modicon M238及びM258シリーズ用の各種アクセサリです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric PLC拡張モジュール シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC拡張モジュール

    シュナイダーエレクトリック
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric 安全モジュール シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 安全モジュール

    シュナイダーエレクトリック
    63,980税込70,378
    1個
    7日以内出荷
  • セーフティ I/O シュナイダーエレクトリック

    セーフティ I/O

    シュナイダーエレクトリック
    67,980税込74,778
    1台
    52日以内出荷