カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • BIGM(丸山製作所)(40)
  • KITO(キトー)(39)
  • イシハシ精工(24)
  • MICROCHIP(20)
  • 栃木屋(14)
  • ケナメタル(8)
  • TRUSCO(8)
  • KITACO(6)
  • STMicro(6)
  • SMC(5)
  • エレコム(5)
  • LION (ライオン事務器)(4)
  • テンパール工業(4)
  • テスコム(4)
  • ハイロック(4)
  • 岩田製作所(3)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm24」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M241 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M241

    シュナイダーエレクトリック
    89,980税込98,978
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric PLC I/Oモジュール TM3シリーズ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC I/Oモジュール TM3シリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • CPUユニット シュナイダーエレクトリック

    CPUユニット

    シュナイダーエレクトリック
    79,980税込87,978
    1台
    51日以内出荷
  • 機能拡張ボード バスベース Modicon TM5用 シュナイダーエレクトリック

    機能拡張ボード バスベース Modicon TM5用

    シュナイダーエレクトリック
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 製品は、Modicon TM5 製品の一部で、IP20 モジュラ I/O システム用のモジュール製品です。バスベースの供給電圧は 24 V dc となっています。この分散 I/O ソリューションは、シンプルでオープンかつ柔軟性があり、製品ライフサイクルの各段階のニーズに対応します。ハウジングの色はグレーです。重量は 0.02 kg です。この製品は、リモ
    仕様●アクセサリタイプ:バスベース●併用可能製品:Modicon TM5 です●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7308-28
  • Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M221 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M221

    シュナイダーエレクトリック
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M221 256 KB 14 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC (CPUユニット)ユニット, シリーズ名:Modicon M221 256 KB 14

    シュナイダーエレクトリック
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様キット込み:あり長さ(mm)110シリーズModicon M221電源電圧100 →240 V ac入力方式ディスクリートネットワークタイプEthernetRoHS指令(10物質対応)対応特性Schneider Electric ロジックコントローラ - Modicon M221 シリーズ. Modicon M221ロジックコントローラはシンプルな機械制御の用途向けに設計されており、クラス最高の性能を発揮します。 取り付けの手間は最小限で済み、卓越した汎用性を発揮します。 短時間でのメンテナンスと機械の視覚化用にシンプルなリモート操作パネルを接続します。. SDカードスロット及びUSBポート アナログ入力 x 2及び幅広いI/O 実行 / 停止スイッチ及びカートリッジ拡張 イーサネットポート及びシリアルラインポート SoMachineBasicソフトウェアによるプログラミング シンプルなナビゲーションにより、効率的なエンジニアリングプロセスを実現 すべてのプログラミング、視覚化、及び試運転を1つの直感的なツールで処理. このコントローラの追加モジュール:. - 安全モジュール - Tesys SoLinkモータスタータ - アナログ / デジタルモジュールの幅広い製品ライン - Lexiumサーボドライブ各種認証Better World 認証:Green Premiumデジタル入力14出力数10入力数14出力タイプデジタル
  • 端子台 接続アクセサリ ディスクリート I/O モジュール、24 V dc用 シュナイダーエレクトリック

    端子台 接続アクセサリ ディスクリート I/O モジュール、24 V dc用

    シュナイダーエレクトリック
    5,598税込6,158
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric 製品の Modicon TM5 Terminal ブロックです。白色でコンタクトが 16 個あります。白色
    仕様●アクセサリタイプ:接続アクセサリ●併用可能製品:ディスクリート I/O モジュール、24 V dc●範囲:Modicon TM5 ですアズワン品番65-7330-81
  • Schneider Electric PLC拡張モジュール シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC拡張モジュール

    シュナイダーエレクトリック
    33,980税込37,378
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric 安全モジュール シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 安全モジュール

    シュナイダーエレクトリック
    71,980税込79,178
    1個
    7日以内出荷
  • Schneider Electric PLC I/Oモジュール TM3DQ8T PLC I/Oモジュール Modicon M221、Modicon M241、Modicon M251用 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric PLC I/Oモジュール TM3DQ8T PLC I/Oモジュール Modicon M221、Modicon M241、Modicon M251用

    シュナイダーエレクトリック
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様Modicon TM3 - デジタル出力モジュール. Modicon M221、M241及びM251ロジックコントローラ用のデジタル出力モジュール. Modicon TM3デジタル出力モジュール デジタル出力数の異なるタイプ リレー出力又はトランジスタ出力タイプを用意 ねじコネクタ又はスプリングコネクタの付いた端子台寸法(mm)90×23.6×70シリーズModicon TM3出力電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green PremiumアクセサリタイプPLC I/Oモジュール併用可能製品Modicon M221、Modicon M241、Modicon M251実装タイプDINレール最大動作温度(℃)55出力タイプソース、トランジスタ
  • TM3拡張IOユニット デジタル入出力 シュナイダーエレクトリック

    TM3拡張IOユニット デジタル入出力

    シュナイダーエレクトリック
    19,900税込21,890
    1台
    41日以内出荷
    用途Modicon M221、および M221 Book ロジックコントローラー Modicon M241 ロジックコントローラー Modicon M251 ロジックコントローラー Modicon M261 ロジックコントローラー Proface STC6000シリーズ取付DINレールに取り付けまたは専用取り付けキットTMAM2を使用してパネルに取り付け接点N/O接点1つ定格入力電圧(V)DC24出力電流(A)最大2(出力あたり)、最大7(チャンネルグループあたり)定格出力電圧(V)DC24/AC240デジタル入力シンク/ソース
  • TM22本体 シュナイダーエレクトリック

    TM22本体

    シュナイダーエレクトリック
    49,980税込54,978
    1台
    51日以内出荷から61日以内出荷