カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- SMC(1,851)
- ParkerTAIYO(48)
- 京セラ(18)
- TRUSCO(6)
- ホンダ(6)
- 東日興産(TN)(6)
- TAG BUR(6)
- 東洋バルヴ(5)
- KSフィルター(5)
- 大阪製罐(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- TAG(4)
- Raythink(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- OPTEX(オプテックス)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- 日東工業(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tn40」の検索結果
特価

自動リクローザ
シュナイダーエレクトリック¥169,800税込¥186,7801個7日以内出荷。Schneider Electric ACTi 9 ARA ibid 自動リクローザ補助装置は、IID 残留電流回路ブレーカ専用です。トリップ後、関連する保護装置を 4 つのプログラムで自動的に再閉します。監視なしで設置の可用性を高め、隔離されたアクセスが困難なため、一時的な障害が発生した場合に担当者が介入することなく、設置を運用状態に復元することで、非常に高い可用性を要求します。ARA iC60 の場合、オペレータは事前に定義された再クローズプログラムを選択することができます。これにより、施設環境を考慮して、設備の安全性と可用性を調整できます。このデバイスは 4P インストールを制御します。この回路は、南京錠装置によって安全構成にされています。この ACTi 9 クイック PRD40r は、TT 及び TN-S アースシステムに対応しています。IP 保護等級 IP20、IP40 水銀不使用仕様●範囲:Acti 9●シリーズ:ARA iID●併用可能製品:4P IID●コード番号:221-1102アズワン品番65-8081-55
ケーブル XBTN401、XBTN410、XBTNU400、XBTR410、XBTR411用
シュナイダーエレクトリック¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷Schneider Electric 接続ケーブルは、長さ 2.5 m です。Harmony XBT シリーズと互換性があります。オスミニ DIN コネクタ 1 個と SUB-D25 コネクタ 1 個を備えています。水銀不使用 物理インターフェイス RS232 及び RS422仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:XBTN401 、XBTN410 、XBTNU400 、XBTR410 、XBTR411●ケーブル長:2.5m●コード番号:220-8821アズワン品番65-7332-52
ケーブル XBTN401、XBTN410、XBTNU400、XBTR410、XBTR411用
シュナイダーエレクトリック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷Schneider Electric Uni-Telway 接続ケーブルは長さ 2.5 m で、2 個のオス Sub-D 25 コネクタを備えています。水銀不使用 物理インターフェイス: RS485仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:XBTN401 、XBTN410 、XBTNU400 、XBTR410 、XBTR411●ケーブル長:2.5mアズワン品番65-7330-54
ケーブル XBTGK、XBTGTW、XBTN401、XBTN410、XBTNU400、XBTR410、XBTR411用
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷SchneiderElectric接続ケーブルは、長さ2.5mです。HarmonyXBTシリーズと互換性があります。オスSub-D25コネクタ1つと、HE-13コネクタ1つを備えています。水銀不使用物理インターフェースRS232仕様●アクセサリタイプ:Cable●ケーブル長:2.5mアズワン品番65-7329-21
Schneider Electric ケーブル XBTGK, XBTGT1, XBTN200, XBTN400, XBTR400, XBTRT500, XBTRT511用
シュナイダーエレクトリック¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷仕様品番 ; 617-2915 617-2915 にはアダプタが必要です(XBTGT11にはXBTZG939、XBTGT2にはXBTZG919)。XBTZ915 (品番 ; 617-2886 617-2886 )は、XBTN200 / N400 / R400 / XBTGには適しません。. プログラミングケーブル及びアクセサリ. XBT HMIに最適なメモリカードやアダプタを含む、Schneiderのケーブル及びアクセサリです。ケーブル長(m)2.5RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプCable