カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(1)
  • SUGICO(スギコ)(34)
  • JAPANNEXT(20)
  • BELKIN(ベルキン)(16)
  • 東芝(10)
  • STMicro(10)
  • FXC(10)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • Omnicharge(8)
  • グリーンハウス(6)
  • SIEMENS(6)
  • bitstrong(6)
  • ASUS(エイスース)(5)
  • TRUSCO(4)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(4)
  • VISHAY(4)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • SICK(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to-15」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XACA04 シュナイダーエレクトリックXACA04シュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
仕様●Number of cut-out:4●Vertical operator cut-out centre:30mm質量(kg)0.54Control station:黄タイプProduct or Component:Pendant control station、Control station:Double insulated、Electrical circuit:Control circuit、Enclosure:Empty enclosure使用温度範囲(℃)-25~70規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32シリーズXACA保護等級IP65 conforming to IEC 60529保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル材質(外被)PolypropyleneクラスClass II conforming to IEC 61140RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27)耐振動(Hz)15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
XACA06 シュナイダーエレクトリックXACA06シュナイダーエレクトリック(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
仕様●Number of cut-out:6●Vertical operator cut-out centre:30mm質量(kg)0.665Control station:黄タイプProduct or Component:Pendant control station、Control station:Double insulated、Electrical circuit:Control circuit、Enclosure:Empty enclosure使用温度範囲(℃)-25~70規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32シリーズXACA保護等級IP65 conforming to IEC 60529保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル材質(外被)PolypropyleneクラスClass II conforming to IEC 61140RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27)耐振動(Hz)15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
Schneider Electric PLC I/Oモジュール M340 シュナイダーエレクトリックSchneider Electric PLC I/Oモジュール M340シュナイダーエレクトリック
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
XACA9415 シュナイダーエレクトリックXACA9415シュナイダーエレクトリック
1個
取扱停止中
質量(kg)0.01タイプProduct or Component:Head for push-button使用温度範囲(℃)-25~70規格IEC 60947-5-1、UL 508、CSA C22.2 No 14、IEC 60204-32シリーズXACAレンズ色保護等級IP65 conforming to IEC 60529保存温度範囲(℃)-40~70クラスClass II conforming to IEC 61140RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃100gn(IEC 60068-2-27)取付面位置Front of enclosure耐振動(Hz)15gn(f=10~500)conforming to IEC 60068-2-6
Schneider Electric 非常用ボタン Harmony 9001Kシリーズ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric 非常用ボタン Harmony 9001Kシリーズシュナイダーエレクトリック
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様取り付けタイプ:パネルリセット方法:Twist to Reset通常の状態の構成:NCカットアウト直径:30mmIP評価:IP66ヘッドスタイル:マッシュルーム形点灯:なし範囲:Harmonyヘッド直径:30mmハウジング材質:MetalSchneider Electric Harmony 9. A range of control stations using Harmony Type 9 components, making these control stations ideal for heavy engineering applications.. Various styles available to cater for a wide range of applications Component protection rating IP66 Metal enclosure Harmony 9 accessories are compatiable Contact rating (AC15) 30A 240Vac,(DC-13) 0.27A 250VdcRoHS指令(10物質対応)対応