カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- シュナイダーエレクトリック
- モノタロウ(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- DNライティング(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- R&G RACING PRODUCTS(2)
- TRUSCO(1)
- カーボーイ(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- タカショー(1)
- デンカエレクトロン(1)
- ハイテクインター(1)
- マルエム[理化学・容器](1)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
- 光(3)
- 岩田製作所(5)
- 栃木屋(1)
- 西日本セフティデンキ(1)
- ブランドをもっと見る
「tre08」の検索結果
特価

変流器 入力電流:800A 800:5 DINレール
シュナイダーエレクトリック¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷SchneiderElectricMETSECT5MD080は、バスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスで、精度クラス0.5@8Vac及びクラス1@12Vacを備えています。この変流器はクラスBの電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。SchneiderElectricMETSECT5MD080は、VDE0414及びIEC61869-2などのさまざまな環境及びその他の規格に適合しています。このトランス0.511kgは、GreenPremium製品の持続可能なステータスを提供します。幅広い比率範囲:800/5ケーブル用に熱帯化処理済み5A二次電流DINレール取り付けIP20保護仕様●巻数比:800:5●ボアサイズ:40mm●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:800A●出力電流:5 A●全体の高さ:95mm●全体の幅:70mm●全体的な深さ:65mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:DINレールアズワン品番65-7320-07