カテゴリ

  • 制御機器(59)
  • 機構部品(6)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • シュナイダーエレクトリック
  • モノタロウ(1)
  • KEMET(111)
  • MAZDA(マツダ)(67)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(62)
  • RS PRO(942)
  • SPARKFUN(85)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(72)
  • TRUSCO(59)
  • エレコム(401)
  • トヨタ(190)
  • トライメイト(71)
  • ニッサン(39)
  • フェリック(172)
  • ホンダ(682)
  • ミツビシ(59)
  • メディアカバーマーケット(189)
  • モートーン(126)
  • 三菱ふそう(440)
  • 岩田製作所(37)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「trs」の検索結果

特価
本日10月12日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
68件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • APC Smart-UPS Ultra On-Line 15ft Extension Cable for SRTL 5K 180V XBP シュナイダーエレクトリック

    APC Smart-UPS Ultra On-Line 15ft Extension Cable for SRTL 5K 180V XBP

    シュナイダーエレクトリック
    ¥44,980税込¥49,478
    1式
    6日以内出荷
    Smart-UPS Ultra 5kVA 200V(SRTL5KRM2UJ)用 外部バッテリーパック延長ケーブルです。UPSと外部バッテリーパック(SRTL180RM2UBPJ)を離れた位置に設置する場合の延長ケーブル(約4.5m)です。
    仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:なし●電波法備考:対象外製品の為●電気通信事業法備考:対象外製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20230425●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-45
  • Interface plug-in relay pre-assembled 8 シュナイダーエレクトリック

    Interface plug-in relay pre-assembled 8

    シュナイダーエレクトリック
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
    仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5243アズワン品番65-8088-43
  • spring socket equipped with LED and prot 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    spring socket equipped with LED and prot 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    ¥43,980税込¥48,378
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric RSLZRA4 は、LED と保護回路を装備したスプリングソケットです。IP 保護等級: IP20
    仕様●入力電圧 Min:184V●入力電圧 Max:264.5V●接点構成:SPDT●シリーズ:RSLZ●コード番号:212-4769アズワン品番65-8060-93
  • screw socket equipped with LED and prote 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    screw socket equipped with LED and prote 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    ¥39,980税込¥43,978
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric RSLZVA3 は、LED と保護回路を装備したねじソケットです。IP 保護等級: IP20
    仕様●入力電圧 Min:88V●入力電圧 Max:126.5V●接点構成:SPDT●シリーズ:RSLZ●コード番号:212-4770アズワン品番65-8061-04
  • 接続ケーブル Cable XPSMCMCO0000S用 シュナイダーエレクトリック

    接続ケーブル Cable XPSMCMCO0000S用

    シュナイダーエレクトリック
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric RS485 ポリエチレンシールド付きケーブルは、ケーブル接続に使用され、安全な通信環境を備えた安全な島を構築します。ケーブルシールドタイプ:S/FTP 減衰:1.97 dB 毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:XPSMCMCO0000S●範囲:RS485●コード番号:211-2801アズワン品番65-7294-25
  • ケーブルグランド 径:M25 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    ケーブルグランド 径:M25 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    ¥6,298税込¥6,928
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric の Thorsman グランド製品タイプは、ケーブルグランドで、色はグレーです。ねじサイズは M25、直径は 11 → 17 です。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
    仕様●ねじの呼び:M25●最大ケーブル径:11mm●最小ケーブル径:17mm●シリーズ:ISM7●保護等級:IP68●コード番号:219-8844アズワン品番65-7461-26
  • 配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:32mm 最小パネル厚さ:36mm 1袋 10個入 シュナイダーエレクトリック

    配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:32mm 最小パネル厚さ:36mm 1袋 10個入

    シュナイダーエレクトリック
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要が
    仕様●最小パネル厚さ:36mm●最小ケーブル径:4mm●最大ケーブル径:32mm●コード番号:219-8842アズワン品番65-7461-56
  • 配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:3mm 最小パネル厚さ:12.5mm 1袋 50個入 シュナイダーエレクトリック

    配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:3mm 最小パネル厚さ:12.5mm 1袋 50個入

    シュナイダーエレクトリック
    ¥14,980税込¥16,478
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要がある場合、又はエッジを滑らかにする必要がある場合に使用されます。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
    仕様●最小パネル厚さ:12.5mm●最小ケーブル径:5mm●最大ケーブル径:3mm●材質:EPDM●色:グレー●コード番号:219-8825アズワン品番65-7415-59
  • 配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:14mm 最小パネル厚さ:25.3mm 1袋 50個入 シュナイダーエレクトリック

    配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:14mm 最小パネル厚さ:25.3mm 1袋 50個入

    シュナイダーエレクトリック
    ¥28,980税込¥31,878
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要がある場合、又はエッジを滑らかにする必要がある場合に使用されます。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
    仕様●最小パネル厚さ:25.3mm●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:14mm●材質:EPDM●色:グレー●コード番号:219-8829アズワン品番65-7461-67
  • 配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:20mm 最小パネル厚さ:29mm 1袋 50個入 シュナイダーエレクトリック

    配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:20mm 最小パネル厚さ:29mm 1袋 50個入

    シュナイダーエレクトリック
    ¥26,980税込¥29,678
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要がある場合、又はエッジを滑らかにする必要がある場合に使用されます。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
    仕様●最小パネル厚さ:29mm●最小ケーブル径:14mm●最大ケーブル径:20mm●材質:EPDM●色:グレー●コード番号:219-8835アズワン品番65-7390-61
  • 配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:10mm 最小パネル厚さ:20.3mm 1袋 50個入 シュナイダーエレクトリック

    配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:10mm 最小パネル厚さ:20.3mm 1袋 50個入

    シュナイダーエレクトリック
    ¥20,980税込¥23,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要がある場合、又はエッジを滑らかにする必要がある場合に使用されます。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
    仕様●最小パネル厚さ:20.3mm●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:10mm●材質:EPDM●色:グレー●コード番号:219-8827アズワン品番65-7460-64
  • 配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:10mm 最小パネル厚さ:19mm 1袋 50個入 シュナイダーエレクトリック

    配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:10mm 最小パネル厚さ:19mm 1袋 50個入

    シュナイダーエレクトリック
    ¥8,498税込¥9,348
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    。Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要がある場合、又はエッジを滑らかにする必要がある場合に使用されます。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます
    仕様●最小パネル厚さ:19mm●最小ケーブル径:7mm●最大ケーブル径:10mm●材質:EPDM●色:グレー●コード番号:219-8832アズワン品番65-7460-32
  • モータ保護回路ブレーカ TeSys シュナイダーエレクトリック

    モータ保護回路ブレーカ TeSys

    シュナイダーエレクトリック
    ¥73,980~税込¥81,378~
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electrics TeSys U Series Reversing Power Base is a Motor Control Accessory with excellent performance and high reliability.EU RoHS Directive Compliant(2022年10月現在)
  • Schneider Electric リレーソケット RSLシリーズ DIN Rail シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric リレーソケット RSLシリーズ DIN Rail

    シュナイダーエレクトリック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様電圧:230V ac/dc併用可能製品:B4NDリレー, RSL1リレーアクセサリタイプ:ソケットシリーズ:RSLZ終結タイプ:ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • Interface plug-in relay pre-assembled 8 シュナイダーエレクトリック

    Interface plug-in relay pre-assembled 8

    シュナイダーエレクトリック
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5209アズワン品番65-8087-94
  • Interface plug-in relay pre-assembled 1 シュナイダーエレクトリック

    Interface plug-in relay pre-assembled 1

    シュナイダーエレクトリック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5185アズワン品番65-8087-61
  • Interface plug-in relay pre-assembled 8 シュナイダーエレクトリック

    Interface plug-in relay pre-assembled 8

    シュナイダーエレクトリック
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
  • Interface plug-in relay pre-assembled 1 シュナイダーエレクトリック

    Interface plug-in relay pre-assembled 1

    シュナイダーエレクトリック
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
    仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:253V●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5202アズワン品番65-8088-70
  • Interface plug-in relay pre-assembled 1 シュナイダーエレクトリック

    Interface plug-in relay pre-assembled 1

    シュナイダーエレクトリック
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
    仕様●コイル電圧:230V ac●入力電圧 Max:250V●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5233アズワン品番65-8087-20
  • Interface plug-in relay pre-assembled 1 シュナイダーエレクトリック

    Interface plug-in relay pre-assembled 1

    シュナイダーエレクトリック
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    。組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
    仕様●コイル電圧:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5251アズワン品番65-8087-96
  • Interface plug-in relay pre-assembled 8 シュナイダーエレクトリック

    Interface plug-in relay pre-assembled 8

    シュナイダーエレクトリック
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
    仕様●コイル電圧:120V ac●入力電圧 Max:132V●接点構成:DPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5210アズワン品番65-8084-03
  • Interface plug-in relay pre-assembled 1 シュナイダーエレクトリック

    Interface plug-in relay pre-assembled 1

    シュナイダーエレクトリック
    ¥8,598税込¥9,458
    1個
    7日以内出荷
    組み立て済みの Schneider Electric インターフェイスプラグインリレーは、RSB シリーズに属しています。標準的なコンタクト操作を備えています。IP20 認定 動作温度: -40 ℃ → 85 ℃
    仕様●コイル電圧:24V ac●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V●シリーズ:RSB●コード番号:203-5201アズワン品番65-8087-82
  • リレーラベル Schneider Electric レジェンド RSZシリーズインターフェイスリレーソケット用 Harmony Relay RXG シュナイダーエレクトリック

    リレーラベル Schneider Electric レジェンド RSZシリーズインターフェイスリレーソケット用 Harmony Relay RXG

    シュナイダーエレクトリック
    ¥88税込¥97
    1個
    7日以内出荷
    仕様パック数量:1シリーズHarmony Relay RXGRoHS指令(10物質対応)対応特性RXMシリーズリレー用のサポート及びアクセサリ. RXMシリーズリレー用のサポート / アクセサリ製品が用意されています。. コード ; 8841339 8841339 :モジュール + ダイオード コード ; 8841332 8841332 :モジュールのみ各種認証Better World 認証:Green Premiumアクセサリタイプレジェンド併用可能製品RSZシリーズインターフェイスリレーソケット
  • auxiliary latch block TeSys - 100 V DC/A シュナイダーエレクトリック

    auxiliary latch block TeSys - 100 V DC/A

    シュナイダーエレクトリック
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric Schneiders auxiliary latch block TeSys becomes imperative to have lower power consumptions while providing latched condition for contactors.Remotely actuated or by front panel button Electrical delatching pulse must be greater than 100ms Front mounting
    仕様●アクセサリタイプ:ラッチブロック●範囲:TeSysアズワン品番65-7286-17
  • Schneider Electric 配電ユニット バス・ジャンパー RSLZ シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 配電ユニット バス・ジャンパー RSLZ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥859税込¥945
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:バス・ジャンパー範囲:Zelio Relayシリーズ:RSLZRoHS指令(10物質対応)対応
  • 接続ケーブル XBTGK、XBTGR、XBTGT用 シュナイダーエレクトリック

    接続ケーブル XBTGK、XBTGR、XBTGT用

    シュナイダーエレクトリック
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Magelis XBTZ は、RS 485 ケーブルで、Magelis 端子をサードパーティ製 PLC に接続します。XBTGH/XBTGT 端子及び GTO / GTU 端子を Siemens や Simatic PLC に直接接続できます。一方に RJ45 オスコネクタ、もう一方に 9 極オス Sub-D コネクタを備えていますSiemens PPI プロトコルに準拠しています。環境に配慮したグリーンプレミアム製品 MERCURY 無料
    仕様●アクセサリタイプ:Cable●HMI用途:XBTGK 、XBTGR 、XBTGT●ケーブル長:2.5m●コード番号:221-0049アズワン品番65-7332-59
  • 制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.0054 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 10 A 110 Vdc 0.0054 kW

    シュナイダーエレクトリック
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    7日以内出荷
    TheSchneiderElectricTeSysDseriesofcontactorfromSchneiderElectricarebestsuitedforautomationandmotorcontrolapplicationsTheSchneiderElectricTeSysDcontactorsofferquicksimplesetupwhilemaintainingcompliancewithinternationalstandards.EasilyinstalledaccessoriesFlexiblecontrolcircuittosuitawiderangeofapplications
    仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0054 kW●通常端子構成:3NO + 2NCアズワン品番65-7290-89
  • タッチパネル ディスプレイ サイズ:15インチ シュナイダーエレクトリック

    タッチパネル ディスプレイ サイズ:15インチ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥649,800税込¥714,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Magelis ST6、15 インチタッチパネル HMI ディスプレイは、より柔軟でコスト効果の高い次世代のパネルです。Magelis 端子は最新の技術革新を組み込んで機械の生産性を高め、ニーズに対応します。Schneider Electric やサードパーティ製品とのシリアルポート RS-485 / RS-232 を使用した通信機能 Ability、ハイエンド機能を備えたコスト
    仕様●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:15インチ●寸法:268 x 412 x 50 mmアズワン品番65-7300-55
  • タッチパネル ディスプレイ サイズ:12インチ シュナイダーエレクトリック

    タッチパネル ディスプレイ サイズ:12インチ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥559,800税込¥615,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Magelis ST6、12 インチタッチパネル HMI ディスプレイは、より柔軟でコスト効果の高い次世代のパネルです。Magelis 端子は最新の技術革新を組み込んで機械の生産性を高め、ニーズに対応します。Schneider Electric やサードパーティ製品とのシリアルポート RS-485 / RS-232 を使用した通信機能 Ability、ハイエンド機能を備えたコスト
    仕様●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:12インチ●寸法:235 x 313 x 50 mmアズワン品番65-7297-48
  • 制御リレー TeSysシリーズ 10 A 440 Vac 0.07 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 10 A 440 Vac 0.07 kW

    シュナイダーエレクトリック
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys D series of contactor from Schneider Electric are best suited for automation and motor control applications The Schneider Electric TeSys D contactors offer quick simple setup while maintaining compliance with international sta
    仕様●モーター定格電流:10 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:440 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.07 kW●通常端子構成:5NO●コード番号:211-1674アズワン品番65-7291-09
  • Electrical interlock TeSys D reversing シュナイダーエレクトリック

    Electrical interlock TeSys D reversing

    シュナイダーエレクトリック
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric TeSys D 電気インターロックは、LC1D09-d38 及び LC1DT20-DT40 コンタクタ用です。可逆 / 切換接触器の組み立てに使用します。隣接する 2 つのコンタクタの電気制御回路のインターロックを実現します。毒性の強い金属不使用 水銀不使用
    仕様●アクセサリタイプ:電気式インターロック●併用可能製品:Lc1D09-d38 、Lc1Dt20-DT40●範囲:TeSys ですアズワン品番65-7330-21
  • タッチパネル ディスプレイ サイズ:15.6 インチ シュナイダーエレクトリック

    タッチパネル ディスプレイ サイズ:15.6 インチ

    シュナイダーエレクトリック
    ¥859,800税込¥945,780
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric Magelis ST6、15 インチタッチパネル HMI ディスプレイは、より柔軟でコスト効果の高い次世代のパネルです。Magelis 端子は最新の技術革新を組み込んで機械の生産性を高め、ニーズに対応します。Schneider Electric やサードパーティ製品とのシリアルポート RS-485 / RS-232 を使用した通信機能 Ability、ハイエンド機能を備えたコスト
    仕様●製品レンジ:Magelis GTU●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:15.6 インチ●寸法:414 x 295 x 69 mmアズワン品番65-7297-63
  • 制御リレー TeSysシリーズ 110 A 24 Vac 0.0018 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 110 A 24 Vac 0.0018 kW

    シュナイダーエレクトリック
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
    仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:24 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.0018 kW●通常端子構成:4NOアズワン品番65-7280-89
  • 制御リレー TeSysシリーズ 110 A 115 Vac 0.045 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 110 A 115 Vac 0.045 kW

    シュナイダーエレクトリック
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
    仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:115 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.045 kW●通常端子構成:2NO + 2NCアズワン品番65-7279-67
  • 制御リレー TeSysシリーズ 110 A 72 Vdc 0.003 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 110 A 72 Vdc 0.003 kW

    シュナイダーエレクトリック
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
    仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:72 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:2NO + 2NCアズワン品番65-7285-78
  • 制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.0018 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 110 A 110 Vdc 0.0018 kW

    シュナイダーエレクトリック
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
    仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:110 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.0018 kW●通常端子構成:2NO + 2NCアズワン品番65-7291-25
  • 制御リレー TeSysシリーズ 110 A 400 Vac 0.045 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 110 A 400 Vac 0.045 kW

    シュナイダーエレクトリック
    ¥9,498税込¥10,448
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
    仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:400 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.045 kW●通常端子構成:3NO + 1NCアズワン品番65-7282-26
  • 制御リレー TeSysシリーズ 110 A 220 Vac 0.003 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 110 A 220 Vac 0.003 kW

    シュナイダーエレクトリック
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
  • 制御リレー TeSysシリーズ 110 A 48 Vdc 0.003 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 110 A 48 Vdc 0.003 kW

    シュナイダーエレクトリック
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
    仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:5 mA●制御電圧:48 Vdc●範囲:TeSys●許容入力:0.003 kW●通常端子構成:3NO + 1NCアズワン品番65-7285-63
  • 制御リレー TeSysシリーズ 110 A 440 Vac 0.045 kW シュナイダーエレクトリック

    制御リレー TeSysシリーズ 110 A 440 Vac 0.045 kW

    シュナイダーエレクトリック
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    The Schneider Electric TeSys is a series of control relay best suited for applications involving all automation applications。The Schneider Electric TeSys K series is a range of reversing or non-reversing contactors with built in suppression.AC and DC Control circuits available Consistent connection tightness Resistance to vibr
    仕様●モーター定格電流:110 A●コンタクトの定格電流:10 A●制御電圧:440 Vac●範囲:TeSys●許容入力:0.045 kW●通常端子構成:2NO + 2NCアズワン品番65-7291-18